研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様穴あき
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平丁番
仕上鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B
種類平丁番
仕上生地
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(羽根・軸)SUS304
種類平丁番
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(羽根・軸)SUS430
仕様リング無し
種類平丁番
仕上ヘアーライン
木ねじ寸法(mm)2.4×16
RoHS指令(10物質対応)対応
用途鋼製扉等
材質(羽根・軸)SPHC-P
種類平蝶番
仕上生地
ねじ穴数0
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B
種類平丁番
仕上シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
シリーズランプ印 360シリーズ
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質SUS304
用途鋼製扉等
材質(羽根・軸)SUS304
種類平蝶番
仕上ヘアーライン
ねじ穴数0
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製の特厚蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(羽根・軸)SUS304
仕様ジュラコン(R)リング入
種類平丁番
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の蝶番式吊バンド
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用旗蝶番です。芯棒は鉄芯です。
用途サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
板厚(mm)3
仕上ヘアーライン仕上
横(mm)100
推奨ねじM5皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
種類ドロップ丁番(90°開閉)
RoHS指令(10物質対応)対応
3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
材質/処理亜鉛合金/ニッケルめっき
種類ドロップ丁番(90°開閉)
適合ねじなべ頭タッピンねじ 3×13
付加機能調整機能付
本体長さ(mm)38
適合扉厚(mm)16~20
カップ径(Φmm)35
掘込深さ(mm)12
開き角度(度)90
適合かぶせ量(mm)14~16
板厚3mmの溶接用蝶番です。
重荷重扉に適しています。
用途一般機器、設備等
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
SGP管用の蝶番式吊バンド
電気亜鉛めっき仕上げ
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
ステンレスワッシャが固定された左右兼用の旗蝶番です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、掲示板、スチールドア、案内板、医療家具
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別建築
仕上バレル研磨
縦(mm)76.2
ねじ穴数6
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなステンレス鋼製の平蝶番です。穴付きと穴無しがあります。
約40°で扉を取り外すことができます。
用途計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
用途鋼製扉等
材質(羽根)SUS304
種類旗蝶番
ねじ穴数0
1mm偏芯している為に、扉の跳ね返りがなく閉まりが良いです。
板厚(mm)3
仕上ヘアライン
縦(mm)127
横(mm)100
ねじ穴数10
RoHS指令(10物質対応)対応
用途建具等
材質(羽根)SUS304
現場で機器に合わせて切断、折り曲げが可能です。
用途配電盤扉、分電盤扉
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類抜き差し丁番
取付穴有
仕上研磨
取付穴数6
RoHS指令(10物質対応)対応
穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
用途船舶、厨房機器等
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
仕上ヘアーライン
付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本
RoHS指令(10物質対応)対応
用途建具等
材質(羽根・軸)SUS304
種類平蝶番
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類スプリング丁番
仕上光沢バレル研磨
用途鋼製扉等
長さ(mm)205
種類平蝶番
耐荷重(kg)160~170
材質(軸)SS400
板厚(mm)6
仕上生地
横(mm)164
材質(羽根)SPHC-P
ねじ穴数0
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ