ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
材質棚板・アーム/PP樹脂、フック/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装
幅(mm)300
色白
高さ(mm)95
奥行(mm)210
耐荷重(kg)3
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
キズをつけたくない壁にキズをつけない。
別売の棚受けを使えば飾り棚を作ることも可能です。
用途玄関、廊下、リビング、子供部屋など、家の中の様々な場所に。
材質ABS樹脂、(ばね)スチール、(滑り止めシート)CRゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上パッド)98×50×50、(下パッド)98×50×50
石こうボード壁に、ドライバー不要で簡単に取り付けられるウッドシェルフです。
樹脂製なので、水拭きできて清潔です。
インテリア性の高い木目調の棚板。(木目が入るのは天面のみです)
玄関でアルコールや箱マスクの置き場所に。
リビングでWi-Fiルーターやインテリア等の置き場所に。
洗面所・トイレで選択洗剤やお掃除シートの置き場所に。
用途玄関・リビング・洗面所・トイレなど
付属品本体×1 、取付板×2 、ピン×14(予備2含)、取扱説明書
材質棚板=ABS樹脂・ASA樹脂、取付部・取付板=ABS樹脂、ピン=ステンレス鋼線
耐荷重(kg)2(静荷重/静止状態での荷重)
取付場所壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁[石こうボード以外に取り付ける場合は、壁の素材に 適したネジ4本をお客様自身でご用意ください。(推奨ネジ:呼び径3.8mm×長さ16mm)][取り付けられない所:吸音ボード(石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード)/土壁、しっくいなどのもろい壁/コンクリート、ブロック、レンガなどのかたい壁/タイル及びタイルの目地/柱、板壁、プリント合板、カモイ]
ハンキングレール用オプション部品。小物などを置くことができます
材質(本体)アルミ
静止荷重(kg)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×10×70
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
軟質ボトルタイプの大容量ドアポケット用ゴミ箱です。
たまったゴミを捨てる時は上下に分割して捨てることができます。
フタは押し込むタイプで、スムーズにゴミを捨てることができます。
高さ210mmのストレート形状です。
軟質ボトルで振動によるカタカタ音を軽減します。
色ブラック
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
小さなすき間を大きく活かせる!
材質綿材/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色白
高さ(mm)22
耐荷重(kg)2
取付け簡単、便利なオールステンレスのパイプ棚です。
ちょっとしたスペースにも取り付けできる壁付タイプです。
棚板だけ簡単にはずせるお手入れらくらく構造です。
棚板のネジをゆるめると、プラケットの位置を変えることが出来ます。
材質(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(プラケット・受)18-8ステンレス(SUS304)
高さ(mm)100
奥行(mm)250
1X4の厚みにピッタリはまるようになっているので、1X4材を"すのこ"のように組めば、フックや棚が自由な場所に取り付けられるようになります。
材質鉄/黒亜鉛メッキ
色黒
タイプ左右ペア
使用荷重(kg)5
サイズ(mm)80
アズワン品番65-2341-59
棚受け金具L型棚受け
1セット
¥819
税込¥901
当日出荷
水の侵入を防ぐカバーの付いた長靴です。
内側素材にき吸水性のある材質を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。
クッションのあるインソールで足の負担を軽減します。
脱ぎやすくするかかとキッカー付です。
用途水場作業など
長さ(cm)約37(26cm)
形状ハイカット
タイプカバー付
材質(アッパー)ラバー
材質(ソール)ラバー
材質(カバー)PVC
標準質量(g/片足)約810(26cm)
材質(インナー)メリヤス
靴タイプ長靴
種類作業靴
足幅3E
つっぱり支柱でキズを付けずに簡単取付。
棚板は5cm間隔で高さ調整できます。
材質(支柱):パイプ/アルミ、金具/ステンレス、樹脂部/PP・PE・ABS・ナイロン (棚):金属部/ステンレス、樹脂部/PP・PE・ABS・ナイロン
耐荷重(kg)棚板1枚当り:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×197×700~1050
1個(1.58kg)
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
お庭やプランターで手軽にミニ菜園が楽しめます。
このセットでつるもの用棚がカンタンに作ることができます。
セット内容棚支柱(16mm×1800mm):2本、菜園連結パイプ(16mm×900mm):1本、園芸ネット(0.9×1.8m):2枚、菜園かんたんパッカー(16mm用):10個
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン、スチール、ナイロン、アルミ
色グリーン
長さ(m)0.9
規格0.9×1.8m
高さ(m)1.8
寸法(幅W×高さH)(cm)90×180
1セット
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
ドアポケット等の純正カップホルダーに入るボトル形状のゴミ箱です。レシートやガム等の小さなゴミ箱を捨てるのに最適です。ゴミが見えないフタ付き。フタは取り外せます
用途ボトル型ゴミ箱
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×98×86
容量(mL)約600
質量(g)105
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
傷跡が目立ちにくい。
取付カンタン3ステップ。1.取付ガイドを壁に貼る 2.吊金具を取り付ける 3.本体を引っ掛ける
仕様養生無
材質SUS430
厚さ(mm)0.8
タイプゴム無
仕上ヘアライン
1個
¥42
税込¥46
当日出荷
しっかりとした素材感のあるアイアンバー。インテリアスタイルを選びません。
用途取り付け台座の角度を自由に変えられ、様々場所に取り付け可脳です。
付属品鉄+木ネジ5本付き
色ブラック
仕上艶消し黒塗装
高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。
10枚入りなので使い勝手が良いです。
用途ごみ処理など
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
タイプシャカシャカタイプ
ネジの効かない壁に最適です
用途石膏ボード専用棚受・棚板セット
棚板厚さ(mm)10
材質(棚板)ブナ天然木合板 (木目)、(ブラケット)スチール
付属品ピン取付工具×1 ピン×24本(※4本予備) キャップ×4個 ビス(小)×4本 ビス(大)×4本(※木壁の場合のみ使用)
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理
寸法L(mm)1820
適合板厚(mm)20
棚受け金具その他棚受
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)38×89
ひっかけるだけでOK棚板を保護するクッションシート付き
用途差し込むだけでカンタンに棚下に取り付くフック
耐荷重(kg)2
材質本体:鉄、シート:ウレタン
付属品本体1個、保護シート2枚
幅90cmの広々作業スペースとゴミ箱収納ができるキッチンカウンター。奥行き40cmなので、大きめの電子レンジなど置くこともできます。サイドの収納スペースは可動棚なので、収納するものに合わせて高さ調整が可能なラック。サイドフレームにはS字フックなどを使うことで、ちょこっと掛けにご活用いただけます。
材質[天板・本体]合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)[フレーム]スチール(粉体塗装)
備考・可動棚大1枚・可動棚小3枚・アジャスター付き
梱包数1
組立時間(目安)お客様組立(45分)(大人2人)
本体寸法(cm)[外寸]幅90×奥行40.5×高さ86
関連キーワード