20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハリケーンNKC-125型は、新開発の「密閉フレキシブル構造」により、驚異の集塵率97%を達成すると共に、4"・5"両サイズカップ&各メーカーグラインダ対応のユニバーサルデザインを市場で初めて実現した画期的な商品です。 壁際研削(入隅研削)機能。 凹凸面にも柔軟に対応するブラシスカート採用。
適合サイズ(mm)100・125 対応機種日立:G10シリーズ(G10B2は別売専用フランジが必要)・PDA100H・PDH100H、マキタ:9533シリーズ・GA403シリーズ、リョービ:G104P・G105・G-110シリーズ、ボッシュ:GWS5/6/7/8 100mmグラインダーシリーズ
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

1台
69,980 税込76,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルホール(本体のみ)
小型、軽量の手動万能ウインチ。自重7kgと軽量で持ち運びが簡単。 タテ・ヨコ・ナナメ自由自在に牽引可能。 ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプ。 独自の把握機構により牽引効率は2倍。 小型・軽量・長寿命設計。 解放レバー内蔵によりワイヤロープのセットが簡単。 オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用。 ミリ単位でストロークの微調整が可能。
用途土木建設関係、林業関係、運輸関係、設備配管関係、防災・消防関係、造船関係、鉄道関係、造園石材関係、電気・通信関係、イベント関係 長さ(mm)(レバー1往復で動くワイヤーロープ自体の長さ)60 寸法(mm)499×270×106 ワイヤーロープ直径(Φmm)(最大)8.3 揚程ワイヤーロープ自体の長さ 能力(kg)(最大)750 自重(kg)7 破断強度(kN)44.1
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

1台ほか
299,800 税込329,780
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柱上でも張線作業が可能。建起し、ひずみ直しに簡便。植木の枝曲げも
用途家屋の建起し、通線作業、張線作業
1台ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前進、後進ともにハンドル一本で操作できます。 縦、横、斜め、どんな角度でも安定した作業が行えます。 ワイヤロープは引き抜き式で、どんな長さでも使用でき遠距離作業も可能です(無制限)。
用途土木建築関係。 一般工業関係。 林業関係。
1台
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。
用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。 仕様片端シンブル入りロック加工 材質スチール
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パワーウィンチ モノタロウ 動画あり
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。 種別手動 ワイヤー径(Φmm)5.0 フック口開き(mm)15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.0MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルホール(本体のみ)
小型、軽量(自重:18kg)の手動万能ウインチです。 100万台以上の実績ある普及タイプです。 タテ・ヨコ・ナナメ自由自在に牽引可能。 ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプ。 独自の把握機構により牽引効率は2倍。 小型・軽量・長寿命設計。 解放レバー内蔵によりワイヤロープのセットが簡単。 オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用。 ミリ単位でストロークの微調整が可能。
用途土木建設関係、林業関係、運輸関係、設備配管関係、防災・消防関係、造船関係、鉄道関係、造園石材関係、電気・通信関係、イベント関係 長さ(mm)(レバー1往復で動くワイヤーロープ自体の長さ)70 寸法(mm)644×360×143 ワイヤーロープ直径(Φmm)(最大)11.7 揚程ワイヤーロープ自体の長さ 能力(kg)(最大)1600 自重(kg)18 破断強度(kN)94.1
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品。給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
メタリックレッド 基材亜鉛メッキ鋼板 危険物の類別非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前進、後進ともにハンドル一本で操作できます。縦、横、斜め、どんな角度でも安定した作業が行えます。ワイヤロープは引き抜き式で、どんな長さでも使用でき遠距離作業も可能です。(無制限)
用途土木建築、林業、一般工業関係に。 付属品ワイヤロープ トラスコ品番324-9603 材質機械部品の重要部:炭素鋼その他:スチール 幅(mm)720 質量(kg)26 高さ(mm)320 奥行(mm)140 最大能力3t レバー1往復で動くワイヤーロープの長さ(mm)40 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)(専用付属)16.0×10 破断強度(kN)(ワイヤロープ)159
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

エスコ品番EA988ME-15 材質(本体)鉄、(フック)鉄鋳物、(ロープ)ナイロン 質量(kg)2.9 能力680kg ロープ径(Φmm)12.7 ロープ長さ(m)15.24
1個
35,600 税込39,160
当日出荷

1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドウィンチ 横引き専用 モノタロウ 動画あり
オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg)3.4 寸法A(mm)133 寸法F(mm)240 寸法D(mm)51.5 寸法E(mm)260 寸法B(mm)158 寸法C(mm)88 定格荷重(kg)500 寸法G(mm)11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20 比率4.1:1(ギヤ) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

用途コンクリート、石材、FRP、木材等の研削研磨に。 仕様二重絶縁、集じん機に接続可能 付属品ホースコンプリート28-1.5、ラバーパッド76、ロックナット10-30、リング30、バンド、ロックナットレンチ20(782401-1)、六角棒レンチ4 全長(mm)308 消費電力(W)720 サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)100 サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)15 胴径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号408
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

DA-4A(M) クリーン太くん(マキタ用) 三京ダイヤモンド工業 動画あり
集じんアタッチメント! 研削粉塵など、集塵機内に吸収し外部に殆ど残さない、環境にやさしい商品です。 集塵率が高く、操作性の良さや、持ちやすいタイプで入隅作業も可能。 使用しない本体カバーや入隅プレートは本体脇に収納可能(マグネットで保持) フレキシブルヘッド採用+柔らかブラシ構造 マキタ ディスクグラインダー(9533シリーズ)専用
寸法(mm)160×148×50 アズワン品番64-8481-33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

C4SU(RT) クリーン太くん切断用 三京ダイヤモンド工業 動画あり
集じんアタッチメント!集じん機との接続でクリーンな作業を実現 刃先の位置がよく見える透明構造! これ一台で105mmと125mmのダイヤモンドカッターに対応 切り込み深さ調整機能付
用途ダイヤモンドカッター用 付属品集塵アタッチメント、コネクタ、専用ワッシャ、六角棒レンチ アズワン品番64-8436-49 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルホール用ワイヤーロープ(フック付)
チルホールX-5用の専用ワイヤーロープです。専用フック付。
適合本体X-5
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルホール用ワイヤーロープ(フック付)
チルホールT-7用の専用ワイヤーロープです。専用フック付。
適合本体T-7 ワイヤーロープ長さ(m)30
1本
39,980 税込43,978
当日出荷