939件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨 仕様穴あき 材質ステンレス鋼(SUS304) タイプ平行形 種類平丁番 仕上鏡面バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
用途各種産業機械
1個
特価
78 税込86
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni 質量(g)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

SGP管用の蝶番式吊バンド 電気亜鉛めっき仕上げ
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni 質量(g)18.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷

芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トルクヒンジ HG-TA型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途鋼製扉等 材質(羽根・軸)SPHC-P 種類平蝶番 仕上生地 ねじ穴数0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(羽根・軸)SUS304 種類平丁番 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
シリーズランプ印 360シリーズ
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質SUS304 仕上ヘアーライン 付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下鉄重量蝶番
鉄製の特厚蝶番です。
用途一般機器、設備等 材質熱間圧延鋼板(SPHC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途鋼製扉等 材質(羽根・軸)SUS304 種類平蝶番 仕上ヘアーライン ねじ穴数0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B 種類平丁番 仕上生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用旗蝶番です。芯棒は鉄芯です。
用途サッシ等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 板厚(mm)3 仕上ヘアーライン仕上 横(mm)100 推奨ねじM5皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)新ドア蝶番
妻柱にパイプトビラを取り付けるための固定部品。
用途パイプトビラ用部品
1セットほか
629 税込692
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(羽根・軸)SUS304 仕様ジュラコン(R)リング入 種類平丁番 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
材質亜鉛合金(ZDC) 材質/処理亜鉛合金/ニッケルめっき 種類ドロップ丁番(90°開閉) 適合ねじなべ頭タッピンねじ 3×13 付加機能調整機能付 本体長さ(mm)38 適合扉厚(mm)16~20 カップ径(Φmm)35 掘込深さ(mm)12 開き角度(度)90 適合かぶせ量(mm)14~16
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番+カバーセット) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
種類ドロップ丁番(90°開閉) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B 種類平丁番 仕上シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

約40°で扉を取り外すことができます。
用途計測機器・通信機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下鉄平蝶番
現場で機器に合わせて切断、折り曲げが可能です。
用途配電盤扉、分電盤扉 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 種別設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

板厚3mmの溶接用蝶番です。 重荷重扉に適しています。
用途一般機器、設備等 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 種別設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1mm偏芯している為に、扉の跳ね返りがなく閉まりが良いです。
板厚(mm)3 仕上ヘアライン 縦(mm)127 横(mm)100 ねじ穴数10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製の平蝶番です。穴付きと穴無しがあります。
1個
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。
材質 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)20
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス兼用旗蝶番
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ステンレスワッシャが固定された左右兼用の旗蝶番です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、掲示板、スチールドア、案内板、医療家具 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別建築 仕上バレル研磨 縦(mm)76.2 ねじ穴数6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド 「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで) SUS304製
材質SUS304
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用 材質 材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)真鍮/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき 仕様板厚4~6mm用 形状通常型 質量(g)25 種類ガラス蝶番 仕上クロムめっき 対応ガラス板厚(mm)4、5、6 適合扉扉質量4kg以下扉寸法W450×H700×t5mm以下 RoHS指令(10物質対応)対応 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
669 税込736
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ホシモト平蝶番
エコ商品
鉄・ステン共、軸部はステンレス製です。穴なし、穴あきの両方あります。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
用途船舶、厨房機器等 材質ステンレス鋼(SUS304) タイプ平行形 種類平蝶番 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類抜き差し丁番 取付穴 仕上研磨 取付穴数6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(羽根・軸)SUS430 仕様リング無し 種類平丁番 仕上ヘアーライン 木ねじ寸法(mm)2.4×16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)