カテゴリ

  • 厨房用品(14)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 学童・教育用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 縫製用品(1)

「つなぎ手」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
窓・網戸 楽絞りワイパーF アズマ工業窓・網戸 楽絞りワイパーFアズマ工業
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
洗剤いらずで窓も網戸もこれ1本!伸縮柄
用途マイクロファイバーとブラシ繊維のWのチカラで窓も網戸もこれ1本でお掃除できます。洗剤不要、水だけでOK。収納に便利な伸縮柄タイプ。ガラスをキレイに仕上げるシリコーン製の水切りゴム付きです。「安心連結」構造がついた柄が取りつけ可能です。拭き幅は約18cm。他の窓用ワイパーに比べて小さめですが、その分しっかりフィットして均一にお掃除できます。また、通常の丸型バケツに入るサイズなので、モップの洗浄も簡単にできます。絞りレバーを引き下げるだけでモップのスミまで手を汚さず一気に絞れますコンパクトに収納できる伸縮柄タイプで最長約114cm。柄を外してハンディタイプとしても使えます。その他、「アルミ伸縮柄・つなぎ柄セットLL554」または「安心連結」構造がついた柄が取り付け可能です。また、モップ部分を「浴室カビ取り楽絞りワイパースペアSP391」と交換すれば浴室のお掃除用品としても使用できますスポンジ部分が劣化したり汚れたら、スペアと交換することができます。専用スペアは「窓・網戸楽絞りワイパースペア SP390」をお買い求めください。スペア番号39。材質ヘッド:ポリプロピレン モップ:ポリエステル、ナイロン 水切りゴム:シリコーンゴム 柄:アルミ質量(g)292寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×69×1140(拭き幅約180/水切り幅約170/全長約810~1140
超強力 ニューペッタリ君 タバタ(Tabata)超強力 ニューペッタリ君タバタ(Tabata)
5,698税込6,268
1セット(5個)
4日以内出荷
温室用フィルム等のホツレ・破れ・つなぎ目に『ペッタリ』貼るだけで簡単補修!強粘着なのに手で簡単に切れます。特殊アクリル粘着剤の使用により耐水性・対候性・対薬品性に優れています。水にも強いので、雨よけビニール等の補修に最適です。
用途農ビ・農PO両用ハウス・サイレージ補修テープです。材質ポリクロスアクリル系粘着剤幅(mm)80半透明質量(g)309長さ(m)20
レジン用コート剤 宝石の雫【グロス】10ml PADICOレジン用コート剤 宝石の雫【グロス】10mlPADICO(1件のレビュー)
359税込395
1本(10mL)
当日出荷
硬化したレジン表面のキズ消しやツヤ出しに仕上げます。・鏡面仕上げをしていない他社のモールドで作ったものでも、レジン硬化物の上から塗ってツヤ出しが可能。・半球同士を合わせた時にできるつなぎも、ヤスリで削って平滑にし、仕上げにグロスを塗ることでキズ消しとツヤ出しができます。・筆塗りのほか、ポンポンアタッチメント(別売)を装着すると、手や用具を汚さずに簡単に塗布できます。(キャップ付きなので、装着したまま保管もできます)・グロス仕上げを剥がしたい場合は、市販の無水エタノールをご使用ください。・レジン着色剤ではありません。混ぜないでください。【塗布可能な素材】〇 レジン硬化物、金属、ガラス、プラスチック、PET、プラ板、アクリル絵具、水性ペン△ 粘土、紙、合成皮革、ゴム油性ペン宝石の雫グロスとマット共通ポイント・塗る際は、別売のポンポンアタッチメントを使うことで、簡単に塗布できる(または筆や綿棒でも可)。・一般的な水性ニスより、コート力が強い。・塗ったコート剤を塗り直したり、落したいときは、市販の無水エタノールを使う。・乾くと生活防水レベル。・自然乾燥15~30分(季節や気候、厚みにより異なる)
用途内容物:宝石の雫、取扱説明書色:透明(グロス仕上げ)成分:有機溶剤、合成樹脂寸法(mm)ボトル:Φ22xH62容量(mL)10パッケージサイズ(mm)W70xH130xD23
リーフカーテン1×2m ウィキャンリーフカーテン1×2mウィキャン
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
葉っぱを模した爽やかなグリーンのリーフで日差しや視線を防ぎます 日差しを防ぐことで熱を防ぎエアコンなどの節電対策にも貢献 本物の植物ではないため、水やり不要で虫もつきにくい 風通し良好で、オシャレにプライバシーを守ります 設置の仕方によって直射日光から木漏れ日のような日差しにもできます 結束バンドで簡単取り付け可能 お手入れは、水を流すだけでOK メーカー従来品よりリーフの枚数を大幅増量 本製品のつなぎ目を全てはずすと約0.5×0.5mサイズのカーテン8枚にできます。(安全のため連結は1辺2mまでを推奨)
仕様●サイズ:1×2m●材質:葉/ポリエステル、ネット/ポリエチレン●付属:結束バンド10本、予備リーフ10枚アズワン品番68-4067-74
自閉立水栓 カクダイ自閉立水栓カクダイ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自在水栓、序シリーズ水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです
厚さ(mm)5~35
自閉立水栓 ミドル カクダイ自閉立水栓 ミドルカクダイ
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷
手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自在水栓、序シリーズ水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです
厚さ(mm)5~35
自閉立水栓 カクダイ自閉立水栓カクダイ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自在水栓、序シリーズ水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです水栓上部を押すと吐水、自動的に止水吐水時間が調節可能(約5~15秒)吐水時間の初期設定は約5~6秒
厚さ(mm)5~35
自閉立水栓 トール カクダイ自閉立水栓 トールカクダイ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自在水栓、序シリーズ水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです
厚さ(mm)5~35
クリーンケージ460 マルカンクリーンケージ460マルカン
7,898税込8,688
1セット
17日以内出荷
ハムスターをより身近に感じられる360°クリアなハムスター用飼育ケージです。かわいい姿が良く見える、つなぎ目のない正面。スイングオープン式の大開口ルーフで、ふれあいタイムが充実。底トレイが外せるので、お掃除ラクラク。ちょっとしたお手入れに便利な小窓。ウォーターボトル:左右どちらにも取り付け可能。クリーンホイール15:左右、背面に取り付け可能。
仕様●材質:本体/PS・ABS・PP、クリーンホイール15/PS・ABS、ウォーターボトル/PE・PET・ステンレス・PP、やわらかクリーンマット/バージンパルプ・緑茶成分●組立サイズ:約460×330×306mm●セット内容:クリーンホイール15、ウォーターボトルアズワン品番65-6671-15
はじめてのちゃんと箸 ののじはじめてのちゃんと箸ののじ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
子どもが自然に箸の使い方を学べるトレーニング用箸です。 2本の箸を2箇所で繋ぐ(手つなぎ構造)シリコン製のソフトカプラ(連結補助具)で、手や指の位置が正しい場所に落ち着き、クセのない自然な箸の持ち方を促します。
材質箸:SPS樹脂/ハードカプラ、ソフトカプラ:シリコンゴム、練習用豆:ABS樹脂対応食器洗浄乾燥機使用可耐寒耐熱温度(℃)110食器の種類和食器
自閉立水栓 カクダイ自閉立水栓カクダイ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。 角度調節機能付き泡沫
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅取付穴径(Φmm)22~27厚さ(mm)5~30水栓タイプ自閉水栓仕様角度調節機能付き泡沫規格JIS規格入数20/箱
自閉立水栓 カクダイ自閉立水栓カクダイ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。 水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。 黒塗装仕上げ
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅マットブラック取付穴径(Φmm)22~28厚さ(mm)5~35水栓タイプ自閉水栓
自閉立水栓 カクダイ自閉立水栓カクダイ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。 水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅取付穴径(Φmm)22~28厚さ(mm)5~35水栓タイプ自閉水栓規格JIS規格
SPレギュラーカセット TOYOX(トヨックス)SPレギュラーカセットTOYOX(トヨックス)
599税込659
1個
当日出荷
万能水栓接続用継手【丸蛇口用】丸蛇口とホースをつなぎます。着脱はワンタッチで行えます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途万能水栓接続用継手材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15対応寸法(mm)【ホースサイズ対応】内径12~15/外径20まで(肉厚2.3以上3.0未満)
通電テープ 末松電子製作所通電テープ末松電子製作所
2,898税込3,188
1個
当日出荷
さく線のつなぎ目などの補強・通電効率アップに最適なテープです。粘着面もしっかり通電するため通電効果が高いです。さらに手で簡単に切れるので剥がすときも手早く取り外せます。
1巻長さ(m)約20RoHS指令(10物質対応)対応
ピペット洗浄器 PW-3N ナリカピペット洗浄器 PW-3Nナリカ
54,000税込59,400
1個
8日以内出荷
「サイフォン型自動給水器」 洗浄かごにピペット等をいれ硫酸そうで洗浄後、洗浄器に入れ水洗します。洗浄器(自在継ぎ手付き)は水道につなぎ、水道水で自動サイフォンにより水位が上下して洗浄できます。
材質塩化ビニル内径×高さH(Φmm×mm)自動洗浄器:180×700、洗浄かご:175×550(取手部の外径寸法)、硫酸そう:200×650
匠弥 着脱鍋4点&IH調理器 和平フレイズ匠弥 着脱鍋4点&IH調理器和平フレイズ
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
一枚板をプレスして成型する絞り加工の鍋。つなぎ目がないためお手入れしやすく、美しい仕上り。 卓上でお使いいただけるよう、IHクッキングヒーターをセットにしました。 加熱モード:200W相当~1200W、煮込みモード:200W相当(30分~5時間)、揚げ物モード:約150~200度、タイマー:1~9時間55分
材質鍋:18-0ステンレス鋼、蓋:18-8ステンレス鋼セット内容鍋14cm、鍋16cm、鍋18cm、鍋20cm、兼用蓋、着脱ハンドル、IHクッキングヒーター電源(V)AC100消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.7
匠弥 着脱鍋2点&IH調理器 和平フレイズ匠弥 着脱鍋2点&IH調理器和平フレイズ
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
一枚板をプレスして成型する絞り加工の鍋。つなぎ目がないためお手入れしやすく、美しい仕上り。 卓上でお使いいただけるよう、IHクッキングヒーターをセットにしました。 加熱モード:200W相当~1200W、煮込みモード:200W相当(30分~5時間)、揚げ物モード:約150~200度、タイマー:1~9時間55分
材質鍋:18-0ステンレス鋼、蓋:18-8ステンレス鋼セット内容鍋18cm、鍋20cm、兼用蓋、着脱ハンドル、IHクッキングヒーター電源(V)AC100消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.7寸法(cm)18・20
匠弥 卓上鍋&IH調理器 和平フレイズ匠弥 卓上鍋&IH調理器和平フレイズ
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
一枚板をプレスして成型する絞り加工の鍋。つなぎ目がないためお手入れしやすく、美しい仕上り。 卓上でお使いいただけるよう、IHクッキングヒーターをセットにしました。 加熱モード:200W相当~1200W、煮込みモード:200W相当(30分~5時間)、揚げ物モード:約150~200度、タイマー:1~9時間55分
材質鍋本体・蓋:18-0ステンレス鋼セット内容ステンレス卓上鍋26cm、IHクッキングヒーター質量(g)約800電源(V)AC100消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.7寸法(cm)26満水容量(L)約3.0
匠弥 IH対応ステンレス卓上鍋蒸台お玉付 和平フレイズ匠弥 IH対応ステンレス卓上鍋蒸台お玉付和平フレイズ
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
一枚板をプレスして成型する絞り加工の鍋。つなぎ目がないためお手入れしやすく、美しい仕上り。
材質本体・蓋・蒸し台:18-0ステンレス鋼、お玉:アルミニウム質量(kg)1.1寸法(cm)26
匠弥 IH対応ステンレス卓上鍋蒸し台付 和平フレイズ匠弥 IH対応ステンレス卓上鍋蒸し台付和平フレイズ
4,298税込4,728
1個
29日以内出荷
一枚板をプレスして成型する絞り加工の鍋。つなぎ目がないためお手入れしやすく、美しい仕上り。
材質本体・蓋・蒸し台:18-0ステンレス鋼質量(kg)1.05寸法(cm)26
匠弥 IH対応ステンレス卓上鍋お玉付 和平フレイズ匠弥 IH対応ステンレス卓上鍋お玉付和平フレイズ
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
一枚板をプレスして成型する絞り加工の鍋。つなぎ目がないためお手入れしやすく、美しい仕上り。
材質本体・蓋:18-0ステンレス鋼、お玉:アルミニウム質量(g)848寸法(cm)26
匠弥 IH対応ステンレス卓上鍋 和平フレイズ匠弥 IH対応ステンレス卓上鍋和平フレイズ
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
一枚板をプレスして成型する絞り加工の鍋。つなぎ目がないためお手入れしやすく、美しい仕上り。
材質本体・蓋:18-0ステンレス鋼
オールステンギザ刃三徳 兼定オールステンギザ刃三徳兼定
1,498税込1,648
1本
9日以内出荷
ギザ刃が食材へのくいつき抜群。 切りにくい肉の皮やトマトなどが切れやすい。 サビにくいオールステンレス製。 食器洗浄機対応。 つなぎ目が無くお手入れしやすい一体型ハンドル。
用途切りにくい食材に。材質ステンレス刃物鋼
Hホース中間継手 TOYOX(トヨックス)Hホース中間継手TOYOX(トヨックス)
319税込351
1個
当日出荷
【延長・補修用】ホースとホースをつなぎます
用途ホースの延長・補修用途接続方式ホース-ホース使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~0.7[0~7]耐熱温度(℃)60
紙袋 スムースバッグ S-100 HEIKO紙袋 スムースバッグ S-100HEIKO
2,398税込2,638
1パック(25枚)
3日以内出荷
昔から伝わる和柄の生地をつなぎ合わせたイメージの和風の手提げ袋です。手提げ紐の結び目がない為、商品の出し入れがスムーズに出来、尚且つ在庫する場合かさばりません。手紐:PP紐白
奥行(mm)100幅(mm)260高さ(mm)360タイプ晒120g/m2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×100×360ツヅレ質量(g/枚)47メーカー商品コード003155704
紙袋 スムースバッグ HEIKO紙袋 スムースバッグHEIKO
1,998税込2,198
1パック(25枚)
3日以内出荷から10日以内出荷
昔から伝わる和柄の生地をつなぎ合わせたイメージの和風の手提げ袋です。手提げ紐の結び目がない為、商品の出し入れがスムーズに出来、尚且つ在庫する場合かさばりません。手紐:PP紐白
ツヅレ
紙袋 スムースバッグ HEIKO紙袋 スムースバッグHEIKO
2,598税込2,858
1パック(25枚)
3日以内出荷
昔から伝わる和柄の生地をつなぎ合わせたイメージの和風の手提げ袋です。手提げ紐の結び目がない為、商品の出し入れがスムーズに出来、尚且つ在庫する場合かさばりません。手紐:PP紐白
幅(mm)320奥行(mm)115ツヅレ
ホース中間継手 セフティー3ホース中間継手セフティー3(19件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
ホースとホースをつなぎます。
用途散水パーツ。適合ホース内径(Φmm)12~15質量(g)20接続方式ホース-ホース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×50×30主要材質樹脂適合ホース外径(Φmm)20まで
パイプクリーナー専用ジョイント Vikan(ヴァイカン)パイプクリーナー専用ジョイントVikan(ヴァイカン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
5354・5365・5367・5368・5369・5356専用ロッド。 ロッドをつなぎ合わせて長さ調節が可能です。 ロッドとの組み合わせにより手の届かない配管や器材の奥まで洗浄が可能です。
材質ステンレス質量(g)105外径×長さL(Φ×mm)8×750耐熱温度(℃)121TKG品番9-1299-1501TKG品番(2017)6-1165-1401
18-8抜型(星) サンクラフト18-8抜型(星)サンクラフト
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
つなぎ目のない一体成型の丈夫な抜き型です。 手にソフトな大きめのカール処理。
材質本体:18-8ステンレス種類ハート・星品名・タイプクッキー抜型
18-8抜型(ハート) サンクラフト18-8抜型(ハート)サンクラフト
449税込494特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
つなぎ目のない一体成型の丈夫な抜き型です。 手にソフトな大きめのカール処理。
材質本体:18-8ステンレス種類ハート・星品名・タイプクッキー抜型
18-8抜型(花) サンクラフト18-8抜型(花)サンクラフト
919税込1,011
1個
当日出荷から翌々日出荷
つなぎ目のない一体成型の丈夫な抜き型です。 手にソフトな大きめのカール処理。
材質本体:18-8ステンレス種類花・植物品名・タイプクッキー抜型
18-8抜型(丸) サンクラフト18-8抜型(丸)サンクラフト(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
つなぎ目のない一体成型の丈夫な抜き型です。 手にソフトな大きめのカール処理。
材質本体:18-8ステンレス種類ベーシック品名・タイプクッキー抜型
18ミリ用中間継手 TOYOX(トヨックス)18ミリ用中間継手TOYOX(トヨックス)
489税込538
1個
当日出荷
内径18ミリホースと内径18ミリホースをつなげることができる中間継手です。【補修・延長】補修や延長の目的でホースとホースをつなぎます(内径15ミリホースもOK)。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途太め(18ミリ)ホースの延長・補修用途材質(プラスチック部)ABS・PP接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)20~25使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)15~18
レギュラーカセット TOYOX(トヨックス)レギュラーカセットTOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
万能水栓接続用継手【丸蛇口用】丸蛇口とホースをつなぎます。着脱はワンタッチで行えます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)14~20蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口)
自在蛇口用フリープラグ TOYOX(トヨックス)自在蛇口用フリープラグTOYOX(トヨックス)(30件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス取付ねじW26山20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状万能水栓(首振り)
自在蛇口用カセット TOYOX(トヨックス)自在蛇口用カセットTOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口とホースをつなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。着脱はワンタッチで行えます。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス取付ねじG1/2適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状万能水栓(首振り)
自在蛇口用プラグ TOYOX(トヨックス)自在蛇口用プラグTOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
自在水栓接続用継手【自在蛇口用】首振り蛇口につなぎます。自在蛇口のパイプを外して取付けます。自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付けできます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 自在水栓接続用継手取付ねじG1/2材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状自在水栓(首振り)
タフバインダー 東レ・アムテックスタフバインダー東レ・アムテックス
1,398税込1,538
1袋(50g)
6日以内出荷から7日以内出荷
あらゆる湿式材料のひび割れ・剥落抑制剤。 保水性にスフレ、施工時のドライアウトを抑制します。 練り混ぜじの分酸性に優れ、均一で安定した品質を確保します。 親水性に優れ、左官工事における「こて滑り」「こて切れ」を改善します。 繊維のつなぎ効果により、塗り付け時の「パラ落ち」を防ぎ材料ロスを低減します。
用途セメントモルタル、石灰モルタル、漆喰、石膏プラスター、ドロマイトプラスター、土壁用材用などの湿式材料全般比重1.14危険物の類別非危険物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら