色ブルー
仕様バックポケット1、サイドメッシュ、フラップ裏樹脂ボタン
種別半袖つなぎ
エコマーク認定認定
素材ドリル/ポリエステル65%(再生PET繊維55%)・綿35%
グリーン購入法適合
袖丈半袖
エコマーク認定番号19 103 101
静電気超帯電防止 JIS T8118適合
仕様右胸携帯電話ポケット、袖口・フラップ裏マジックテープ、2・4本針糸:ホワイト、バックポケット2
種別続服
エコマーク認定認定
機能静電気超帯電防止
素材ドリル/ポリエステル65%(再生PET繊維55%)・綿35%
グリーン購入法適合
袖丈長袖
エコマーク認定番号19 103 101
静電気超帯電防止 JIS T8118適合
仕様バックポケット2、袖口マジックテープ、フラップ裏樹脂ボタン
種別続服
エコマーク認定認定
機能静電気超帯電防止
素材ドリル/ポリエステル65%(再生PET繊維55%)・綿35%
グリーン購入法適合
袖丈長袖
エコマーク認定番号19 103 101
ポケットレス続服となります。〈br〉持ち出し、異物の持ち込みを防止。
用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事
色ブルー
種別長袖つなぎ
混率(%)ポリエステル65、綿 35(帯電防止素材)
仕様腰のび仕様(ヒノマルカット)
エコマーク認定認定
機能帯電防止
質量(g/m2)220
材質(ファスナー)樹脂
グリーン購入法適合
袖丈長袖
エコマーク認定番号19103101
静電気超帯電防止 JIS T8118適合
仕様バックポケット2、袖口マジックテープ
種別長袖つなぎ
機能静電気超帯電防止
素材ドリル/ポリエステル65%(再生PET繊維55%)・綿35%
グリーン購入法適合
袖丈長袖
カラーファスナーを使用した、配色オリジナルツナギ服!!
静電気超帯電防止 JIS T8118適合
仕様背中ノーフォーク、袖口・フラップ裏マジックテープ、バックポケット2
種別続服
エコマーク認定認定
機能静電気超帯電防止
素材ドリル/ポリエステル65%(再生PET繊維55%)・綿35%
グリーン購入法適合
袖丈長袖
エコマーク認定番号19 103 101
ポケットレス続服となります。持ち出し、異物の持ち込みを防止。
用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事
色モスグリーン
種別長袖つなぎ
素材ポリステル 65%(再生PET繊維55%)、綿 35%
仕様腰のび仕様(ヒノマルカット)
エコマーク認定認定
質量(g/m2)220
材質(ファスナー)樹脂
グリーン購入法適合
袖丈長袖
エコマーク認定番号19103101
色アースグリーン
仕様バックポケット2、袖口マジックテープ、フラップ裏樹脂ボタン
種別続服
エコマーク認定認定
素材ドリル/ポリエステル65%(再生PET繊維55%)・綿35%
グリーン購入法適合
袖丈長袖
エコマーク認定番号19 103 101
どんな現場でも動きやすい空調服長袖ブルゾン 混率:ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の99%) 空調服製品に対応
用途スタンダードなビジュアルであらゆる職種に対応し、夏の暑さを快適にします
種別ジャケット
色ネイビー
サイズS
エコマーク認定認定
胸囲(cm)96
混率(%)綿77・ポリエステル21・ポリウレタン2 ストレッチデニム
肩幅(cm)44
袖丈(cm)55
着丈(cm)57
機能伸縮性、ストレッチ
袖丈長袖
エコマーク認定番号15 131 001
1枚
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
エコマーク認定再生PET繊維採用のECO素材ツナギ
エコマーク認定ECO素材ツナギ。左胸L字ファスナー付ポケット。帯電防止生地使用。
用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
種別長袖ツナギ
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル)、綿65
グリーン購入法適合
袖丈長袖
エコマーク認定番号19 103 042
静電気超帯電防止 JIS T8118適合
仕様袖口樹脂ボタン、フラップ裏マジックテープ
種別続服
エコマーク認定認定
機能静電気超帯電防止
素材ドリル/ポリエステル65%(再生PET繊維55%)・綿35%
グリーン購入法適合
袖丈長袖
エコマーク認定番号19 103 101
静電気超帯電防止 JIS T8118適合
仕様背中ノーフォーク、袖口マジックテープ、バックポケット2
種別続服
エコマーク認定認定
機能静電気超帯電防止
素材ドリル/ポリエステル65%(再生PET繊維55%)・綿35%
グリーン購入法適合
袖丈長袖
エコマーク認定番号19 103 101
静電気超帯電防止 JIS T8118適合
色ブルー
仕様バックポケット2、スケールポケット、袖口マジックテープ、フラップ裏樹脂ボタン
種別続服
エコマーク認定認定
機能静電気超帯電防止
素材ドリル/ポリエステル65%(再生PET繊維55%)・綿35%
グリーン購入法適合
袖丈長袖
エコマーク認定番号19 103 101
静電気超帯電防止 JIS T8118適合
色ラベンダー
仕様背中ノーフォーク、袖口・フラップ裏マジックテープ、バックポケット2
種別続服
エコマーク認定認定
機能静電気超帯電防止
素材ドリル/ポリエステル85%・綿15%
グリーン購入法適合
袖丈長袖
エコマーク認定番号19 103 101
静電気超帯電防止 JIS T8118適合
仕様背中ノーフォーク、袖口マジックテープ、バックポケット2
種別続服
エコマーク認定認定
機能静電気超帯電防止
素材ドリル/ポリエステル65%(再生PET繊維55%)・綿35%
グリーン購入法適合
袖丈長袖
エコマーク認定番号19 103 101
<エピクロス・メガーナ>
超導電性・長繊維加工糸を使用
発塵・吸塵性が少なく、帯電防止・耐摩擦・耐洗濯性に優れています。
仕様左胸内ポケット1、袖口・裾ゴム
エコマーク認定認定
機能低発塵性、低吸塵性、帯電防止、耐摩擦、耐洗濯性
素材ツイル/ポリエステル100%(再生PET繊維55%)
グリーン購入法適合
キャッシ黒鉛を再利用。短い端材をつなぎあわせて再利用(フィンガージョイント材)。6角軸。ダース箱/再生紙、軸/フィンガージョイント材使用。
用途事務・学習用
商品タイプ本体
寸法(mm)48×180×17
質量(g)57
エコマーク認定認定
主な用途事務・学習用
芯色黒
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 088
無通電セッティング、外付けカメラで設置工数削減に貢献。複数台によるひとつなぎの大きな映像、1つに重ねた明るい映像を素早く設置可能とするオプションの外付けカメラ。無通電時でもネットワーク設定等が可能なNFCタグ機能で工数削減に貢献。IP5X認証の防塵性能、フィルターレス等による高メンテナンス性を実現。優れた防塵性能によりスモーク演出などの高度な設置環境に対応。フィルターレスによりオプションフィルターの買い置き、高所での交換が不要となる等、メンテナンスの負荷を軽減します。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)586×492×185
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3
解像度スクリーン:4K
色再現性フルカラー(10億7000万色)
対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○
動作温度(℃)0~50
色(本体)ホワイト
USBタイプUSB端子タイプA
走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)
無通電セッティング、外付けカメラで設置工数削減に貢献。複数台によるひとつなぎの大きな映像、1つに重ねた明るい映像を素早く設置可能とするオプションの外付けカメラ。無通電時でもネットワーク設定等が可能なNFCタグ機能で工数削減に貢献。IP5X認証の防塵性能、フィルターレス等による高メンテナンス性を実現。優れた防塵性能によりスモーク演出などの高度な設置環境に対応。フィルターレスによりオプションフィルターの買い置き、高所での交換が不要となる等、メンテナンスの負荷を軽減します。
仕様メカニカルシャッター:○
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)586×492×185
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3
解像度スクリーン:4K
色再現性フルカラー(10億7000万色)
対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○
動作温度(℃)0~50
色(本体)ブラック
USBタイプUSB端子タイプA
走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、3G-SDI 、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)
高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 高堅牢度加工・帯電防止素材 夏仕様
用途薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保に
エコマーク認定認定
股下(cm)78
エコマーク認定番号19 103 080
関連キーワード