こんなお得な商品も!
つまみ 樹脂製 10個セット
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
ABS樹脂のツマミです。
汚れ・水にも強く掃除もカンタン!
扉や引出しのツマミの取替えや交換・追加に。
用途家具等のつまみに
材質ABS樹脂
幅(mm)19
色黒
高さ(mm)32
設置方法裏ビス止めタイプ
適合扉厚(mm)15~21
接地面(mm)19
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
使用温度(℃)max110 min-20
取付部めねじ
色(本体)黒色
材質(取付部)黄銅C3604B
シンプルなデザインの家具用つまみです。
用途家具などのつまみに
付属品トラス小ねじ M4×22mm 1本
材質ABS樹脂
樹脂製の黒色つまみです。
仕様引き出し、キャビネット。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
トラスコ品番421-3475
色ブラック
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)5
種類丸形
外径(Φmm)19
取付部めねじ
ねじの呼びM4
取付長(mm)10
ノブ高さ(mm)21
材質(取付部)ABS樹脂
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
材質亜鉛合金
仕上サテンニッケルメッキ
推奨ねじ+-兼用トラスM4×L(付属していません)
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
材質(本体)フェノール樹脂
色(ハブ)黒
種類丸形
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。
ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部めねじ
種類特殊形
ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼びM4
材質(本体)アルミ合金
材質(取付部)アルミ合金
取付長(mm)12
取付部めねじ
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
材質アルミニウム合金
種類丸形
ねじピッチ0.7
仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。
材質アルミ
付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本
色クローム
種類つまみ
付属品ビス(4×35mm)
材質亜鉛ダイカスト
種類ツマミ
材質(本体)スチール
種類丸形
仕上黒染
取付部おねじ
強度5.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
家具や引き出しの取っ手、つまみに
裏側からビス止めするタイプ
材質ABS樹脂
ねじ寸法(mm)付属:4×25
エラストマーを使用しているため、ソフトで感触の良いつまみです。
材質(本体)エラストマー(TPE)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
取付部丸穴
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)
色ブラック
種類特殊形
仕上(バッド)ブラック、(座)サテン
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー
頭部寸法(mm)6.5
小箱・家具用のツマミ。ツヤ・光沢があり高級感があります。
用途ツマミ
材質セラミック
色白
種類つまみ
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン
キャップ色黒
耐熱温度(℃)75
つまみ部には、柔らかく滑りにくいエラストマーを使用しています。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
色ブラック(カバー)
材質(本体)アルミニウム合金
質量(g)28
種類特殊形
仕上(本体)シルバーアルマイト処理+ヘアライン仕上
取付部めねじ
ねじの呼びM4
RoHS指令(10物質対応)対応
高さT(mm)27
取付長(mm)10
材質(取付部)アルミニウム合金
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
取付穴径(Φmm)30
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
形状つまみ形(2ノッチ)
保護構造IP65防油形
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作方式手動復帰
対応標準品
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
定格通電電流(A)10(接点部)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形
材質(リング)金属
色(つまみ部)黒
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
取付穴径(Φmm)25
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
形状つまみ形(2ノッチ)
保護構造IP65防油形
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作特性2ノッチ手動復帰
対応標準品
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
定格通電電流(A)10(接点部)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形
材質(リング)金属
色(つまみ部)黒
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
取付穴径(Φmm)30
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点構成2a
保護構造IP65防油形
ボタン色黒
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作方式手動復帰
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
定格通電電流(A)10(接点部)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)金属
つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右
接点位置No1、2
色(つまみ部)白
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
取付穴径(Φmm)25
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点構成2a
保護構造IP65防油形
ボタン色黒
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作特性3ノッチ手動復帰
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
定格通電電流(A)10(接点部)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)金属
つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右
接点位置No1、2
色(つまみ部)白
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
ロングセラーの、指をかけやすい形状のつまみです。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
取付部めねじ
つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
材質(本体)亜鉛合金
取付部その他
付属品十字穴付トラス小ねじM3×20
材質(つまみケース・キャップ)ABS樹脂
質量(g)76
種類丸形
ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
材質(本体)アルミ合金/ステンレス調アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
左右兼用型です。
専用止金が付属しています。
止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。
用途配電盤扉、分電盤扉、設備等
材質ポリアミド(PA)+亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
トラス小ネジ付。家具等の引き出しや観音開き戸の取手としてご使用下さい。
仕様マットブラック
材質亜鉛ダイカスト
サイズ(mm)23×6.3×19
有効ねじ深さ(mm)10
適合径範囲ドアノブ:トラス小ネジM4×25
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
つまみを押し込むとフラットな外観になり、扉をスマートに演出します。また、扉からの突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。同じデザインのプッシュラッチ PKL-08型もあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品十字穴付トラス小ねじM3×20(ステンレス鋼)
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)67
種類つまみ
材質(ケース)ABS樹脂
材質(キャップ)ABS樹脂
適合扉厚(mm)15~35 ※付属キャップ使用時
耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
材質(本体)ASA樹脂
適合六角ナット1種
種類五角形
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)80
色(本体)黒
家具やキッチン扉の模様替え、DIYに。
付属品ビスM4×25
材質セラミック
長さ(mm)33
高さ(mm)24
適合扉厚(mm)13~20
種類丸形
取付部おねじ
材質(取付部)ステンレス
材質ステンレス
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
寸法B(mm)0.7
寸法C(mm)11
寸法D1(mm)13
寸法H1(mm)1
取付穴径Φ22 セレクタスイッチ
ポインタを外すことによりつまみを45°ピッチで角度変更可能
形状つまみ形(金属リング)
保護構造IP00(65防油型)
接点構成1a
耐電圧充電部とアースの間 / AC2200V 1分間
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
動作方式2ノッチ手動復帰
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100(500V)
相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)
使用周囲温度(℃)-20~55(ただし氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)
接触抵抗(mΩ)30
耐寒耐熱温度(℃)耐寒:-40 (72時間)、耐熱:70 (16時間)
ハンドル形状つまみ形
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3 ・ DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性100万回
電気的耐久性100万回
取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)2000m以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100 、(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10
動作各位置停止形
使用電流(A)AC-15(交流電磁負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13(誘導負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V1
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
コンタクトユニットHC形
材質(リング)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)
色(つまみ部)黒
耐温性40℃ 93% 96時間
操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
寸法MM3
種類丸形
寸法L1(mm)8
寸法D1(Φmm)11
寸法D2(Φmm)8
寸法L2(mm)8
寸法L3(mm)4
取付部めねじ
ねじの呼びM3
取付長(mm)4
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ