汎用性の高い樹脂つまみです。
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)SS400
取付部おねじ
種類丸形
表面処理三価クロメート(ネジ部)
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM6
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)25
種類丸形
寸法L1(mm)12
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)12
寸法D3(Φmm)12
取付部おねじ
ねじの呼びM6
取付長(mm)12
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
種類五角形
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(ノブ)ABS樹脂
材質(オネジ)スチール
表面処理(オネジ)三価クロメート
エスコ品番EA948BX-83
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
寸法H(mm)19
寸法D(Φmm)26
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)18
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
取付長(mm)16
材質(取付部)SUM22L
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質黄銅棒
仕様ナイロンワッシャー付き
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM6
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM6
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)24
種類丸形
寸法L1(mm)7
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)12
寸法D3(Φmm)12
取付部おねじ
ねじの呼びM6
取付長(mm)7
7角形は人間の手に理想的なかたちです。
ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
材質ステンレス
寸法H(mm)7
寸法D(mm)17
寸法B(mm)1
寸法C(mm)12
寸法D1(mm)16
寸法H1(mm)1
材質(本体)ABS樹脂
材質(取付部)真鍮
取付長(mm)10
取付部めねじ
種類五角形
表面処理真鍮低カドミ
材質ステンレス
寸法H(mm)7
寸法D(mm)17
寸法B(mm)1
寸法C(mm)12
寸法D1(mm)16
寸法H1(mm)1
フラットタイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形
耐熱温度(℃)10
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン
キャップ色黒
耐熱温度(℃)75
材質鉄
寸法H(mm)7
寸法D(mm)17
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)12
寸法b(mm)1
寸法d1(mm)16
寸法H1(mm)1
全ねじ仕様になっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質ステンレス(SUS303)
仕様ナイロンワッシャー付き
RoHS指令(10物質対応)対応
抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械等
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部おねじ
材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA
種類丸形
表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色
RoHS指令(10物質対応)対応
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM6
材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)35
種類丸形
寸法L1(mm)25
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)13
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)
取付長(mm)25
タキゲンコード881
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
¥368
税込¥405
4日以内出荷
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
寸法MM6
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)12
種類丸形
寸法L1(mm)25
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)13
寸法L2(mm)12
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)25
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
仕様ナイロンワッシャー付き
材質黄銅(BS)
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)50
タイプNo.L-2
呼び径M6
寸法H(mm)10.5
寸法D(mm)25
寸法B(mm)2.5
寸法C(mm)21
寸法D1(mm)24
寸法H1(mm)2
1袋(4個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤
ねじの呼びM6
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
取付部おねじ
質量(g)16
種類丸形
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
タキゲンコード3193
1個
¥714
税込¥785
当日出荷
エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー
頭部寸法(mm)6.5
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM6
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)20
種類丸形
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)13
寸法L3(mm)8
取付部めねじ
ねじの呼びM6
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)8
タキゲンコード1907
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥394
税込¥433
当日出荷
エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー
頭部寸法(mm)6.5
エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー
頭部寸法(mm)6.5
連続使用温度(℃)(参考値)105
引張強度(MPa)(参考値)285
伸び(%)(参考値)2.1
曲げ強度(MPa)(参考値)380
弾性率(GPa)(参考値)曲げ:17.4
色白
エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー
頭部寸法(mm)6.5
連続使用温度(℃)(参考値)105
引張強度(MPa)(参考値)285
伸び(%)(参考値)2.1
曲げ強度(MPa)(参考値)380
弾性率(GPa)(参考値)曲げ:17.4
色黒
高強度エンジニアリングプラスチックの樹脂つまみねじです。
用途手まわしねじ用途に。
材質RENY(レニー)
頭部径(Φmm)13
頭部高さ(mm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM6
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)32
種類丸形
寸法L1(mm)25
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)13
取付部おねじ
ねじの呼びM6
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)25
タキゲンコード923
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥578
税込¥636
当日出荷
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤
ねじの呼びM4
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
取付部おねじ
質量(g)8
種類丸形
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
タキゲンコード3191
1個
¥591
税込¥650
当日出荷
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
付属品S.W.・ナット
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)10
タキゲンコード4616
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥1,140
税込¥1,254
5日以内出荷
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤
ねじの呼びM3
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
取付部おねじ
質量(g)7
種類丸形
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
寸法MM3
タキゲンコード3156
1個
¥539
税込¥593
4日以内出荷
1袋(6個)
¥355
税込¥391
翌日出荷
寸法MM6
種類丸形
寸法L1(mm)12
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L3(mm)8
取付部めねじ
ねじの呼びM6
取付長(mm)8
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。
表面処理三価クロメートメッキ
材質(ねじ部)鉄
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。
表面処理三価クロメートメッキ
材質(ねじ部)鉄
手締め、工具どちらでも締め付けることが可能なノブ(ねじ)です。
手締めよりも強く締め付けたい場合、ドライバーを使用すると効果的です。
※電動工具を使用すれば作業効率UPにも繋がります。
表面処理3価クロメート
材質(ねじ部)SWCH
材質(頭)ABS樹脂(白)
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ネジ = M6ネジ径 = 19mmノブ形状 = 蝶ネジ取り付けタイプ = 組み立て式ボディ材質 = アセタール熱可塑性プラスチックカラー = 赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様ネジ = M6ネジ径 = 30mmノブ形状 = 蝶ネジ取り付けタイプ = 組み立て式ボディ材質 = アセタール熱可塑性プラスチックカラー = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質黄銅棒
仕様ナイロンワッシャー付き
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ