10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッカースプレー 高機能 モノタロウ 動画あり
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング 仕様薄め液不要 吹付パターン丸吹き 主な用途木、鉄、マーキング 表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃ 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塗布するだけで、つやを消す!。耐水性、耐候性が抜群なので、屋外にも使用できます。つやが出て見栄えが悪い外壁に最適です。マットコートは意図的な表面の凹凸形成により、光を乱反射させることで、つやを目立たなくします。シリカ等のつや消し剤を使用せず、樹脂単独でのつや消し・クリアを両立(一般的にはシリカ、ワックス、ビーズなどを樹脂に配合し表面凹凸を形成しているので、耐久性に難がある)。透明感のある艶消しで、高級感を出すクリアコート剤。素材の意匠性を維持しつつ、シックな仕上げが可能です。水性なので、作業性・安全性に優れており、後片付けも簡単です。あらゆる塗料の上から塗る事ができるので、様々な用途のつや消しにご使用いただけます。
用途つやを出したくない素材のつや消し保護、外壁、コンクリート外壁、内壁、石材、レンガ、屋根、鉄部、木部、ベランダ、住宅資材、インテリア、エクステリア、サイディング、パワーテックシリーズのつや消し保護。 乾燥後、つや消しクリア 主な用途外壁、コンクリート外壁、内壁、石材、レンガ、屋根、鉄部、木部、ベランダ、住宅資材、インテリア、エクステリア、サイディング 特性ツヤ消し 成分アクリル樹脂、水 仕様(化学名)アクリル樹脂エマルジョン 乾燥時間(時間)夏場約2、冬場4(天候などの条件で乾燥時間は異なります。) 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物
1缶(0.6kg)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラッカースプレー モノタロウ 動画あり
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど 塗布面積(m2)1.8 危険物の類別第四類 半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

乾きが速く、つや消しの仕上がりが得られます。 マット感のある無色透明の丈夫な皮膜を作ります。 水彩絵の具の上に塗っても色がにじみません。
用途紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に。 つや消しクリヤー 特性つや消し、速乾 乾燥時間(分)約10(20℃) 主な用途木、紙粘土 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性油性 塗り面積(2回塗り)(m2)約1.5(タタミ1枚) 危険物の性状水溶性
1缶(300mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。 乾きも極めて速い。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など 屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに 成分ニトロセルロース、合成樹脂アクリル タイプ硝化綿ラッカースプレー 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 主な用途木、鉄、マーキング 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ硝化綿ラッカー
1本(300mL)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

水性 つや消しニス アサヒペン 動画あり
水彩絵の具やポスターカラー(一部の色を除く)の上に塗っても色がにじまず、ツヤ消しに仕上がります。 速乾性で塗りやすい、ツヤ消し透明ニスです。
用途屋内の木工品、粘土細工、紙工作、ホビー用品。 つや消しクリヤ 使用場所屋内用 特性つや消し、速乾 乾燥時間(分)夏期/10~20、冬期/20~50 主な用途木、紙粘土、ポスター 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1個(100mL)ほか
819 税込901
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾性でツヤが良く、隠ペイ性、付着性、耐久性、耐変退色性に優れています。ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく美しく仕上がります。鉛・クロム化合物を原料として使用していません。ガス抜きキャップ付。手軽に使える丸パターンノズルの採用で比較的狭い面積の塗装や、マーキング用に最適です。特殊製法で沈殿しにくいためノズルのつまりが起こりにくくなっています。 油性。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルト・硬質プラスチック類などの比較的、狭い面積の塗装ならびにマーキング用。(アクリル、塩ビ、ABS等は可・発泡スチロール、ポリエチレン、ポリプロピレンは不可) 塗布面積(m2/缶)約2.0 塗り重ね可能時間(分)30以上 (20℃) 乾燥時間(分)夏/20~30 (20℃)冬/30~60 (20℃) 主な用途鉄、アスファルト、発泡スチロール、木部、プラスチック、コンクリート、マーキング 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.12L 特性耐久、速乾 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツWOODLOVE つや出しニス
【クリヤー】乾きが速く、ピカッと美しいつやのある仕上がりが得られます。無色透明の丈夫な皮膜を作ります。 【つや消しクリヤー】乾きが速く、つや消しの仕上がりが得られます。マット感のある無色透明の丈夫な皮膜を作ります。 水彩絵の具の上に塗っても色がにじみません。
用途紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に。 乾燥時間(分)約10(20℃) 主な用途木、紙粘土 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 特性つや出し、速乾 危険物の性状水溶性
1缶(125mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「水溶性つや消しニス」のスプレータイプです。 水彩えのぐやポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。 無色透明で、下地の色を生かします。 イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。
用途屋内に飾る木工作品、紙粘土や紙で作った工作品。 使用場所屋内用 特性ツヤ消し 仕様うすめ液/使用しない 乾燥時間(分)約10~15(20℃) 主な用途木、紙粘土、ポスター 危険等級 アズワン品番64-8289-85 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.097L ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗り面積(2回塗り)(m2)1.5 危険物の性状水溶性
1本(300mL)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。食品衛生法に適合しているので、菓子皿や箸などの食器にも使用できます。また、お子様のおもちゃや食卓にもお勧めです。(完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど) 乾燥時間(分)90(20℃) 塗り面積(m2)18 主成分水性ウレタン系エマルション 主な用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど) 希釈剤水(原液のままでも使用できます) 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗回数2回
1缶(1.6L)
6,498 税込7,148
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)