ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。
折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。
銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。
耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
適度な伸びが衝撃を柔らげます。
(ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬
種別両端アイ形
材質ナイロン(内部:ポリエステル)
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS3等級
JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。
強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。
内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。
安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
等級JIS4等級
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ!
安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。
JISⅣ等級取得商品なので安心です。
使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。
ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等
等級JIS4等級
材質ポリエステル
使用温度(℃)100以下
本体厚さ(mm)8
JIS規格JIS B 8818規格品
材質アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。
強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。
アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
用途一般屋内外での作業に適しています。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
安全とバランスのよい吊り上げ作業のための専用天秤です。
用途ハウジング用パネル吊り作業用天秤。
仕様スリングベルト・シャックル・ワイヤロープ・吊環付
材質特殊鋼
点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
用途一般玉掛け作業に。
種別両端アイ形
仕様JIS B 8818規格品
材質ポリエステル
ベルト厚(mm)6
等級JIS1等級
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS B 8818規格品
強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。
柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。
折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。
※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。
メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。
種別エンドレス形
材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン
形状エンドレス形
等級JIS B 8811規格品
JIS規格JIS B 8811規格品
高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
種別2本吊
安全率6
RoHS指令(10物質対応)対応
強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません
用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に
傷つくと困る塗装済の製品
種別両端アイ形
材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸
使用荷重(t)0.5
使用荷重(kg)500:(TRS5-15~-40) 800:(TRS8-15~-40)
破断荷重3.2t
ワイドパネルつり上げ運搬に最適!ロック装置付き・遠隔操作用開放ロープ付き
用途軽量パネルのつり上げ・運搬・反転・施工
質量(kg)2.7
寸法L(mm)222
寸法H(mm)64
寸法a(mm)75
寸法F(mm)76
適合板厚(mm)15~35(A)
寸法S(mm)72
寸法D(mm)Φ50
寸法E(mm)54
寸法B(mm)80
寸法C(mm)165
寸法X(mm)72
寸法T(mm)30.4
寸法W(mm)75
寸法Z(mm)66.5
寸法P(mm)10
寸法Y(mm)42.5
寸法M(mm)269~320
寸法N(mm)15
寸法I(mm)116
寸法J(mm)204.5
寸法G(mm)61
寸法K(mm)133.5
寸法R(mm)10
適合部材サイディングボード(クランプする部分が空洞でないもの)・外壁用化粧パネル・断熱外壁材・木質系パネル・コンクリートパネル・ALC.木材
1個
¥83,980
税込¥92,378
5日以内出荷
強度もあり、作業性の良いロープです。
用途荷役の固定・結束・引張り作業に!!
仕様両端輪加工 折径20cm
折径(cm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
編数4回
ベルトスリングで作られていますから、軽くて取扱いが簡単。アイフック付
ベルト幅(mm)25
こんなお得な商品も!
ポリエステルスリング
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。
材質ナイロン
規格JIS B 8818規格品相当
ベルト厚(mm)8~9
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。
「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。
有効長l(mm)1500
仕様ラッチ付
材質スチール
タイプ2本吊り
高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
種別4本吊
安全率6
RoHS指令(10物質対応)対応
主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。
種別両端アイ形
ロープを通し荷物等のつり上げや引っぱり作業に最適です。
SUS製なので錆びにくく使用する場所を選びません。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類滑車
落とし扉が両側に備わっている【両扉】タイプです。イノシシやシカなどの中~大型獣捕獲の標準サイズ、幅1.0m×高さ1.0m×奥行2.0mです。扉吊り下げ用ワイヤロープの長さは約185cmです。分解・組立式で、各面は付属のワイヤークリップで連結して組み立てます。各面の重量は、扉が26kg×2枚・天井が19kg・側面が17kg×2枚・底面が17kg×1枚 = 合計約122kg。日々改善を加えており、警戒心が高い獣を獲るための工夫を随所に盛り込んでいます。【付属品】落とし扉ストッパー、扉つり上げ用ワイヤロープ(約185cm)、組み立て用ワイヤクリップ、組み立て要領・設置要領説明書
用途捕獲実績多数のイノシシ・シカ用の箱罠。獣の力に負けない頑強仕様、安くて良く獲れる両扉タイプです。
質量(kg)約120
寸法(m)幅1.0×高さ1.0×奥行2.0
塗装グレー
1台
¥93,980
税込¥103,378
翌々日出荷
落とし扉が片側のみに備わっている【片扉】タイプです。 イノシシやシカなどの中~大型獣捕獲の標準サイズ、幅1.0m×高さ1.0m×奥行2.0mです。扉吊り下げ用ワイヤロープの長さは約185cmです。 分解・組立式で、各面は付属のワイヤークリップで連結して組み立てます。 各面の重量は、扉が26kg・天井が19kg・側面が17kg×2枚・底面が17kg×1枚・背面が19kg×1枚 = 合計約115kg。 日々改善を加えており、警戒心が高い獣を獲るための工夫を随所に盛り込んでいます。【付属品】落とし扉ストッパー、扉つり上げ用ワイヤロープ(約185cm)、組み立て用ワイヤクリップ、組み立て要領・設置要領説明書
用途捕獲実績多数のイノシシ・シカ用の箱罠。獣の力に負けない頑強仕様。片扉タイプです。
質量(kg)約120
寸法(m)幅1.0×高さ1.0×奥行2.0
塗装グレー
1台
¥88,980
税込¥97,878
翌々日出荷
軽量で強靭なアルミ合金製の本体。独自の球面アゴ式締め付け機構(全方向性式)・球面アゴでつり荷をガッチリつかむ・グリップ力はつり荷重に比例。ねじ式万力と球面アゴ締め付け機構の二重安全構造、締付状態が一目でわかる締付確認ライン。無負荷状態でもばねの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット機構。球面アゴを常に正しい位置を保ち、確実な取付を可能にする姿勢制御用コーンスプリング内蔵。新規格の【墜落制止用器具の規格】に対応。プレッシャー機構(締付け確認ライン付)を球面アゴ側に集約しコストパフォーマンスを追求したタイプ
用途墜落制止用器具取付・ロープ取付・ガイド(介錯)・運搬・つり上げ・つり下げ
質量(kg)0.56、最大使用可能装備:100
使用荷重(kg)玉掛け用クランプ時・最小/最大:30/150
適合部材鋼板、平鋼、形鋼、クレーンガーダー、鋼矢板、鉄鋼構造物、鋼製梁、鋼製枠、鉄骨
適合範囲(mm)6~28
締付トルク(N・cm)490
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
落とし扉が片側のみに備わっている【片扉】タイプです。イノシシやシカなどの中~大型獣捕獲の標準サイズより一回り小さめの、幅0.8m×高さ0.8m×奥行1.8mです。扉吊り下げ用ワイヤロープの長さは約176cmです。分解・組立式で、各面は付属のワイヤークリップで連結して組み立てます。各面の重量は、扉が20kg・天井が14kg・側面が13kg×2枚・底面が13kg×1枚 = 合計約82kg。日々改善を加えており、警戒心が高い獣を獲るための工夫を随所に盛り込んでいます。【付属品】落とし扉ストッパー、扉つり上げ用ワイヤロープ(約176cm)、組み立て用ワイヤクリップ、組み立て要領・設置要領説明書
用途捕獲実績多数のイノシシ・シカ用の箱罠。の力に負けない頑強仕様はそのままに、ビッグサイズより一回り小さい片扉タイプです。
質量(kg)約80
寸法(m)幅0.8×高さ0.8×奥行1.8
塗装グレー
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
異形棒鋼、丸棒等のつり上げに最適。ロックは2 本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式。遠隔操作によるクランプの取り外しが可能。アジャスター式で広範囲の寸法にご使用いただけます。各品番とも大容量(1 .5 t ・2 .0 t )のものもあります。・主寸法(mm):H:200、d:20、t:16。・使用鉄筋呼び径:19~41
質量(kg)9.4
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
関連キーワード