26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

鍛造製リングにワイヤーを使用した4点吊りワイヤーです。
用途吊具 端末仕様鍛造セーフティ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トゲなし、引き抜き簡単。 フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。
種別両端アイ(ロック加工) 材質スチール(メッキ)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。 材質 ロープ径(Φmm)3-4.3 箱入数5本
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4本吊りロック加工リング・フック付
用途玉掛け用 仕様リング:2t用、フック:0.5t用 トラスコ品番815-7642 質量(kg)4.5 長さ(m)2 使用荷重(t)2 ロープ径(Φmm)9
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

カットワイヤー ステンレス モノタロウ 動画あり
端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。 種別両端アイ 材質ステンレスSUS304 材質(本体)SUS304 材質(スリーブ)アルミニウム
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
1本
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。 材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯 タイプ両アイ JIS規格JIS G 3525
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

テーパー付アルミクランプ圧縮止で トゲがなく安全で使いやすい台付ワイヤー。 メッキ処理ロープです。 安全性、耐久性も抜群です。 生産物賠償責任保険付
用途締結・引張り用
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イーグルクランプ遠隔操作シャックル
ストッパーとリンクロックによる確実な2重ロック構造 ロック開放は引張ワイヤー(2本)による遠隔操作式 つり上げピンのロックが確認できるレバー直結作動機構 部材に開けられたつり穴を利用してつり上げる構造 クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
用途建方・運搬・組立・搭載・引抜き・つり上げ 寸法H(mm)225 寸法F(mm)30 寸法C(mm)100 使用可能温度範囲-30~300℃ 適合部材鉄骨・鋼製梁・鉄鋼構造物・鋼矢板等
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

柔軟性に富んだ素材で、つり荷とつり具(チェーンやワイヤやベルト)を傷みから守ります。マジックテープ式でスリングへの取り付け・取り外しが簡単です。紫外線や吸水による劣化が少なく、耐摩耗性に優れたポリエステル製ベルトを使用しています。繋ぎ合わせて長く出来るジョイント付きです。
用途チェーンやワイヤによるつり上げ・反転・組立・搭載時のつり荷及びつり具の保護 適合部材コラム・パイプ・線材・鉄鋼構造物・鉄骨等 スリング幅(mm)35~75
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。 クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし! 品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用 仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品 種別両端アイ 使用荷重(t)1.12 使用荷重(kg)1120 ロープ径(Φmm)12 破断荷重(kN)71 ワイヤー径(a)(Φmm)12 アイ寸法(mm)200
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×4本、フック×4個、リング×1個(組み付け済) 材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプE JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用 材質(スリーブ)アルミ合金 材質(ロープ)炭素鋼
1セット
38,980 税込42,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。 種別4本吊 安全率5倍
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。 有効長l(mm)1500 仕様ラッチ付 材質スチール タイプ1本吊り
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。 種別エンドレス形 材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン 形状エンドレス形 等級JIS B 8811規格品 JIS規格JIS B 8811規格品
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

落とし扉が両側に備わっている【両扉】タイプです。イノシシやシカなどの中~大型獣捕獲の標準サイズ、幅1.0m×高さ1.0m×奥行2.0mです。扉吊り下げ用ワイヤロープの長さは約185cmです。分解・組立式で、各面は付属のワイヤークリップで連結して組み立てます。各面の重量は、扉が26kg×2枚・天井が19kg・側面が17kg×2枚・底面が17kg×1枚 = 合計約122kg。日々改善を加えており、警戒心が高い獣を獲るための工夫を随所に盛り込んでいます。【付属品】落とし扉ストッパー、扉つり上げ用ワイヤロープ(約185cm)、組み立て用ワイヤクリップ、組み立て要領・設置要領説明書
用途捕獲実績多数のイノシシ・シカ用の箱罠。獣の力に負けない頑強仕様、安くて良く獲れる両扉タイプです。 質量(kg)約120 寸法(m)幅1.0×高さ1.0×奥行2.0 塗装グレー
1台
93,980 税込103,378
翌々日出荷

落とし扉が片側のみに備わっている【片扉】タイプです。 イノシシやシカなどの中~大型獣捕獲の標準サイズ、幅1.0m×高さ1.0m×奥行2.0mです。扉吊り下げ用ワイヤロープの長さは約185cmです。 分解・組立式で、各面は付属のワイヤークリップで連結して組み立てます。 各面の重量は、扉が26kg・天井が19kg・側面が17kg×2枚・底面が17kg×1枚・背面が19kg×1枚 = 合計約115kg。 日々改善を加えており、警戒心が高い獣を獲るための工夫を随所に盛り込んでいます。【付属品】落とし扉ストッパー、扉つり上げ用ワイヤロープ(約185cm)、組み立て用ワイヤクリップ、組み立て要領・設置要領説明書
用途捕獲実績多数のイノシシ・シカ用の箱罠。獣の力に負けない頑強仕様。片扉タイプです。 質量(kg)約120 寸法(m)幅1.0×高さ1.0×奥行2.0 塗装グレー
1台
88,980 税込97,878
翌々日出荷

落とし扉が片側のみに備わっている【片扉】タイプです。イノシシやシカなどの中~大型獣捕獲の標準サイズより一回り小さめの、幅0.8m×高さ0.8m×奥行1.8mです。扉吊り下げ用ワイヤロープの長さは約176cmです。分解・組立式で、各面は付属のワイヤークリップで連結して組み立てます。各面の重量は、扉が20kg・天井が14kg・側面が13kg×2枚・底面が13kg×1枚 = 合計約82kg。日々改善を加えており、警戒心が高い獣を獲るための工夫を随所に盛り込んでいます。【付属品】落とし扉ストッパー、扉つり上げ用ワイヤロープ(約176cm)、組み立て用ワイヤクリップ、組み立て要領・設置要領説明書
用途捕獲実績多数のイノシシ・シカ用の箱罠。の力に負けない頑強仕様はそのままに、ビッグサイズより一回り小さい片扉タイプです。 質量(kg)約80 寸法(m)幅0.8×高さ0.8×奥行1.8 塗装グレー
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

イーグルクランプチェーンバランサー
鉄鋼構造物のようにバランスが悪いワークでも、素早くバランスつりができる構造 鉄鋼構造物等のつり上げにおいて、つり点の高さが変化する引き起こし・反転作業時に最適 チェーンを採用していることで、従来からの玉掛け作業のワイヤ式と違いワイヤ独自のヨジレや、はね返り等のくせがない JIS規格より厳しいEN規格(818-2,4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認証工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用して製造された最高品質のチェーンを採用(特殊コーティング済) マスターリンク、カップリングも、ISO9001認証工場にて製造されたドイツ製、フランス製の製品を採用
用途建方・運搬・組方・搭載・引き抜き・つり上げ等 適合部材鉄鋼構造物・鉄骨・鋼製梁・鉄矢板等
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

段差のあるつり点の不安を解消しました!。鉄鋼構造物のようにバランスが悪いワークでも素早くバランスつりができる構造。鉄鋼構造物等のつり上げにおいて、つり点の高さが変化する引き起こし・反転作業時に最適です。チェーンを採用していることで従来からの玉掛け作業のワイヤ式と違い、ワイヤ独自のヨジレや、はね返り等のくせがありません。JIS規格より厳しい EN規格(818-2,4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認証工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用して製造された、最高品質のチェーンを採用(特殊コーティング済)。マスターリンク、カップリングも、ISO9001認証工場にて製造されたドイツ製、フランス製の製品を採用しております。
用途運搬、つり上げ、引抜き、組立、搭載、建方作業 トラスコ品番137-9802 質量(kg)7.3 最大使用荷重(t)2
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

段差のあるつり点の不安を解消しました!。鉄鋼構造物のようにバランスが悪いワークでも素早くバランスつりができる構造。鉄鋼構造物等のつり上げにおいて、つり点の高さが変化する引き起こし・反転作業時に最適です。チェーンを採用していることで従来からの玉掛け作業のワイヤ式と違い、ワイヤ独自のヨジレや、はね返り等のくせがありません。JIS規格より厳しい EN規格(818-2,4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認証工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用して製造された、最高品質のチェーンを採用(特殊コーティング済)。マスターリンク、カップリングも、ISO9001認証工場にて製造されたドイツ製、フランス製の製品を採用しております。
用途運搬、つり上げ、引抜き、組立、搭載、建方作業 トラスコ品番137-9791 質量(kg)16 最大使用荷重(t)4
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷