66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見やすい両面目盛印刷 目盛が両面印刷されていますので、どちら側からでも目盛が読み取れます。グループでの実験に最適です。 コンパクトに収納 軸部分は引き抜き方式を採用。部品を取り外さずにうでを立てた状態で収納できますので、収納時に幅をとらず、コンパクトに収納できます。 錘を掛けやすい、三角形の錘吊り下げ穴 ストッパー付きでうでの過度な傾斜を防止
1個
12,000 税込13,200
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

力のつり合いや、てこの実験に使用します。うでの部分の色分けにより、作用点や力点の位置を分かりやすく示すことができます。
仕様白黒12等分(1目盛54mm)おもり整理収納兼用台 付属品おもり(約20g)12個 材質うで:金属、架台:亜鉛ダイキャスト 長さ(mm)【うで】660 全高(mm)330
1個
13,500 税込14,850
4日以内出荷

実験用てこと振り子実験器とのセット。 スタンドが共通なので、実験により使い分けが可能
セット内容実験用てこKG(スタンド取付型)、力学実験用樹脂おもり(10g)13個、振り子実験器(スタンド取付型)、専用スタンド 材質【うで】アルミ、【支柱】金属、【台座】鉄 形状【うで】錘吊り下げ穴:三角形、【振り子実験器】角度表示120°の半円分度器付き 寸法(mm)【うで】400(12等分)、【支柱】Φ12×440(有効長)、【台座】180×140×15、【振り子実験器】Φ100 穴間隔(mm)【うで】30
1セット
22,000 税込24,200
4日以内出荷

小学校6年生でのてこの学習用の重いおもりにも対応した大型のてこです。支点となる専用スタンドやおもり用砂袋・布バケツもセットになっていますので、すぐに実験できます。 てこ棒には、おもりや支点の位置の目安となるシール付き てこ棒のずれ防止用ゴム付きで実験も安全 てこ棒の両端はゴムキャップで覆われているので安全
セット内容てこ棒、専用スタンド(ずれ防止用ゴムキャップ付き)、おもり用砂袋、おもり用布バケツ、ストッパー(滑り止め) 材質てこ棒:スチール、専用スタンド:アルミフレーム、スチール 寸法(mm)てこ棒:約Φ32.5×1480、専用スタンド:310×575×510
1個
45,000 税込49,500
4日以内出荷

人がぶら下がっても曲がらない頑丈な大型てこです。両端はゴムキャップで覆われていて安全に実験できます。
付属品砂袋 寸法(mm)支点:90×90×85(支点の高さ55)、支点および底面にすべり止めゴム付き 寸法(Φ×mm)てこ棒:Φ50×1200、両端に安全ゴムキャップ付き
1セット
12,000 税込13,200
4日以内出荷

ナリカうでのみ
実験用てこLK-49N(注文コード:28562005)の補充部品です。
材質金属 長さ(mm)660 1目盛(mm)54
1本
5,600 税込6,160
4日以内出荷

鉄製スタンドみにべ~fitB型で「てこ(6年生)」と「振り子(5年生)」の実験ができるセットです。 通常は鉄製スタンドとして使用。実験に応じて器具を付け替えてすぐ使えます! 鉄製スタンドみにべ~fitB型には、実験で使うおもりを入れるポケット付き!
セット内容鉄製スタンドみにべ~fitB型、実験用てこKG(スタンド取付型)、振り子実験器(スタンド取付型)、力学実験用樹脂おもり(10g)13個 材質【うで】アルミ、【支柱】ステンレス、【台座】亜鉛ダイキャスト 形状【うで】錘吊り下げ穴:三角形、【振り子実験器】角度表示120°の半円分度器付き 寸法(mm)【うで】400(12等分)、【支柱】Φ12×490、【台座】210×170×42、【振り子実験器】Φ100 穴間隔(mm)【うで】30
1セット
36,000 税込39,600
4日以内出荷

中学3年生力のつり合いと合成・分解 滑車の軸に強力マグネットを取り付けた黒板用滑車です。3力のつりあい実験や、簡単な動滑車を用いる力学の実験が演示できます。
仕様滑車(強力マグネット付)、滑車1個あたり約200g吊下げ可能 付属品吊ひも1.2m×1本、フック6個、中心リング(金属製、直径7mm)1個、力学実験用おもり(10g)20個 直径(Φmm)【滑車】50×2個
1セット
15,200 税込16,720
4日以内出荷


材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

冷媒(気体や液体)を加圧・減圧することで熱を移動させるヒートポンプの原理を、わかりやすく実験できるキットです。 ペットボトル内に液晶温度計を入れ、付属の加圧ポンプで加圧することで、ペットボトル内の温度が上がることが確認できます。又、加圧したペットボトルを急激に減圧すると今度は反対に温度が下がる様子が確認できます。
セット内容ペットボトル(Φ68×198mm)、プレート、風船、加圧ポンプ、液晶温度計、変色シール、ロゴシール
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。
形状円筒形 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 等級M1級(2級) 表面粗さ(μm)5以下 密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
1個ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

島津理化実験用てこ
支点の位置を安定・中立・不安定の三段階に分けて、つり合いを分かりやすく実演できます。天びんの感度を3段階に分けて安定(上)・中(中)・不安定(下)で左右の腕のフレが変化します。上・中・下の各支点には、合金製軸受けを用いています。うでの片面は紅白で色分け、片面は目盛付きなので、実験に応じて使い分けできます。
型式JL-60N 材質アルミ製(うで) 寸法(mm)【うでの長さ】620、【全高】490 質量(g)【おもり】20(精度±0.2) 付属品おもり10個(ケース入り)
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

実験用てこと振り子実験器とのセット。 スタンドが共通なので、実験により使い分けが可能
セット内容実験用てこKG(スタンド取付型)/力学実験用樹脂おもり(10g)13個/振り子実験器(スタンド取付型)/ケース 種別KGF-C
1個
24,400 税込26,840
8日以内出荷

コンパクトに収納できる大型のてこ実験器。小学校6年生の教科書に対応した大型のてこ実験器です。支点となる専用スタンドやおもり用砂袋・布バケツもセットになっているので、すぐに実験できます。専用スタンドは組立式なので、実験後はコンパクトに収納できます。コンパクトに収納できる組立式の専用スタンドを採用。てこ棒がずれない支点固定型で安全に実験できます。てこ棒におもりの位置目盛付き。
セット内容てこ棒、専用スタンド(組立式)、ストッパー(滑り止め)2個、おもり用砂袋、おもり用布 材質(バケツ)樹脂コーティング鋼管 型式LLN 寸法(mm)Φ28×1,300(てこ棒)、310×575×510(専用スタンド組立時)
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷

実験用てこと振り子実験器とのセット。 スタンドが共通なので、実験により使い分けが可能
セット内容実験用てこKG(スタンド取付型)、力学実験用樹脂おもり(10g)13個、振り子実験器(スタンド取付型)、専用スタンド、ケース 種別KGF-SC
1個
26,400 税込29,040
8日以内出荷

黒板に貼付けられる実験用てこです。実験と板書を一緒に提示することで、演示効果が高くなります。また児童用の実験用てこと同じ形なので、実験指導にも活用できます。
仕様【実験用てこKG】うで:400mm(アルミ製、12等分の穴あり、穴の間隔30mm) 付属品【実験用てこKG】力学実験用樹脂おもり(10g)10個 セット内容実験用てこ KG(スタンド取付型)、黒板実験用スタンド BP-Y 寸法(mm)【黒板実験用スタンドBP-Y】支柱:Φ12×400(上部300、下部10、ステンレス製)、ベース:155×70(鉄製、裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付) 耐荷重(kg)【黒板実験用スタンドBP-Y】1
1セット
25,500 税込28,050
4日以内出荷

1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

てこを利用した道具を大型にした演示・体感用の模型です。従来の小さな道具で説明するのではなく、大型の模型で説明することで、より構造がわかりやすく、力点、支点、作用点の場所を明確に演示することができます。
材質木材 全長(mm)500 タイプ大型ハサミ
1個
13,000 税込14,300
4日以内出荷

見やすい両面目盛印刷 目盛が両面印刷されていますので、どちら側からでも目盛が読み取れます。グループでの実験に最適です。 コンパクトに収納 軸部分は引き抜き方式を採用。部品を取り外さずにうでを立てた状態で収納できますので、収納時に幅をとらず、コンパクトに収納できます。 錘を掛けやすい、三角形の錘吊り下げ穴 ストッパー付きでうでの過度な傾斜を防止 収納しやすいケース付き
1個
19,500 税込21,450
4日以内出荷

黒板に貼付けられる実験用てこと振り子実験器のセットです。実験と板書を一緒に提示することで、演示効果が高くなります。また児童用の実験用てこ、振り子実験器と同じ形なので、実験指導にも活用できます。[特長]。スタンドは共通なので実験によって使い分けできます。振り子実験器の糸は巻取り式で簡単に調整ができ、最大1.2mまで伸ばすことができます。
仕様力学実験用樹脂おもり(10g):13個、振り子実験器(本体):・角度表示120°の半円分度器、 寸法(mm)実験用てこKG(本体)/うで:400(アルミ製、12等分の穴あり、穴の間隔30mm)、【黒板実験用スタンドBP-Y】支柱:Φ12×400(上部300、下部100、ステンレス製)、ベース:155×70(鉄製、裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付) 耐荷重(kg)【黒板実験用スタンドBP-Y】1 寸法(Φmm)振り子実験器(本体):Φ100mm
1セット
34,800 税込38,280
8日以内出荷

1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

てこの原理の発展学習に。てこと滑車の両方の働きを持つ実験器で、小さい力で、大きな力を出すことができます。輪軸の働きを利用したドアノブやボリュームのつまみなど、実社会との関わりの学習にも利用できます。
仕様【直径比(輪軸)】1:2:4(35mm、70mm、140mm) 付属品力学実験用樹脂おもり(20g)10個 寸法(mm)全高630
1個
13,000 税込14,300
4日以内出荷

滑車、てこ、三力のつり合い、単振子、滑車(定滑車、動滑車)、輪軸、てこ(棒・円盤)、異形剛体のつり合いの実験を行うことができます。おもりの代わりにばねはかり(別売)を使用すると、つり合いの状態を確認できます。紛失しやすい小さな部品をまとめて収納することができるケースを付属しています。また、背面下部に実験時に使用しない小部品を入れることができるボックスがついています。
型式PB-T 材質【おもり・部品取付用軸】金属製、【スペーサ・スペーサ用ネジ・振子取付用ネジつまみ部分】樹脂製、【分度器】透明樹脂製 寸法(mm)【本体】520×300×840、【てこ(棒)長さ】810、【プーリー】Φ40、【輪軸】Φ60・40・20(3段)、【スペーサ長さ】35(ネジ部除く)、【スペーサ用ネジ長さ】10、【振子球】Φ25.4、【振子糸長さ】約400、【振子取付用ネジ長さ】12、【分度器】Φ180(半円) 質量(g)【おもり】20、【振子球】約68 付属品プーリー2個、異形剛体(正三角形と直角三角形を合わせた形状)、滑車セット(複合定滑車1個、複合動滑車1個、単定滑車1個、単動滑車1個、バランスおもり2個)、おもり12個(フック付き)、スペーサ2本、スペーサ用ネジ2本、部品取付用軸(部品抜け止め用チューブ付属)、振子組立品(振子球・糸・支点金具)、振子取付用ネジ、分度器(取付用穴付き)
1セット
78,000 税込85,800
6日以内出荷

おもりの代わりにばねはかり(別売)を使用すると、つり合いの状態を確認できます。紛失しやすい小さな部品をまとめて収納することができるケースを付属しています。
型式PB-S 材質【おもり・部品取付用軸】金属製、【スペーサ・スペーサ用ネジ・振子取付用ネジつまみ部分】樹脂製、【分度器】透明樹脂製 寸法(mm)【本体】420×200×440、【てこ(棒)長さ】810、【滑車(単動滑車)】Φ60、【滑車実験用糸】約700(短)、約1100(長)、【スペーサ長さ】35(ネジ部除く)、【スペーサ用ネジ長さ】10、【振子球】Φ25.4、【振子糸長さ】約400、【振子取付用ネジ長さ】12、【分度器】Φ180(半円) 質量(g)【おもり】20、【振子球】約68 付属品滑車2個、滑車実験用糸(両端金具付き)長短各1本、おもり12個(フック付き)、スペーサ2本、スペーサ用ネジ2本、部品取付用軸(部品抜け止め用チューブ付属)、振子組立品(振子球・糸・支点金具)、振子取付用ネジ、分度器(取付用穴付き)
1セット
42,000 税込46,200
6日以内出荷

オールスチール製でテコ作業に最適。幅広タイプ。テコ(こじり部)先幅が広いタイプです。炭素鋼S45C相当を使用し製品の両端に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途テコや荷物をこじる(移動)作業。 先幅(mm)47 軸太さ(mm)25 材質スチール
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大日本図書5年生ふりこの動き 大日本図書の教科書に掲載の、振り子実験のおもりをセットにしました。
セット内容鉄球、木球、ガラス球(各約Φ25mm)
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダイヤルゲージダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具です。レバー操作でマグネットのON/OFF脱着可能です。SB-80Fはフレキシブルシャフトなので自在に曲げて保持が可能です。SB-100Gはメカロックノブ締め付け操作で、ジョイントを同時にロックできます。
種別ロックタイプ 寸法(mm)50×75×55 質量(kg)1.7 吸着力(N)約1000 取付ねじ【支柱】M8×P1.25 材質(磁石)フェライト磁石 取付ステム径(Φmm)6、8 アズワン品番3-7160-01
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

フッ素樹脂チューブ、ステンレスパイプ、ガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダードハーフメスツギテコネクター型継手です。
1個
4,198 税込4,618
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーエッチ工業木柄 ケレンハンマー用
エコ商品
種類ハンマー柄 全長(mm)290 材質(柄部) 質量(g)100 寸法A(mm)10 頭部高さ(mm)24 適合#3/4 適合機種KH-06 トラスコ品番402-9666 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
当日出荷

実験器具・機材、設備のクリーニングは、どうされてますか 。オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る
1本ほか
5,898 税込6,488
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験器具・機材、設備のクリーニングは、どうされてますか 。オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る
アズワン品番65-3785-47
1セット(4本)
74,980 税込82,478
4日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

実験器具・機材、設備のクリーニングは、どうされてますか 。オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る
アズワン品番65-3785-38
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る、または洗い流すのみです。AWAY シリーズは。ガラス器具、
アズワン品番65-3785-48
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷

フッ素樹脂チューブ、ステンレスパイプ、ガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダード異径型継手です。
1個
5,298 税込5,828
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

実験器具・機材、設備のクリーニングは、どうされてますか?。オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る、または洗い流すのみです。AWAYシリーズは。ガラス器具、プラスチック器具のRNase,DNA汚染を除去します。ピペットや電気泳動槽のクリーニング除去に理想的です。ボトル・スプレー式共に混合や希釈の必要はありません。ご使用の際には、ラテックス手袋を装着下さい。
アズワン品番65-3785-45
1セット(5本)
48,980 税込53,878
4日以内出荷