手すり取替工事の必要がなく、既存の手すりに取り付けるだけで、抗ウイルスの効果のある手すりに進化します。樹脂製手すり・木製手すり・金属製手すりに対応可能です。
用途手すりカバー/歩行補助手すり
材質耐候性・耐衝撃性硬質樹脂+半硬質樹脂(抗ウイルス剤入)
関連資料手すりカバー径対応表(0.8MB)
取扱説明書(0.36MB)
定尺(mm)2500
階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
用途壁などとの取り合い部に使用するエンドキャップです。
種別エンド用
材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP
寸法(mm)13
握り径(Φmm)40
縦・横取付け自在の手すりです。
材質木部:ホワイトアッシュ材
径(Φmm)(楕円)40×32
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード