カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(10,634)
  • 制御機器(4,279)
  • メカニカル部品(3,259)
  • 空調・電設資材(2,347)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,064)
  • 機構部品(1,472)
  • オフィス家具(1,407)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,379)
  • パソコン/周辺機器(1,334)
  • 防災用品(843)
  • 電気材料(484)
  • 照明(360)
  • 建材・エクステリア(281)
  • 科学研究・開発用品(258)
  • 食品・飲料(250)
  • 家電(240)
  • 住設機器(232)
  • 店舗什器・備品(186)
  • 日用品(174)
  • 事務用品(162)
  • 医療(141)
  • 配管・水廻り設備部材(138)
  • 介護用品(110)
  • 厨房用品(108)
  • 物流用品(100)
  • 作業服(100)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(92)
  • 卓上消耗品(87)
  • 安全標識(86)
  • 接着剤・補修材(82)
  • 切削工具(82)
  • バイク部品(76)
  • 防犯用品(71)
  • 塗料(64)
  • カー用品(63)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(50)
  • 船舶用品・漁業資材(48)
  • ねじ・ボルト・釘(44)
  • 測定用品(44)
  • スプレー・オイル・グリス(40)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(38)
  • 学童・教育用品(36)
  • 建築金物(35)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(35)
  • 塗装・養生・内装用品(34)
  • 農業・園芸資材(34)
  • 溶接用品(32)
  • 清掃用品(28)
  • 農業機械(28)
  • 梱包用品(27)
  • トラック用品・パーツ(27)
  • 作業工具(26)
  • 安全用品(22)
  • 保管用品(18)
  • 安全保護具(18)
  • タイヤ・足回り(17)
  • 救急・衛生(16)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(16)
  • トラック純正部品(16)
  • 電動工具(13)
  • テープ(11)
  • 理美容(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 手袋(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 研磨材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • マスク(1)
  • 農具(1)
  • エンジン工具(1)

「とうし」の検索結果

23,277件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カットウシンカー丸錘 80号 OWNER(オーナーばり)カットウシンカー丸錘 80号OWNER(オーナーばり)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
底とりがしやすく、潮切れ抜群の丸錘タイプ。潮が速いエリアにおすすめです。#01 夜光グリーンカットウど定番カラー。朝マズメ時や深場狙い、曇天時に効果的。#02 青柳オレンジカットウど定番実績カラー。アオヤギ餌とのマッチングは◎#03 蛍光ピンク澄み潮や高活性時、岩礁エリア向けハイアピールカラー。#04 蛍光イエロー濁り潮や砂地エリア向けのハイライトアピールカラー。雨や曇りの日に使いたいカラー。#05 ホワイトケイムラ白子持ちの産卵期に抜群に効くシークレットカラー。梅雨や初冬の群れるタイミングで◎
カットウシンカー丸錘 60号 OWNER(オーナーばり)カットウシンカー丸錘 60号OWNER(オーナーばり)
829税込912
1個
7日以内出荷
底とりがしやすく、潮切れ抜群の丸錘タイプ。潮が速いエリアにおすすめです。#01 夜光グリーンカットウど定番カラー。朝マズメ時や深場狙い、曇天時に効果的。#02 青柳オレンジカットウど定番実績カラー。アオヤギ餌とのマッチングは◎#03 蛍光ピンク澄み潮や高活性時、岩礁エリア向けハイアピールカラー。#04 蛍光イエロー濁り潮や砂地エリア向けのハイライトアピールカラー。雨や曇りの日に使いたいカラー。#05 ホワイトケイムラ白子持ちの産卵期に抜群に効くシークレットカラー。梅雨や初冬の群れるタイミングで◎
カットウシンカー丸錘 50号 OWNER(オーナーばり)カットウシンカー丸錘 50号OWNER(オーナーばり)
799税込879
1個
7日以内出荷
底とりがしやすく、潮切れ抜群の丸錘タイプ。潮が速いエリアにおすすめです。#01 夜光グリーンカットウど定番カラー。朝マズメ時や深場狙い、曇天時に効果的。#02 青柳オレンジカットウど定番実績カラー。アオヤギ餌とのマッチングは◎#03 蛍光ピンク澄み潮や高活性時、岩礁エリア向けハイアピールカラー。#04 蛍光イエロー濁り潮や砂地エリア向けのハイライトアピールカラー。雨や曇りの日に使いたいカラー。#05 ホワイトケイムラ白子持ちの産卵期に抜群に効くシークレットカラー。梅雨や初冬の群れるタイミングで◎
袋体投入シュートアタッチメントキャデ用 YAMAZEN(山善)袋体投入シュートアタッチメントキャデ用YAMAZEN(山善)
399,800税込439,780
1台
翌日出荷
ツライ 重量物の作業をサポート運搬から投入までの作業をシームレスに行える!シュートテーブルに袋体を乗せ、ハンドル・レバーを操作することでシュートテーブルに必要な角度がつくことで、スムーズな投入を実現します。現在お使いのリフターやリフトキャデに取付けが可能。(パワーリフターやリフトキャデを取付ける場合は対象機種をお使いの場合)作業負荷低減安全対策腰痛対策
仕様傾斜方法:手動式材質シュートテーブル:SUS304、フレーム:SS質量(kg)38角度(°)投入:45対応機種をくだ屋技研製手動式リフトきゃで、LTX-H250-8S、LTX-WH200-13寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×1100×545最大荷重(kg)30
袋体投入シュートアタッチパワーリフター用 YAMAZEN(山善)袋体投入シュートアタッチパワーリフター用YAMAZEN(山善)
369,800税込406,780
1台
翌日出荷
ツライ 重量物の作業をサポート運搬から投入までの作業をシームレスに行える!シュートテーブルに袋体を乗せ、ハンドル・レバーを操作することでシュートテーブルに必要な角度がつくことで、スムーズな投入を実現します。現在お使いのリフターやリフトキャデに取付けが可能。(パワーリフターやリフトキャデを取付ける場合は対象機種をお使いの場合)作業負荷低減安全対策腰痛対策
仕様傾斜方法:手動式材質シュートテーブル:SUS304、フレーム:SS質量(kg)34角度(°)投入:45対応機種をくだ屋技研製バッテリー式パワーリフター、PL-H350-15、PL-D350-15、PLW-D350-25、PL-H200-12寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×1100×407最大荷重(kg)30
移動用高発泡同軸ケーブル カナレ電気移動用高発泡同軸ケーブルカナレ電気
26,980税込29,678
1巻(100m)ほか
当日出荷
移動用の発泡絶縁体75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。アルミラップの代わりに二重編組を採用し、可とう性をアップしました。
高周波同軸ケーブル(移動用) カナレ電気高周波同軸ケーブル(移動用)カナレ電気
37,980税込41,778
1巻(100m)ほか
当日出荷
移動用の発泡絶縁体75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。アルミラップの代わりに二重編組を採用し、可とう性をアップしました。
DMXケーブル カナレ電気DMXケーブルカナレ電気
33,980税込37,378
1巻(100m)ほか
当日出荷
DMX512信号に対応した舞台照明制御ケーブルです。メーカー従来品DMX203-2Pよりしなやかで扱いやすい舞台照明制御ケーブルです。細径タイプで、ノイトリック製XLR型コネクタへの挿入が容易です。導体に44本ものすずめっき軟銅線を採用し、可とう性を高めました。DMX203は、RDM(双方向通信)に適した1ペアケーブルです。
DMXケーブル カナレ電気DMXケーブルカナレ電気
53,980税込59,378
1巻(100m)ほか
当日出荷
DMX512に対応した、舞台照明制御ケーブルです。導体に44本ものすずめっき軟銅線を採用し、可とう性を高めました。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
カラー同軸ケーブル カナレ電気カラー同軸ケーブルカナレ電気
34,980税込38,478
1巻(153m)
当日出荷
充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。屈曲に強い、より線構造の内部導体を採用した2Vケーブルです。しなやかで扱いやすく、特に可とう性を要求される場面やパッチコード等に最適です。信号識別に便利な、豊富なシースカラーをご用意しました。
低減衰・高周波同軸ケーブル カナレ電気低減衰・高周波同軸ケーブルカナレ電気
37,980税込41,778
1巻(100m)ほか
当日出荷
移動用の発泡絶縁体75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。可とう性を重視して開発した移動用ケーブルです。撚り線構造の内部導体と二重編組シールドで、屈曲への耐久性に優れています。
吉野家 レトルト牛カレー 個 吉野家吉野家 レトルト牛カレー 個吉野家
389税込420
1個
5日以内出荷
レンジ対応。吉野家の味をご家庭で
成分たんぱく質:8.7g、脂質:14.8g、炭水化物:16.7g、食塩相当量:3.0g【特定アレルギー物質】小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉材質原材料:たまねぎ(中国産)、牛肉加工品、カレールウ(豚脂、小麦粉、カレーパウダー、砂糖、食塩、その他)、ソテーオニオンペースト、焙焼小麦粉、砂糖、しょうがペースト、にんにくペースト、食塩、香辛料/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、増粘多糖類、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉を含む)カロリー(kcal)235
吉野家 レトルト牛カレー ケース 吉野家吉野家 レトルト牛カレー ケース吉野家
3,898税込4,210
1ケース(10個)
5日以内出荷
レンジ対応。吉野家の味をご家庭で
成分たんぱく質:8.7g、脂質:14.8g、炭水化物:16.7g、食塩相当量:3.0g【特定アレルギー物質】小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉材質原材料:たまねぎ(中国産)、牛肉加工品、カレールウ(豚脂、小麦粉、カレーパウダー、砂糖、食塩、その他)、ソテーオニオンペースト、焙焼小麦粉、砂糖、しょうがペースト、にんにくペースト、食塩、香辛料/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、増粘多糖類、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉を含む)カロリー(kcal)235
Gいちばん高吸収透湿パッド 男女共用 ケース カミ商事Gいちばん高吸収透湿パッド 男女共用 ケースカミ商事
8,198税込9,018
1ケース(4袋)
5日以内出荷
夜も安心の 高吸収透湿タイプ
【冷凍】アンド栄光 業務用シューアイスバニラ 600ml(40ml×15)×2 アンド栄光【冷凍】アンド栄光 業務用シューアイスバニラ 600ml(40ml×15)×2アンド栄光
1,798税込1,942
1セット(2個)
6日以内出荷
香ばしいシューパフにやわらかいバニラアイスを入れました。
備考冷凍入数1セット(2個)
【冷凍】業務用 シマダヤ 真打国産小麦もちもちうどん250ミニダブル 250g×5袋 シマダヤ【冷凍】業務用 シマダヤ 真打国産小麦もちもちうどん250ミニダブル 250g×5袋シマダヤ
969税込1,047
1セット
6日以内出荷
国産小麦を100%使用した、もちもち食感が自慢のうどんです。小麦、塩、水のみで作られています。
備考冷凍入数1セット(1個)
【冷凍】すき家 牛丼の具3食・牛カルビ丼の具3食・横濱カレー4食セット トロナジャパン【冷凍】すき家 牛丼の具3食・牛カルビ丼の具3食・横濱カレー4食セットトロナジャパン
5,398税込5,830
1セット
6日以内出荷
「すき家」の人気3種がセットになりました。
セット内容すき家牛丼の具135g×3食・牛カルビ丼の具120g×3食・横濱カレー220g×4食備考冷凍
【冷凍】すき家牛カルビ丼の具10食 トロナジャパン【冷凍】すき家牛カルビ丼の具10食トロナジャパン
5,498税込5,938
1セット
6日以内出荷
すき家の味をご家庭で。すき家秘伝のタレが引き出す、絶妙な美味しさをご家庭で味わいください。電子レンジ・湯せんで調理できます。
セット内容すき家牛カルビ丼の具120g×10備考冷凍
【冷凍】すき家牛丼の具5食・牛カルビ丼の具5食 トロナジャパン【冷凍】すき家牛丼の具5食・牛カルビ丼の具5食トロナジャパン
5,698税込6,154
1セット
6日以内出荷
すき家の味をご家庭で。すき家秘伝のタレが引き出す、絶妙な美味しさをご家庭で味わいください。電子レンジ・湯せんで調理できます。
セット内容すき家牛丼の具135g×5、すき家牛カルビ丼の具120g×5備考冷凍
【冷凍】十勝白い牧場アイスコレクション11個 ディームファクトリー【冷凍】十勝白い牧場アイスコレクション11個ディームファクトリー
3,998税込4,318
1セット
6日以内出荷
プレミアムバニラ80ml×3、ストロベリー、クリームチーズ、赤肉メロン80ml×各2、ハスカップ、チョコレート80ml×各1個 計11個十勝産の生乳と北海道産の原料などを使用した、牛柄が可愛らしいアイスの詰合せです。
セット内容プレミアムバニラ80ml×3、ストロベリー、クリームチーズ、赤肉メロン80ml×各2、ハスカップ、チョコレート80ml×各1個 計11個備考冷凍
日本甜菜製糖 業務用 白ざら糖 1kg×2 日本甜菜製糖日本甜菜製糖 業務用 白ざら糖 1kg×2日本甜菜製糖
1,198税込1,294
1セット(2個)
6日以内出荷
純白色の粒状結晶で、純度は非常に高い。 匂いはなく、クセのない淡泊な甘味。固化の可能性があるので、温度、湿度の変化があまりない場所に保管し、 開封後は外気と触れぬよう密封して保管して下さい。 においを吸着し易いので、臭気の強い物との併置を避けて下さい。
備考常温入数1セット(2個)
75Ω同軸ケーブル(充実絶縁 カナレ電気75Ω同軸ケーブル(充実絶縁カナレ電気
19,980税込21,978
1巻(100m)ほか
当日出荷
充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。屈曲に強い、より線構造の内部導体を採用した2Vケーブルです。しなやかで扱いやすく、特に可とう性を要求される場面やパッチコード等に最適です。信号識別に便利な、豊富なシースカラーをご用意しました。
特性インピーダンス(Ω)75静電容量(pF)67/m
モニター・テレビ転倒防止ベルト キングジムモニター・テレビ転倒防止ベルトキングジム
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
モニターやテレビの転倒防止に!耐震度 震度7相当モニター・テレビ転倒防止ベルトモニターやモニター台を傷つけない!OA機器にも使える
その他【対象物質量】64kgセット内容本体、アルコールパッド、取扱説明書材質クランプ・金具:スチール、ベルト:ポリプロピレン、バックル:PPO、粘着シート:アクリル系粘着剤質量(g)約160/本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【クランプ】40×30×85適合モニターサイズ70インチまで適合厚さ(mm)【モニター台】15~50耐震性震度7相当※耐震度は前後上下方向の加振にて測定。試験条件、収納物等によって異なる場合があります。
石油給湯器(給湯専用)高圧力型セミ貯湯式 屋外据置形 エコフィール 4万キロ OX-CH4508YMV ノーリツ石油給湯器(給湯専用)高圧力型セミ貯湯式 屋外据置形 エコフィール 4万キロ OX-CH4508YMVノーリツ
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
付属品送油管、給水口保温材、排水用ホッパー、転倒防止金具タイプ給湯専用形式高圧力型セミ貯湯式リモコン別売り関連資料納入仕様図(0.15MB)設置形態屋外据置型グリーン購入法適合給湯能力(kW)4万キロ
石油給湯器(給湯専用)高圧力型セミ貯湯式 屋外据置形 エコフィール 4万キロ OX-CH4507YSMV ノーリツ石油給湯器(給湯専用)高圧力型セミ貯湯式 屋外据置形 エコフィール 4万キロ OX-CH4507YSMVノーリツ
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
付属品送油管、給水口保温材、排水用ホッパー、転倒防止金具タイプ給湯専用形式高圧力型セミ貯湯式リモコン別売り関連資料納入仕様図(0.13MB)設置形態屋外据置型グリーン購入法適合給湯能力(kW)4万キロ
石油給湯器(給湯専用)高圧力型セミ貯湯式 屋内据置形 エコフィール 4万キロ OX-CH4508FMV ノーリツ石油給湯器(給湯専用)高圧力型セミ貯湯式 屋内据置形 エコフィール 4万キロ OX-CH4508FMVノーリツ
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
付属品ゴム製送油管、送油管接続パイプ、給水口保温材、排水用ホッパー、転倒防止金具タイプ給湯専用形式高圧力型セミ貯湯式リモコン別売り関連資料納入仕様図(0.15MB)設置形態屋内据置グリーン購入法適合給湯能力(kW)4万キロ
石油給湯器(給湯専用)セミ貯湯式 屋外据置形 エコフィール 4万キロ OX-C4508YMV ノーリツ石油給湯器(給湯専用)セミ貯湯式 屋外据置形 エコフィール 4万キロ OX-C4508YMVノーリツ
209,800税込230,780
1個
4日以内出荷
付属品送油管、給水口保温材、排水用ホッパー、転倒防止金具タイプ給湯専用形式セミ貯湯式リモコン別売り関連資料納入仕様図(0.15MB)設置形態屋外据置型グリーン購入法適合給湯能力(kW)4万キロ
石油給湯器(給湯専用)セミ貯湯式 屋外据置形 エコフィール 4万キロ OX-C4507YSMV ノーリツ石油給湯器(給湯専用)セミ貯湯式 屋外据置形 エコフィール 4万キロ OX-C4507YSMVノーリツ
209,800税込230,780
1個
4日以内出荷
付属品送油管、給水口保温材、排水用ホッパー、転倒防止金具タイプ給湯専用形式セミ貯湯式リモコン別売り関連資料納入仕様図(0.12MB)設置形態屋外据置型グリーン購入法適合給湯能力(kW)4万キロ
石油給湯器(給湯専用)セミ貯湯式 屋内据置形 エコフィール 4万キロ OX-C4508FMV ノーリツ石油給湯器(給湯専用)セミ貯湯式 屋内据置形 エコフィール 4万キロ OX-C4508FMVノーリツ
209,800税込230,780
1個
4日以内出荷
付属品ゴム製送油管、送油管接続パイプ、給水口保温材、排水用ホッパー、転倒防止金具タイプ給湯専用形式セミ貯湯式リモコン別売り関連資料納入仕様図(0.15MB)設置形態屋内据置グリーン購入法適合給湯能力(kW)4万キロ
石油ふろ給湯器(オート)高圧力型セミ貯湯式 屋外据置形 エコフィール 4万キロ OTX-CH4508SAYMV ノーリツ石油ふろ給湯器(オート)高圧力型セミ貯湯式 屋外据置形 エコフィール 4万キロ OTX-CH4508SAYMVノーリツ
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
付属品送油管、給水口保温材、排水用ホッパー、アンカー金具、循環接続口フタタイプオート形式高圧力型セミ貯湯式リモコン別売り関連資料納入仕様図(0.17MB)設置形態屋外据置型給湯能力(kW)4万キロ
石油ふろ給湯器(オート)高圧力型セミ貯湯式 屋外据置形 エコフィール 4万キロ OTX-CH4507SAYSMV ノーリツ石油ふろ給湯器(オート)高圧力型セミ貯湯式 屋外据置形 エコフィール 4万キロ OTX-CH4507SAYSMVノーリツ
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
付属品送油管、給水口保温材、排水用ホッパー、アンカー金具タイプオート形式高圧力型セミ貯湯式リモコン別売り関連資料納入仕様図(0.15MB)設置形態屋外据置型給湯能力(kW)4万キロ
石油ふろ給湯器(オート)高圧力型セミ貯湯式 屋内据置形 エコフィール 4万キロ OTX-CH4508SAFMV ノーリツ石油ふろ給湯器(オート)高圧力型セミ貯湯式 屋内据置形 エコフィール 4万キロ OTX-CH4508SAFMVノーリツ
279,800税込307,780
1個
4日以内出荷
付属品ゴム製送油管、送油管接続パイプ、給水口保温材、排水用ホッパー、アンカー金具、循環接続口フタタイプオート形式高圧力型セミ貯湯式リモコン別売り関連資料納入仕様図(0.17MB)設置形態屋内据置給湯能力(kW)4万キロ
LED回転灯 シガープラグ付き 赤色 マリンテックLED回転灯 シガープラグ付き 赤色マリンテック
14,980税込16,478
1式
6日以内出荷
本体は黒色アルマイト処理アルミ製レンズはポリカーボネート製高輝度LED素子1W×24個(24W)完全防水仕様の本格的回転灯防水等級IP67発光ダイオード+カバーを使用光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン11種類切替可能※常時点灯パターン・旋回パターン付きマグネット固定タイプ ISO-4148標準シガープラグ・パターン切替スイッチ付き発光色は黄/青/赤の3色より選択可能12V/24V兼用電源1年保証2025年モデル
型式CRS-★C※★には発光色が入ります黄/青/赤 より選択可能質量(g)390電流(A)3.3(12V時)規格(国際規格)CE、ECE R10、ECE R65 Cass 1、Cass2、SAE CASS 1、CRAPR25 CASS 3電圧(V)DC11-36構造発光:各色ED+カバー寸法(Φ×mm)110×53.8保証期間1年LEDランプオスラム社製ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ パターン切替スイッチ付きマグネットネオジム磁石防水性IP67発光パターン11種類
LED回転灯 シガープラグ付き 青色 マリンテックLED回転灯 シガープラグ付き 青色マリンテック
14,980税込16,478
1式
6日以内出荷
本体は黒色アルマイト処理アルミ製レンズはポリカーボネート製高輝度LED素子1W×24個(24W)完全防水仕様の本格的回転灯防水等級IP67発光ダイオード+カバーを使用光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン11種類切替可能※常時点灯パターン・旋回パターン付きマグネット固定タイプ ISO-4148標準シガープラグ・パターン切替スイッチ付き発光色は黄/青/赤の3色より選択可能12V/24V兼用電源1年保証2025年モデル
型式CRS-★C※★には発光色が入ります黄/青/赤 より選択可能質量(g)390電流(A)3.3(12V時)規格(国際規格)CE、ECE R10、ECE R65 Cass 1、Cass2、SAE CASS 1、CRAPR25 CASS 3電圧(V)DC11-36構造発光:各色ED+カバー寸法(Φ×mm)110×53.8保証期間1年LEDランプオスラム社製ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ パターン切替スイッチ付きマグネットネオジム磁石防水性IP67発光パターン11種類
コンパクトになり持ち運びに便利 単結晶シリコンパネル搭載 折りたたみ式ソーラーパネル OWLTECH(オウルテック)コンパクトになり持ち運びに便利 単結晶シリコンパネル搭載 折りたたみ式ソーラーパネルOWLTECH(オウルテック)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
太陽光でスマートフォンを充電コンパクトで持ち運びに便利充電量の目安になる電流チェッカー搭載高効率な単結晶シリコンパネル吊り下げて使える安心の6ヵ月保証
付属品取扱説明書(保証書付)性能【ソーラーパネル発電】最大10W※発電量は設置場所、天候条件、日照時間によって変動します。質量(g)約 610 (パッケージ込み)本体質量(g)410適合機器スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※ワイヤレスイヤホンなどの微弱電流機器は充電できない場合があります。定格出力USB Type-A:最大5V/2A、USB Type-C:最大5V/2A、同時使用:5V/2A変換効率(%)【ソーラーパネル】最大22.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:約 225 × 29 × 230、展開時:約 450 × 19 × 230保証期間6ヵ月防塵防水性能非対応ソーラーパネル種類単結晶シリコン面数【ソーラーパネル】2面
ミキサー 氷も砕ける 冷凍フルーツ ナッツ スムージー 離乳食対応 400Wハイパワー トライタンボトル 450ml テスコムミキサー 氷も砕ける 冷凍フルーツ ナッツ スムージー 離乳食対応 400Wハイパワー トライタンボトル 450mlテスコム
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
冷凍庫から”そのまま”スムージー。冷凍野菜や冷凍フルーツ、硬いナッツやスーパーフードも粉砕できる、パワフル6枚刃×ハイパワー400Wモーターのコンパクトミキサーです。
用途パワフルな6枚刃で、冷凍野菜や冷凍フルーツを粉砕。冷凍庫から取り出してすぐ使えるから、手軽に栄養補給をしたいときにぴったりです。硬いナッツや栄養価の高いスーパーフードもなめらかスムージーに仕上げます。 400Wモーターを搭載したハイパワーモデル。高速回転で食材や氷を素早く砕くから、忙しい朝にも活躍します。 水を加えず、素材本来の味を引き出した濃厚スムージーを。水分の多い果物・野菜は、ベースに水などの水分を加えずにジュースを作れます。素材そのままの濃厚なおいしさを感じられます。 ※冷凍フルーツ・冷凍野菜を使用する際は水分を加えてください。 作ってそのまま飲める、持ち運べる450ml。できたてをボトルからそのまま飲めます。 使う場所を選ばない、シンプルなスリムデザインです。 中身が見やすい透明なトライタン(TM)製ボトルを採用しています。耐衝撃性に優れ、硬い食材を入れても傷つきにくいため、安心してお使いいただけます。 ボトルは安心のBPAフリーです。 シンプルな3パーツ構成(※)と広口タンブラーで、お手入れスムーズ。いつでも清潔に使えます。 ※タンブラーフタ、パッキン除く タンブラーボトルは食洗機に対応しています。 ※水などの液体を加えずに作る場合は、オレンジやキウイなど水分の多い食材をご使用ください。 ※角氷は家庭用製氷機の2.5cm角程度、冷凍フルーツ・冷凍野菜は2,5cm角以下のものをご使用ください。いずれも、必ず160ml以上の液体を入れた上で、液体の重さに対して60%以下の量としてください。 ミキサーで使えない材料:40℃以上の材料、膨張するもの(炭酸水など)、市販の氷、冷凍食材(冷凍フルーツ・冷凍野菜以外)、肉・魚類、パン・ホットケーキなどの生地、食材でないもの、固いもの・繊維質のもの(乾燥大豆・穀類・煮干しなどの乾物・ドライフルーツ・しょうがなど)、粘り気が強いもの・水分が少ないもの(とろろいも・ゆでた大豆・こんにゃくなど) ※トライタンはイーストマンケミカルカンパニーの商標または登録商標です。仕様パーツ:タンブラーボトル(TA034892)、カッター台パッキン付き(TA034908)、ボトルフタパッキン付き(TA034915)付属品タンブラーフタ材質ABS質量(kg)約1.2(本体のみ)、約1.5(本体+タンブラー)グレー容量(mL)450電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)400コード長さ(m)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×約110×約360ボトル容量(mL)(定格)600保証期間1年間定格時間2分動作/30分休止食器洗浄機◯(タンブラーボトルのみ)
電気ケトル ガラス 二重構造 転倒流水防止 安全設計 1.0L スピード沸騰 広口 洗いやすい テスコム電気ケトル ガラス 二重構造 転倒流水防止 安全設計 1.0L スピード沸騰 広口 洗いやすいテスコム
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
上質なガラスの透明感と安全な使い心地をあわせ持った、暮らしに寄り添う電気ガラスケトルです。においや味移りが少なく、飲み物本来のおいしさを楽しめる1.0Lサイズ。6つの安全機能付きで、くつろぎのティータイムをより安心に、快適に過ごせます。
用途耐熱ガラス製のボトルは、樹脂や金属と比べてにおい移りが少ないのがポイント。白湯を沸かしても味わいが変わりにくく、紅茶やコーヒーなど香りを楽しみたい飲み物も、素材本来のおいしさをそのまま感じられます。 透明感のあるガラスケトルは、いつでも中身を確認できて安心。お湯がゆっくりと温まっていくのを眺めながら、心落ち着くリラックスタイムを過ごせます。 透明部分は、内側に耐熱ガラス、外側に透明プラスチックを用いた二重構造です。一般的なガラス製ケトルに比べ、表面が熱くなりにくく安心して使えるうえ、保温性も約1.7倍(※)で中身が冷めにくい設計です。 ※メーカーガラス一重構造機種との比較。 沸騰後にうっかり倒してもお湯がこぼれにくい、転倒流水防止機能付き。やけどのリスクを大幅に軽減します。 空焚き防止機能が搭載されているので、中身が空の状態でスイッチを点けてしまっても自動で電源OFFに。火事や事故の心配を減らせます。 給湯ロックボタンによって、万が一転倒してもお湯がこぼれにくい設計に。子どもやペットがいる環境での使用も安心です。 蒸気セーブ機能により、やけどのリスクを低減しています。 カップ1杯分の沸騰まで約65秒。使いたいときにすぐに沸かせます。 ※室温・水温23度、定格消費電力でカップ1杯分約140mlの沸騰時間です。 沸騰後は自動で電源OFF。沸騰後の空焚きも防げる、安全・省エネ設計です。 ちょっとしたお茶の時間から、ご家族やお友達との集まりまで。毎日のさまざまなシーンでゆったり使える、ちょうどいい1.0Lサイズです。 ガラス製のため、内側に付着しやすい白や透明のカルキ汚れもひと目で確認できます。口径約10.5cmの広い開口部で底面まで手が届きやすく、すみずみまでしっかり洗えて衛生的です。 お湯が真下に注げるピンポイント給湯形状です。注ぎ口がやや下向きになっているため、お湯が狙った場所に真下へ落ちやすく、コーヒーカップや口の狭いティーポットにもこぼさず注ぎやすくなっています。 ※給湯ロックボタンがロックの状態になっていても、本体を傾けたり倒したりすると注ぎ口から少量のお湯が流れ出るおそれがあります。仕様●パーツ:電源プレート(TA033987)、フタ(TA033994)、パッキン(TA034007)●海外使用:×付属品電源プレート材質本体:PP/PC/ガラス、フタ:PP、台座:PP質量(kg)約0.96(本体のみ)、約1.2(電源プレート含む)ブラック容量(L)1電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1200コード長さ(m)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×約150×約220保証期間1年間沸騰時間目安カップ1杯:約65秒 ※室温・水温23度、定格消費電力でカップ1杯分約140mlの沸騰時間
LEDライト付きポケットラジオ 東芝LEDライト付きポケットラジオ東芝
5,198税込5,718
1台
6日以内出荷
買ってすぐ使える乾電池付き。本体上部に便利なLEDライトを搭載。LEDライトの強弱切替が正面ボタンで簡単に操作できます。強モードで約40時間、弱モードで約80時間の長時間点灯が可能で、懐中電灯の代わりはもちろん、非常時にも安心してご使用いただけます。デジタルチューナーを搭載し、選局はらくらく。デカ文字の液晶パネルで時刻や周波数も手元で見やすい仕様です。
付属品ステレオイヤホン、お試し乾電池(単4マンガン×2)、保証書付き取扱説明書寸法(mm)幅55×高さ90×奥行15質量(g)乾電池含む70(乾電池含まず50)電源(V)DC3(単4乾電池×2)連続使用時間東芝アルカリ乾電池使用時:イヤホン使用時(FM受信50時間、AM受信60時間)、内蔵スピーカー使用時(FM35時間AM45時間)、LEDライト:強約40時間、弱約80時間 ※使用環境等により異なるスピーカーΦ2.7cm(8Ω)×1出力端子ヘッドフォンΦ3.5mmステレオミニジャック最大出力(mW)80
GigE カメラ BG シリーズ 東芝テリーGigE カメラ BG シリーズ東芝テリー
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷
BG300Mシリーズは、Gigabit Ethernetインターフェースを採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にGigabit Ethernetインターフェース規格IEEE802.3abを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。
解像度3.0M/2,048 × 1,536フレームスピード(fps)35画素サイズ(μm)2.25 × 2.25デバイス【撮像】1/3型GS-CMOS (IMX900)
USB3カメラ BU シリーズ 東芝テリーUSB3カメラ BU シリーズ東芝テリー
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷
BU300Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。
解像度3.0M/2,048 × 1,536フレームスピード(fps)35画素サイズ(μm)2.25 × 2.25デバイス【撮像】1/3型GS-CMOS (IMX900)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら