石油缶(18L)にピッタリサイズ
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)262×90
RoHS指令(10物質対応)対応
用途土・砂・穀物などのふるい作業用
材質鉄、ヒノキ
幅(mm)350
高さ(mm)90
奥行(mm)350
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
網は取り外して交換できます。荒目(7mm)・中目(5mm)・細目(3mm)が各1枚ずつ付いています。
付属品替え網×各1枚(荒目・中目・細目)
材質(本体)ステンレス
材質(網)鉄・亜鉛メッキ
目合い(mm)荒目(約7)・中目(約5)・細目(約3)
石油缶(18L)にピッタリサイズ
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)262×90
幅(mm)262
高さ(mm)90
底面サイズ(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ
付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目)
材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ
質量(g)260
穀物や土・砂のフルイ作業に最適。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)455×890×95
材質桧
枠が木製で手になじみ扱いやすく、砂・穀物等のふるい作業に最適です。
用途砂・土・穀物等のふるいに
材質木製/鉄
全長(mm)Φ350
高さ(mm)木枠:90
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×60mm
内径(Φmm)200
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)60
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
用途土・砂・穀物などのふるい作業用
網目13.0mm(亀甲目)
材質鉄ヒノキ
幅(mm)350
高さ(mm)90
質量(g)400
奥行(mm)350
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
翌日出荷
本体部分が錆びにくいステンレス製です。
用途土ふるいに
セット内容替アミ3枚(細目・中目・荒目)
材質本体:ステンレス鋼アミ部:鉄(亜鉛メッキ)
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ300×100mm
内径(Φmm)300
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)100
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
多量の濾過に最適。濾過用ネットは使い捨てタイプ。特注ネットにも対応できます。
材質(ホルダー)ナイロン、(ネット)ポリエステル
枠が木製で手になじみ扱いやすく、多くの砂・穀物等のふるい作業に最適です。
用途多くの砂・土・穀物等のふるいに
材質木製/鉄
幅(mm)木部:460
全長(mm)895
高さ(mm)木部:90
こんなお得な商品も!
ストレーナー
モノタロウ
¥899
税込¥989
メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。
ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので塗料を急いで入れた際にもカップ内にストレーナーが落ち込まない。
コシのある上質紙を使用しているので、2回目以降の使用時も使いやすい。
種別ナイロン
材質紙、ナイロン(メッシュ部分)
寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)150
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質蓋:18-8ST、ガラス:ソーダガラス
材質蓋:ABS樹脂+木目箔、ガラス:ソーダガラス
質量(g)110
直径×高さ(mm)Φ42×82
TKG品番9-1977-1001
TKG品番(2017)6-1769-1001
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
セラミック刃を使った乾燥とうがらしミル
フタが以前より開けやすくなりました。
食べる直前に挽くことで、香りがきわ立ち、刺激が引き立ちます。
コンパクト形状なので、食卓に置いても邪魔になりません。
質量(g)約130
寸法(Φ×高さH)(mm)約42×119
容器(mL)約70
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
材質アクリル
寸法(mm)Φ50×H89
容量(mL)60
穴径(Φmm)6×1
TKG品番9-1970-0601
TKG品番(2017)6-1765-0601
1個
¥599
税込¥659
6日以内出荷
やみつきになる辛味でお酒にピッタリなさけるチーズです。『雪印北海道100』は、北海道の酪農とチーズづくりの歴史とともに歩んできた雪印メグミルクが、北海道産の生乳を100%使用して創り上げた、日本人の味覚に合ったチーズです。
用途【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後はお早めにお召し上がりください
1セット(50g×6個)
¥2,798
税込¥3,022
翌日出荷
やみつきになる辛味でお酒にピッタリなさけるチーズです。『雪印北海道100』は、北海道の酪農とチーズづくりの歴史とともに歩んできた雪印メグミルクが、北海道産の生乳を100%使用して創り上げた、日本人の味覚に合ったチーズです。
用途【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後はお早めにお召し上がりください
メーカー独自の7種の素材(ごま、しょうが、のり、唐辛子、ねぎ、山椒、柚子皮)を使用した、しっとりと半ウェット状態に仕上げた「味付け七味」です。素材それぞれの味や香りを生かす為、なたね油でコーティングし、砂糖、食塩等シンプルな調味料で仕上げていますので、うどん・そば等の麺類や鍋物・汁物・焼き鳥等の薬味には勿論、そのままご飯やお弁当、おにぎりに、サラダや肉料理・魚料理のトッピングにもおいしくお使い頂けます。
タイプ常温
入数1セット(12個入)
1ケース(55g×12個)
¥4,998
税込¥5,398
3日以内出荷
柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~70
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
特性耐圧、耐油
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質PVC
材質(補強材)ポリエステル糸
使用流体空気・水
色透明
使用温度範囲(℃)0~50
特性耐圧/柔軟性
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
角型を基調としたスタイリッシュなデザインのジャーポットです。丸型デザインよりスリムでコンパクトに見えるデザインです。再沸とう機能付きで、ボタンを押せば保温中のお湯が再沸とうします。再沸とうボタンはカルキ抜きも兼ねております。空焚き防止機能付きで、容器に水がない空焚き状態を検知した場合、自動的にヒーターの通電を切ります
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)685、【電動ポンプ】3.0
電源コード(m)約1.2(付属品)
機能カルキ抜き、空焚き防止、自動電源オフ
定格時間(分)【電動ポンプ】1
こんなお得な商品も!
オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。
材質NBR
型式UE
使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)
使用圧力(MPa)0.03以下
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。
色ブルー
適合流体水
材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル
使用温度範囲(℃)-10~60
常用圧力(MPa)0.4
破壊圧力(MPa)1.2
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)AC1500
こんなお得な商品も!
ホース 透明 ビニール製
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ
使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水
使用温度範囲(℃)-5~60
材質軟質塩化ビニル
色透明
特性食衛適合/柔軟性/透明性
軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用
使用温度範囲(℃)-10~50
材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層
特性保形性
ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。
流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
接続カプラー付属していますのですぐにご使用できます。
用途エアブロー
接続部のサイズ1/4
材質(本体)ポリアセタール
質量(g)140
使用温度範囲(℃)-5~60
接続カプラー
ノズル長(mm)490
使用流体圧縮空気
ノズル口径(Φmm)3.7(内径)
材質(ノズル)クロムメッキ付鉄
常用使用圧力(MPa)0.6
ノズル形状ロング、L型
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。
特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。
耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。
静電気発生を防止し、安全です。
走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
種別M
材質(ベルト)ゴム
種類Vベルト
使用温度範囲(℃)-40~70
角度(°)40
材質(ベルト)ゴム
最小プーリ径(mm)50
関連資料(0.75MB)
ベルト形M
騒音・共鳴、高周波振動を防ぎます。ハサミやカッターでお好きな寸法にカットな可能です。
用途機械や設備の防振に
材質天然ゴム
色黒
引張強度(MPa)5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取付方式DINレール取りつけ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ