23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石油缶(18L)にピッタリサイズ
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス 外径×高さH(Φmm×mm)262×90 幅(mm)262 高さ(mm)90 底面サイズ(mm)140 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石油缶(18L)にピッタリサイズ
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス 外径×高さH(Φmm×mm)262×90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヨトリヤマ(世取山)ふるい & とうし
エコ商品
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

登録番号を納品書・領収書などに捺すのに最適
用途一行タイプで貴社の登録番号をひとおし記入! インク色 書体角ゴシック/明朝体のいずれか 印面サイズ(mm)5×40 RoHS指令(10物質対応)対応 表記印字に『登録番号:』の表記→あり/なし選択 オーダー方法WEBオーダー サービス分類オーダー・加工
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷

ロジクールロジクール PEBBLE MOUSE 2 M350S
エコ商品
持ち運びやすさとおしゃれなデザインで大人気のマウスがリニューアル。操作音が静かな薄型・コンパクトなデザイン。小石(Pebble)のような丸みを帯びた薄い形状で、手のひらに自然にフィットします。クリック感覚を保ったままクリック音を従来比90%削減しており、スクロールする音も気になりません。バッグの中に入れて持ち歩くにも便利な大きさで、カフェや図書館などでも周囲を気にせず使用できます。
仕様スクロールホイール有り、チルト機能無し、(接続I/F)Bluetooth(R)ワイヤレステクノロジー、Logi Bolt USBレシーバー(別売) 付属品製品本体、単三形乾電池 x1 (装着済み)、保証書、保証規定 対応OS<Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー>Windows(R) 10, 11以降、macOS 11以降、iPad OS 14以降、Android OS 9.0以降、Linux Chrome OS 使用電池単三乾電池×1本 解像度1000dpi 電池寿命24ヶ月 ボタン数3 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1 無線通信方式Bluetooth Low Energy 操作距離10m
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

登録番号を請求書・納品書などに捺すのに最適なサイズ
用途一行タイプで貴社の登録番号をひとおし記入! エコマーク認定認定 インク色 書体角ゴシック/明朝体のいずれか 印面サイズ(mm)5×60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 表記印字に『登録番号:』の表記→あり エコマーク認定番号15 112 029 オーダー方法WEBオーダー サービス分類オーダー・加工
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷

持ち運びやすさとおしゃれなデザインで大人気のキーボードがリニューアル。MacやiPadなどで使われるcommandキーやMac特有のoptionキーも搭載しています。また、音楽の再生や音量の調節などを簡単に操作できるよう、キーボード上部にショートカットキーを配置
付属品製品本体、単四形乾電池×2(装着済み)、保証規定、保証書 キー配列84キー日本語レイアウト 使用電池単四乾電池×2本 電池寿命36か月 キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)1.5 キーピッチ(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth(R) Low Energy、Logi Bolt USBレシーバー(別売) 操作距離10m
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●遮熱性の高い日本製の生地を使用したシェード。取付用ハトメ付き。 ●銀色のミラータイプの生地が熱線を反射し、高い遮熱性を発揮します。 ●場所により3パターンの組織(網目)を持ち、遮熱効果と風通しを発揮します
用途ダイオ 国産の遮光・遮熱ネット使用 窓まわりの猛暑対策 シェード 西日よけに最適 省エネにも効果的風通しのよい省エネシート 材質(ハトメ)アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,398 税込2,638
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質クロメート鋼線 ばねの種類押しばね RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

●横モレ防止空間で 尿・軟便をしっかり受け止める!●モレを防ぐ吸収体形状で体とおむつの間に「横モレ防止空間」を形成し、尿や軟便があふれ出るのを防ぎます。●モレを防ぐギャザー:お腹まわりにフィットする前後のギャザーと足まわりの2つのギャザーで、尿や軟便のモレを防ぎます。●しっかりフィット、はずれにくい:長くて使いやすい「クロスフィット」テープが、すきまをつくらずモレを防ぎます。●体にあてやすいデザイン:両サイドのラインとセンターラインで、装着時の左右のズレを防ぎます。●おむつ内部のムレ防止:全面通気性シートで、おむつ内部の気になる湿気を外へ逃がします。 ●医療費控除対象品(大人用紙おむつ)。 ●吸収回数: Sサイズ:約3回分 Mサイズ:約4回分 Lサイズ:約5回分※1度の排泄量を150mlとした場合。 ●ヒップサイズ Sサイズ:57~92cm Mサイズ:77~110cm Lサイズ:92~130cm 【使用方法】 あて方(横になった場合) (1)身体を横向きにしておむつをおきます。必ずテープの付いている方を背中側にもってきます。 (2)パッド併用時は、中央部を目安にしてパッドをおき、必ず立体ギャザーの内側に入れてください。 (3)身体を戻しておむつの上にのせます。背骨の位置と、おむつの中心があうようにしてください。 (4)股ぐり部分は立体ギャザーを足の付け根に沿わせ、スキマができないように身体にぴったりとあてます。そのあと前部をひっぱり上げます。 (5)テープは股ぐり側を斜め上向きに付け、次に腰まわり側を斜め下向きに付けてください。前部幅広テープの絵柄に合わせて付けるとフィット感が高まります。 (6)テープを付けたあとでウエストにぴったりしているか、股ぐりのギャザーが足の付け根に沿い、スキマがないかを確かめてください。
種別テープ止め
1個(13枚)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のデスクトップ・オシロスコープよりもはるかに効率的なフルタッチ操作を提供。
質量(kg)1.9(バッテーリ―を含む) 分解能8bit バッテリー7.4V、7500mAhリチウムイオンバッテリー ディスプレイ10.1インチLCD静電容量式タッチディスプレイ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×192×50 トリガーエッジ、パルス幅、ロジック、Nエッジ、ラント、スロープ、タイムアウト、ビデオ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【屋内ダニ対象品(チリダニ・ケナガコナダニ等)】本品は、ダニよけ剤を上面のフィルムに、防カビ剤を下面の発泡ポリエチレンに配合したものです。シートまわりのダニを寄せつけにくく清潔です。シート裏面のカビの繁殖を防ぎます。効果は開封後約6ヶ月を目安にしてください。※全てのダニに効果があるわけではありません。(屋外ダニ〈イエダニ、マダニ〉には効果がありません)。シート下面にすべりにくい素材を使用していますので、シートが敷きズレしにくくなっています。下からの湿気、汚れを防ぎます。汚れは水拭きで簡単に落ちます。サイズはハサミで自由にカットできます。※市販の防虫剤・除湿剤と併用できます。
材質ポリエチレン 外形寸法(cm)約90×180 有効期間約6ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 利用場所屋内
1枚
519 税込571
7日以内出荷

スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。 材質亜鉛ダイカスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10本)
5,498 税込6,048
8日以内出荷

ハードウェアベースのズーム・テクノロジーと最大70Mptsのメモリ深度により、波形の移動や閲覧がより簡単になり、素早くズームして見たい領域に焦点を合わせることが可能です。UART、LIN、CAN、I2C、SPIシリアルバスのデコードをサポートし、波形とデータを同時に表示します。エッジ、パルス、ロジック、Nエッジ、ラント、スロープ、タイムアウト、ビデオ、シリアル・トリガーをサポート。革新的な多機能ナビゲーションボタンにより、素早く正確なコントロールが可能。7500mAhのリチウムイオンバッテリー内蔵で、5時間の長時間の現場作業をサポートします。世界初のAndroidベースのOSにより、Smart STO1000は優れたユーザーエクスペリエンスと有望なアプリケーションを提供します。波形、スクリーンショット、録画ビデオなどの大量のファイルを保存し、アクセスできるようにする。最大130000 wfms/sの波形更新レートにより、STO1000シリーズは異常な事象や確率の低い事象を容易に捕捉することができます。全31種類の自動測定を1画面に表示でき、ワンタッチでクリアできます。色温度表示では、トレースの発生は、1つの色の強さの変化とは対照的に、異なる色で表される。赤は発生頻度の高い事象を表し、青は発生頻度の低い事象を表します。ハイパス/ローパスフィルター機能は、エンジニアが干渉を排除し、信号の真の状態を観察するために、重要でない周波数を除外するのに役立ちます。複数のチャンネルで測定する場合、観察および読み取りを容易にするために、異なるソースに異なるラベルを付けることができます。Wi-Fi、USB接続によるPCソフトウェア+携帯電話アプリ(Android / iOS)リモートコントロールをサポートし、オンラインアップグレードのためにインターネットにアクセスすることができ、また、トレーニングや教育目的のデモンストレーションのためにHDMIポートを介して投影することができます。
仕様波形キャプチャレート(wfm/s):130000 質量(kg)1.9(バッテーリ―を含む) 分解能8bit インターフェースWi-Fi、USB 3.0/2.0 Host、USB Type-C、HDMI、Trigger out バッテリー7.4V,7500mAh ディスプレイ8 inch TFT-LCD (800×600) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×50×192 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート1GSa/s メモリ長さ70Mpts/ch ストレージ32G
1台
97,980 税込107,778
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
54 税込59
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。 材質亜鉛ダイカスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
54 税込59
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラバーストッパ+押出側ストロークアジャスタ。
用途ストロークアジャスタに。 材質アジャストブロック:鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属ストッパ+押出側ストロークアジャスタ。
用途ストロークアジャスタに。 材質アジャストブロック:鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ショックアブソーバ+押出側ストロークアジャスタ。
用途ストロークアジャスタに。 材質アジャストブロック:鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)