1パック
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合機種サーマバインドTM30,500T
サイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
ビジネスに、レポートに。企画書やマニュアルの製本に便利な背テープ付きファイル。
テープカラーで色別分類。
書類量に応じて3段階に折り曲げ。
高さはA4書類ピッタリサイズ!
使用方法1.書類を揃えて奥まで差し込む。厚とじの場合は、背表紙のミシン目を折ってからご使用ください。2.表紙の上から3ヶ所の「とめ位置ガイド」に合わせてステープラーで留める。3.テープの裏のはくり紙をはがし、テープを折りながら表紙の裏面に貼りつける。
材質本体/ポリプロピレン・背貼りテープ/紙クロス
厚さ(mm)表紙生地/0.2
サイズA4タテ
エコマーク認定認定
収納枚数60
縦(mm)297
横(mm)234
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 095
製本カバー背部の内側に塗布された接着剤を熱で溶かしてとじるので抜け落ちの心配もありません。
用途提出書類を美しく製本。
サイズA4-S
材質表紙:R-PET(厚み0.2mm)、裏表紙:上質紙(厚み0.25mm)
縦(mm)298
横(mm)212
グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。
材質EVA
色透明
温度(℃)(融解接着)160~210
粘度16500CPS
軟化点(℃)85
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
主なワークパーツ
薄とじから厚とじまで幅広く対応。1枚から95枚までの書類を簡単にステープラー(ホッチキス)で製本できます。
カバーに貼ってある製本テープで、簡単スピーディーに製本可能。ステープル(ホッチキス)どめの製本なので、かさばりません。
中身がよく見える透明PP製カバーです。研修会のテキスト・提案書・企画書・マニュアルなどに最適です。
サイズA4-S
材質本体:R-PP
縦(mm)305
横(mm)250
紙質再生材配合率/本体:R-PP50%
穴を開けずに1ランク上をいく製本。ホッチキスでとめて製本テープを貼るだけの簡単製本。裏表紙側に名刺をはさめるスリット入。
サイズA4-S
種類プレゼンテーション用ファイル、製本ファイル
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質表紙:ポリプロピレン(透明)、背:紙クロス(色付)
厚さ(mm)表紙シート:0.2
外形寸法(縦×横)(mm)297X234
収容数60枚
グリーン購入法適合商品です。オトクな業務用50枚入りです。あらかじめA4サイズ(297mm)に切ってありますのでハサミ等を使う必要がなく、粘着剤もついていますので、すぐにご使用いただける製本テープです。
テープ幅(mm)35
適合サイズA4
テープ長さ(mm)297
再生材配合率/R-PET80%
製本テープ用の表紙としても、ご使用いただけます。
サイズA4
仕様クリヤーシート
材質R-PET
厚さ(mm)0.2
寸法(縦×横)(mm)298×211
1パック(20枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
従来の2倍、約40枚の書類をとじることができる高透明PET樹脂製の厚とじタイプ
レールの挿入が簡単にできるよう、シリコン印刷が施された表紙を使用。
レール挿入が確実に出来るガイド付き表紙は、レールの抜け止めにもなります。
表紙は再生PET100%使用で環境にも配慮しています。
背幅(mm)11
収納枚数約40枚
収納枚数(枚)約40
この商品は5冊入りです。
企画書・報告書・レポートなどの提出書類に最適です。
表紙と書類を分けてとじる構造ですから、180度開閉でき見開きがスムーズです。
最大約50枚程度の書類まで対応可能。
とじ部分が見えないすっきりした形式です。
材質/PP(表)、カード紙(裏)。
用途ステープラー(ホッチキス)でとめて貼り付けるだけの簡単製本
材質オモテ:PP、ウラ:カード紙(古紙パルプ配合)
サイズA4-S長辺とじ
縦(mm)305
横(mm)245
紙質再生材配合率/オモテ:PP、ウラ:カード紙(古紙パルプ配合率50%)
手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
用途A4三つ折り専用機
仕様重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時)
適合用紙種/上質紙、再生紙
質量(kg)約19.5
周波数(Hz)50
消費電力(W)63(動作時)、3.1(待機時)
電源AC100V/50Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300
機能枚数カウンター/4桁加減算オートリピート
主な用途A4三つ折り専用機
使用環境温度(℃)5~35
用紙厚(g/m2)55-110kg(64~127.9)
排紙方法自然落下方式
使用可能用紙サイズA4用紙(297×210)
給紙可能枚数(最大積載枚数)最大300枚(上質紙64g/m2使用時)
折り位置設定内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り
処理速度88枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
付属品スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ
電圧(V)100
消費電力(W)7
定格電圧100V AC 50/60Hz
温度(℃)(ノズル)160
ヒーターPTCヒーター
電源タイプAC電源式
危険物の類別非危険物
被着材の素材金属
主なワークパーツ
瞬間接着機。電子制御ヒーター採用。
電源タイプAC電源式
付属品ノズル(ロングタイプ)、スウィングスタンド、ボンドスティック(Φ11mm×200mm)1本
質量(g)350
消費電力(W)(入力)16
電源100(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH)(mm)185×160
吐出量(接着剤)20g/min
ノズル口径(Φmm)2.7
予熱時間約12分間
接着剤酢酸ビニール樹脂形接着剤
制御温度(℃)200
アズワン品番65-2070-74
危険物の類別非危険物
硬化時間50~90秒
主なワークパーツ
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホットメルト接着剤
モノタロウ
¥819~
税込¥901~
グルーガン用の交換スティックです。
材質EAV樹脂
寸法(Φmm×Lmm)7.5×100
溶解温度(℃)85±2
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。
段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。
ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着!
5分間ヒーティング
用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に
電源タイプAC電源式
仕様安全ヒューズ内蔵
付属品グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm)
トラスコ品番755-4397
寸法(mm)185×155
質量(g)220
タイプトリガータイプ
電源(V)AC100
消費電力(W)14
使用温度(℃)スティック:160
電源コード(m)約1.5
硬化時間(分)約1~4
予熱時間5~10分
発熱体PTCヒーター
適合径(Φmm)スティック:11
危険物の類別非危険物
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
連続給紙が22枚までセット可能。間欠排紙機能付き。長3窓付封筒に入れる請求書等を折る用途に最適。給紙ローラーセットのメンテナンスも簡単。静音・軽量設計
仕様折り型:内三つ折り、内三つプラス折り (長3窓付封筒モード)
付属品ペーパーサポート・排出トレイ ACアダプター ジャム解除ノブ
質量(kg)約3.6
電源AC100~240V 50/60Hz 出力 DC24V1A
方式排紙:連続排紙と間欠排紙の2方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×316×317 (使用時)、320×143x188(収納時)
速度排紙:A4上質紙の内三つ折りで約20枚/分
紙質上質紙(50g/m3i ~ 90g/m3) ・特定のコート紙
給紙方式自動給紙 最大22枚 (上質紙 特定のコート紙)
用紙寸法(mm)適応:A4用紙 (210×297)
1台
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
関連キーワード