誘引時はしっかり結束でき、約6ヶ月の期間を経て、適度に粘着力(自着力)が弱まります。だから収穫後の後処理がラクラクです。
粘着テープなので、金属等の異物混入やケガの心配がありません。
粘着テープですが、結束物には付着せず、粘着面どうしを付けた時だけ強固に粘着する特殊な設計になっています。
用途ぶどうの新梢、きゅうりの蔓など野菜、果物の誘引結束
トラスコ品番819-9602
材質基材/ポリオレフィン、粘着剤/ゴム系粘着剤
色白
質量(g)400
テープ幅(mm)11
テープ長さ(m)30
1箱(10巻)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
針がいらない誘引結束機です。
針がいらないため安全・簡単に誘引作業を行えます。
ヘッドがコンパクトになり、狭い場所にも差し込みやすくなりました。
本体が軽く、グリップが手にフィットする疲れにくい形状です。
クリアパーツの採用で、フタを開閉せずにテープ残量を確認できます。
専用粘着テープ「とめたつ(TM)テープ」シリーズ全製品がお使いいただけます。
用途誘引
寸法(mm)304×145×34
質量(g)325
最大結束径(Φmm)45
針がいらない誘引結束機です。
針がいらないため安全・簡単に誘引作業を行えます。
本体重量が約320gと軽く、持ちやすいです。
持ち歩きの際に収納しやすいよう、閉じた状態を維持できるストッパーを設けています。
テープ収納部分と引き出し部分のカバーが一体化しているため、テープ交換作業がスムーズです。
専用粘着テープ「とめたつ(TM)テープ」シリーズ全製品がお使いいただけます。
用途誘引
寸法(mm)153×278×41
質量(g)320
最大結束径(Φmm)33
軽量かつ簡単操作の園芸用結束機です。
結束時のテープの切りカスが出ないためゴミになりません。
用途園芸支柱と作物のツルの結束など
付属品交換用刃、バネ、ネジセット/針(一連200本)/結束テープ30m巻
材質(本体)スチール、ポリプロピレン、ゴム(結束テープ)ポリエチレン(針)スチール
最大結束径(Φmm)40
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)325×175×20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(8.9MB)
フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しません。
ニッパー等で切る必要がありません。
本体・ベルトクリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業。
梱包結束作業。
トラスコ品番381-8586
セット内容本体、黒ベルト(4.5mm幅×15m)、黒クリップ100個
色黒
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)315
材質(ベルト)耐候性ナイロン66
材質(クリップ)ポリアセタール樹脂
適合温度(℃)-20~100
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
誘引結束機とめたつ(TM) TMA100LT・TMA150の専用テープです。
とめたつ(TM)テープシリーズ中、最も強い結束力で様々な誘引にお使いいただけます。
貼面同士が付き、結束する蔓や新梢には付きにくいです。
水に濡れても剥がれにくいです。
用途誘引
色オレンジ
寸法(mm×m)11×30
日光を浴びてテープが分解。
作物の成長と共に強度を増していきます。誘引結束後、太陽光による科学変化により、徐々に強度を(保持力)を増していきます。保持力が最も必要な時期には、通常テープ以上にしっかりと枝をささえます。
収穫後はヒビ割れ劣化します。作物収穫後の後処理では、枝は棚や支柱、ネットなどから少しの衝撃(通常テープの1/10位の力)で簡単に取り外すことができます。
テープ幅(mm)11
誘引結束機とめたつ(TM) TMA100LT・TMA150の専用テープです。
誘引時は非常に強く結束しますが、太陽光を浴びるとテープの強度が徐々に低下し、収穫時には取り外しやすくなります。
貼面同士が付き、結束する蔓や新梢には付きにくいです。
水に濡れても剥がれにくいです。
用途誘引
色グリーン
寸法(mm×m)11×30
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2260
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
簡単な準備と容易な作業で驚異的な活着率が期待できます。
接木した後の芽開作業が一切必要ありません。
芽数も多く芽ぞろいが良く、芽吹きも早く成長も実に良好です。
自然劣化しますので、取り除く手間も省け、台木へのくい込みも全くありません。
ニューメデールは離型紙がありませんので離型紙をはがす手間と紙の処分の心配がなくなり、より使い易くなりました。
モノタロウブランドの園芸用結束機用の替えテープです。
用途モノタロウブランドの園芸用結束機用として
材質PVC
幅(mm)11
厚さ(mm)約0.12
色白
長さ(m)約30/巻
1箱(10巻)
¥439
税込¥483
当日出荷
増し締め機能付きボディのみです。
トラスコ品番815-7670
材質ABS樹脂
色イエロー
質量(g)135
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
直径12mmまでくわえ込みます。
手になじみやすいニューデザイン。
用途ビニールハウス内のカーテン張り、果実の袋かけなどに。
適合ステープル905C-3.5M
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
フリーサイズで無駄なく結束できる家庭用の小型結束機。
用途電気工事、配線の結束に。エアー配管ホースの結束及び固定に。看板・表示パネルなどの固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。
セット内容本体×1台、ベルト15m(白色)×1本、クリップ(白色)×100個
破断強度(kg)10
材質(ベルト)66ナイロン
材質(クリップ)ポリアセタール
色(本体)黒
脚立の交換用滑り止めキャップです。
取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。
※脚立1台分交換する場合、2セット購入が必要です。
※適合機種をよく確認の上ご購入ください。
用途劣化した滑り止めキャップの交換に。
質量(g)86
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)3
材質(テープ)アルミ、人造研磨剤
1巻
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
室内作業時の床面保護に適した脚立用カバーです。ポリウレタン特殊シートが優れた滑り止め効果を発揮します。ゴム使用で脚立から外れにくいです。
用途脚立用脚カバー
材質袋/ポリエステル、綿、底/ポリウレタン
適合(脚サイズ)約6×4cm
トラスコ品番489-4618
色白
質量(g)60
底面サイズ(mm)約85×85
1袋(4個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ゴムカバー取付けによってアスファルト上でも三脚を使用することができます。
材質:クロロプレンゴム
用途街路樹の選定や固い地面での作業に。
材質ゴム
適合型式GMF、GMK、GMP
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
適合SCM-Jシリーズ、SCL-90A~210A、SCLJ90Aおよび120A、SCLシリーズ
1セット(2個)
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
脚立の脚部を交換することで、自在脚仕様に変更できます。
丸型は端具にテンションがかかり、角度が固定できるタイプです。
取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。
※脚立1台分交換する場合、2セット購入が必要です。
※ロングスライドタイプ、階段用には取付けられません(自在脚・角型タイプ SCMJ-PS2 は加工すれば取り付け可能)
用途屋根板金工事など接地面に角度がある場合に最適です。
はしご・脚立・作業台等に使える滑り止めテープです。
はしごや脚立のステップ部分・工場内の階段などに貼るだけで防滑性を高め、スリップ事故の防止になります。
視認性の良い黄色を採用しているので、つまづき転倒防止に繋がります。
■サイズ:25mm×3m/1巻
■裏地素材:アルミ
用途電気工事・電線工事・工場内の安全対策に。
労働安全衛生規則第五百二十八条第三号適合品。
用途三脚脚立の閉じ防止に。
脚立の足に取付し、床面の汚れや傷防止することが出来ます。すべり止め付きで、すべりにくい。脱着も簡単です。
用途脚立足のカバーとして。
材質オックスフォード布、PVC(すべり止め)
寸法(mm)130×80×75
色黒
質量(g)25(1個)
1セット(4個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
屋外の作業時・雨天時のスリップ防止。柔軟素材で凸凹面にもなじみやすい
用途玄関、ホール、ポーチ、階段、脚立、車荷台、工場等の屋内、屋外すべり止め。
厚さ(mm)約1
基材PVC
粘着剤アクリル系
主な用途すべり止め
特性柔軟
貼るだけですべり止め効果抜群です。シールなので簡単に貼れます。特殊粘着加工により、剥がした後も粘着剤が残りにくく、キレイに剥がせます。脚立や座布団のすべり止め・ハンガーのズレ落ち防止に
用途脚立、座布団、ハンガーなどのズレ落ち防止に
主な用途滑り止め用
肌に優しいソフトエンボス加工
従来の紙やすりのような表面ではなく、ソフトな質感になっておりますので、肌や靴下にダメージを与える事なく、また磨耗時に粉が拡散する事はありません。
カットして使うので長さは自由自在!
軟質ビニールを使用しているので用途に合った長さで切って使用する事ができます。
住まいの安全対策用にフロアー・階段のすべり止めテープとしてご利用いただけます。
工場・倉庫などで使われる台車や脚立のすべり止めや足場の悪い作業場の転倒防止に効果を発揮します。
用途家庭のフロアー・階段の転倒事故防止
工場内の台車・脚立のすべり止め
高所作業に適したスタンダード型専用脚立。
作業性に優れた操作レバー付きの折りたたみ式開き止め金具を使用。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)295
天板寸法(mm)251×160
最大使用荷重(N)1000
全ステップに「滑り止め」がついて安全性アップ!!はしごでの使用時も脚立での使用時も安心してご利用いただけます。
ワイドステップで長時間の作業も安心してご利用いただけます。
はしごとしてもご利用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん踏面幅(mm)55(奥行き54)
規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
使用角度(°)75
踏ざんに貼るだけで滑り止め効果を向上します。透明のテープです
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途脚立のすべりどめに。
トラスコ品番651-7821
材質裏地:アルミ
幅(mm)50
色黄
品名ノンスリップテープ
長さ(m)3
1巻
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
「滑り止め付」「巾着タイプ」のキャタツソックス。床面を汚さない!キズつけない!すべらない!。底面に滑り止め付(PVC製)。ゴム+ひもで2重締め付け「巾着タイプ」細い脚部でも引っ張るだけで、しっかり締め付け。汚れても洗濯すれば何度でも使える。ポリエステルキャンバス
適合脚立脚部/最大60×80mm~最小25×30mm
質量(g)31(1個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×140
60mmの幅広踏ざんを採用しています。昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。ワンタッチ式ブレス仕様の開き止め金具により収納や設置が簡単に行えます。収納時ズレ止め金具付です。
最大使用荷重(kg)100
スタンダードタイプのはしご兼用脚立です。
踏ざん幅55mmと広く、昇降しやすく作業性に優れています。
脚立を閉じる際、開き止め金具が中央で折れる、水平中折式構造です。
止め具部分には車などに積んだ時の耳障りな振動音を抑える独自の振動音防止機構を採用。
開き止め金具とはしご止め金具が兼用になっており、操作性の良いワンタッチ式二重ロック構造になっています。
最大使用質量100kg
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)307
踏ざん踏面幅(mm)55
規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
こんなお得な商品も!
カバー 脚立足用
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
室内での床材保護に使える脚立用脚カバーです。
底面突起付きで防滑性に優れています。
マジックテープとゴムの二重でカバーのずり落ちを防ぎます。
脚立滑り止めキャップのサイズに応じて2種類のラインナップをご用意しております。
【PKS-Y3(小さいサイズ)適合機種】
MCX・FRP-SL・HM・FRP-SLS・SCN-B・SCN-LB・SCN-B階段・SCL-A・SCL-LA・SCL階段
【PKS-YD(大きいサイズ)適合機種】
JOB・NDA・PRO・JOB-BG・LM・BM・SEG・SXJ・SEC
用途電気工事・空調工事・内装工事・設備工事など、室内での脚立作業時に。
関連キーワード
1
2
3
次へ