26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鈴木油脂工業(SYK)カビトリバンリキッド
エコ商品
とろみがあり吹きかけてもたれにくく、しっかりとカビに密着します。 ゴムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固なカビも短時間で除去します。 カビが消えるまで放置し(1~12時間後)、水洗いしてください。
用途カビの除去に。 成分次亜塩素酸塩・水酸化ナトリウム・ゲル化剤 トラスコ品番334-9092 容量(g)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

新しい測定方式「音叉振動式」なら、低粘度0.3mPa・sから25,000mPa・sまでの高精度な連続測定を実現します。 。シアレートを変えて非ニュートン流体の挙動の確認ができます。0.3mPa・s~25,000mPa・sまでの広範囲を連続測定可能(振動子の交換は不要)。フルレンジ繰り返し性1%の高い測定精度。撹拌、流動中の測定が可能。専用コントローラ付属(RV10000Aのみ)。振動子0.07mm~1.2mm間の無段階コントロール(RV10000Aのみ)、プログラム運転ではシアレート変化による粘度値の変化を自動測定。校正可能。校正用標準液での校正はもちろん、純水によるワンタッチ校正機能付き。腐蝕性に優れたチタン製センサ
用途塗料・インク、セメント・造影剤などのスラリー、接着剤・封止剤、化粧品(ハンドクリーム、化粧水、ジェルなど)、食品(とろみ剤、増粘剤、乳製品、清涼飲料)、樹脂や金属の溶液(エマルジョン、ディスパージョン、コロイド)、血液・胆汁などの測定に 電源ACアダプタ(標準付属) サンプル量(mL)10 測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30Hz 粘度範囲(mPa・s)0.3~25000
1台
1,398,000 税込1,537,800
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルトロミル
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス クワトロミル カッター
エコ商品
クアトロミルはSECOの代表的なフェイスミルカッタです、切削抵抗の少ない正面フライス加工が実現できます。あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。クワトロミルは汎用フェースミル以上の機能を備えています。多刃設定のシンプルなソリューションで、あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。
取付部(形状)アーバ RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートSE.X1204
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルトロミル ホルダー E90CN
エコ商品
90°リードのトロミルホルダーです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス クワトロミル カッター
エコ商品
クアトロミルはSECOの代表的なフェイスミルカッタです、切削抵抗の少ない正面フライス加工が実現できます。あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。クワトロミルは汎用フェースミル以上の機能を備えています。多刃設定のシンプルなソリューションで、あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。
取付部(形状)アーバ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル R220.54ー22
エコ商品
特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートSNMX2209AN
1個
82,980 税込91,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル R220.56ー22
エコ商品
特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)63 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
92,980 税込102,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル R220.54ー14
エコ商品
特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
取付部(形状)アーバ RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートSN.X1407AN
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス クアトロミル用インサート SEEX1505・
エコ商品
クアトロミル15用インサート、4コーナー仕様です。
仕様AN(deg):20 寸法S(mm)5.56 寸法LE(mm)10.3 寸法RE(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.8 寸法IC(mm)15.875
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス クアトロミル用インサート SEEX1204・
エコ商品
クアトロミル12用インサート、4コーナー仕様です。
仕様AN(deg):20 寸法S(mm)4.76 寸法LE(mm)8.7 寸法RE(mm)1.12 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス クアトロミル用インサート SEMX1204・
エコ商品
クアトロミル12用インサート、4コーナー仕様です。
仕様AN(deg):20 寸法S(mm)4.76 寸法LE(mm)8.7 寸法RE(mm)1.12 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.5 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル R220.56ー14
エコ商品
特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
取付部(形状)アーバ RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートSN.X1407ZN
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フレックスフィットタイプのヘッドです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス クアトロミル用インサート SEEX09T3・
エコ商品
クアトロミル09用インサート、4コーナー仕様です。
仕様AN(deg):20 寸法S(mm)3.97 寸法LE(mm)7.1 寸法RE(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.5 寸法IC(mm)9.525
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス クアトロミル用インサート SEMX1505・
エコ商品
クアトロミル15用インサート、4コーナー仕様です。
仕様AN(deg):20 寸法S(mm)5.56 寸法LE(mm)10.3 寸法RE(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.8 寸法IC(mm)15.875
1箱(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金型隅加工用エンドミル、フレックスフィットタイプヘッドです。
用途フライス加工用。 トラスコ品番112-3348 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
6日以内出荷

金型隅加工用エンドミル、マルチマスタータイプヘッドです。
用途フライス加工用。 トラスコ品番113-6033 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
36,980 税込40,678
6日以内出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス クアトロミル用インサート SEMX09T3・
エコ商品
クアトロミル09用インサート、4コーナー仕様です。
仕様AN(deg):20 寸法S(mm)3.97 寸法LE(mm)7.1 寸法RE(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.5 寸法IC(mm)9.525
1箱(10個)
9,298 税込10,228
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。
トラスコ品番434-6536 寸法S(mm)8.81 寸法LE(mm)18.4 材種F40M 寸法RE(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.5 寸法IC(mm)22
1箱(10個)
28,980 税込31,878
翌々日出荷

両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。
トラスコ品番434-8050 寸法S(mm)6.59 寸法LE(mm)10.7 材種MS2050 寸法RE(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.5 寸法IC(mm)14
1箱(10個)
23,980 税込26,378
当日出荷

両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。
寸法S(mm)6.59 寸法LE(mm)10.2 寸法RE(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.5 寸法IC(mm)14
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。
寸法S(mm)6.59 寸法LE(mm)10.7 寸法RE(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.5 寸法IC(mm)14
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。
寸法S(mm)6.59 寸法LE(mm)10.2 寸法RE(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.5 寸法IC(mm)14
1箱(10個)
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。
寸法S(mm)8.81 寸法LE(mm)18.4 寸法RE(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.5 寸法IC(mm)22
1箱(10個)
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。
寸法S(mm)8.79 寸法LE(mm)18.07 寸法RE(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.5 寸法IC(mm)22
1箱(10個)
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)