三交替勤務用などに最適なガスダンパー式収納3連ボックス付き仮眠ベッドです。消防署への納入実績を元に数々の要望を取り入れ、十分な耐久性を確保しています。消防署をはじめ、交替勤務体制の警察署、病院、介護福祉施設、宿泊施設、鉄道会社、警備保障会社、24H飲食店、タクシー・バス会社、貿易会社などでご使用頂けます。壁際に製品を設置しても壁に接触する事なく開閉可能なメーカー独自のヒンジ金具を採用しています。フタ板を開けると収納スペースがあり寝具(布団)や荷物を収納できます。各収納本体にはネームプレートがあり仕分けができます。ガスダンパー仕様でフタ板開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じたフタ板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。フタ板最大開き時はフタ板が自立します。フタ板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。フタ板の吊り元/左右勝手は、現地での各完成品ユニット連結時に指定できます。畳材(スタイロ畳)は製品に含まれています。経年後の畳材は、現地での畳替えが可能です。
材質畳材:スタイロ畳イグサ表(縁付き)
質量(kg)約95
タイプ収納3連タイプ
寸法H(mm)ヘッドボード:850、フットボード:700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2100×1040×603(※ヘッドボード・フットボードH除く)
内装プリント合板(白)
外装木目柄強化プリント紙貼り合板
収納容量(L)約210L×3
グリーン購入法適合
1台
¥319,800
税込¥351,780
61日以内出荷
二交替勤務用などに最適なガスダンパー式収納2連ボックス付き仮眠ベッドです。消防署への納入実績を元に数々の要望を取り入れ、十分な耐久性を確保しています。消防署をはじめ、交替勤務体制の警察署、病院、介護福祉施設、宿泊施設、鉄道会社、警備保障会社、24H飲食店、タクシー・バス会社、貿易会社などでご使用頂けます。壁際に製品を設置しても壁に接触する事なく開閉可能なメーカー独自のヒンジ金具を採用しています。フタ板を開けると収納スペースがあり寝具(布団)や荷物を収納できます。各収納本体にはネームプレートがあり仕分けができます。ガスダンパー仕様でフタ板開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じたフタ板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。フタ板最大開き時はフタ板が自立します。フタ板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。フタ板の吊り元/左右勝手は、現地での各完成品ユニット連結時に指定できます。畳材(スタイロ畳)は製品に含まれています。経年後の畳材は、現地での畳替えが可能です。
材質畳材:スタイロ畳イグサ表(縁付き)
質量(kg)約86
タイプ収納2連タイプ
寸法H(mm)ヘッドボード:850、フットボード:700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2100×1040×603(※ヘッドボード・フットボードH除く)
内装プリント合板(白)
外装木目柄強化プリント紙貼り合板
収納容量(L)約370L×2
グリーン購入法適合
1台
¥269,800
税込¥296,780
61日以内出荷
座面下に組込んだ弾性体の作用により、着座席の動きに合わせて前後左右に座面が揺動します。座ユーを使ってあぐらをかくと、座面が大きく前項して骨盤を支えるため、背筋が伸びて立っている時のような自然な姿勢となり、姿勢が良くなるので腰や背中や肩など身体への負荷が軽減されます。
材質アクリル/スチールパイプ
質量(kg)2.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×145
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。きさらは光を和らかく映す温かみのある和紙調生地で、環境に配慮しており、グリーン購入法にも適合します。
色【部品色】オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック
高さ(mm)製品:300~3000、取付:300~3050
製品幅(mm)300~4000
生地色柄見本確認。
操作位置右/左
グリーン購入法適合
納まり1:単窓、2:右寄せ/左寄せ
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード