7,573件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
側溝のふたを【持ち上げる】、【移動する】、【寄せる】などの作業に使用できます。グレーチングにも使用できます。
用途側溝蓋の持ち上げに。 質量(g)3300 溝長(mm)対応側:600/500/400/330 最大荷重(kg)60
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 全長(mm)650 質量(g)500 板厚(mm)1.2 頭部長(mm)130 先幅(mm)105 頭部深さ(mm)35
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

材質/仕上鉄/ドブ 種別全ネジ 表面処理ドブ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(43個)ほか
539 税込593
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

材質/仕上鉄/ドブ 種別半ねじ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目 表面処理ドブ
1パック(11個)ほか
619 税込681
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)



耐食性向上のため、溶融亜鉛メッキ処理をしています。
材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ 種別全ねじ 頭部形状六角 強度区分4.8 2018年トラスコ掲載ページ2 0388
1セット(30本)ほか
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

力学から生まれた側溝のふた吊り上げツールです。持ち上げる・入れる・寄せるなどの作業を立ったままの姿勢で楽々移動できます。移動に便利なロック機構(50・60cmサイズ時のみ)付で、4サイズのふたに使用可能です。ケガが多く発生する寄せ作業では、ツールを使用したまま作業が行えるので安全です。
トラスコ品番407-3209 セット内容ハンドル(2本)、調整用スパナ(2本) 全長(mm)600 高さ(mm)90 寸法L(mm)600 寸法H(mm)90 クランプ範囲(mm)32~59 寸法D(mm)90
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

1パック(6個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アカギどぶめっきエイム本体
エコ商品
形鋼から吊ボルトをおろす為の金具。どぶめっき仕上げ。吊ボルト径はw3/8
適合フランジ厚(mm)1~25 RoHS指令(10物質対応)対応 吊ボルト径W3/8
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

1箱(150個)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

少し深めの側溝でもラクに作業。水きり穴付
用途排水溝・側溝などの清掃に 寸法(mm)735×90×132 全長(mm)745 質量(g)433 材質(頭)ステンレス鋼430 頭部長(mm)130 先端幅(mm)100 アズワン品番64-4065-95 材質(パイプ)Q-195鋼管
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

耐食性の優れたステンレス材を使用しています。水抜き穴を採用しています。
用途溝の清掃作業用。泥すくい作業用。 トラスコ品番382-0238 全長(mm)1230 質量(g)900 頭部寸法(mm)厚さ0.6×長さ185×深さ57 頭部長(mm)185 先幅(mm)155
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

1袋(5本)ほか
特価
320 税込352
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
種類A型ブラケット 表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ 使用ボルトW3/8・M10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

床配管、立て配管用の支持架台。 切断、穴開け不要です。 溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
材質溶融亜鉛めっき鋼材(SPHC) 種類チャンネルブラケット 穴径P1(Φ×mm)11×25
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各接続金具の組み合わせで、さまざまな架台やブラケットの組み立てができます。
材質溶融亜鉛めっき鋼材 トラスコ品番442-1591 高さ(mm)95 質量(g)323 表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
1,698 税込1,868
欠品中

1本
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アカギどぶめっきエイム
エコ商品
形鋼から吊ボルトをおろす為の金具。どぶめっき仕上げ。許容静荷重/パターン1・100kg、パターン2・150kg、パターン3・100kg
適合フランジ厚(mm)1~25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカギどぶめっきUバンド
エコ商品
SGP管用のUバンド。150AまでのVP管にもご使用できます。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

若井産業どぶ傘釘
用途薄鋼板製波板+木材 仕様溶融亜鉛めっき 材質 長さ(mm)50 太さ(mm)2.4
1ケース(25kg)
29,167 税込32,084
14日以内出荷

用途薄鋼板製波板+木材 仕様溶融亜鉛めっき 材質 太さ(mm)2.4
1ケース(25kg)
30,000 税込33,000
5日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカギどぶめっき吊用タン
エコ商品
吊ボルトに吊バンドを取付けるための金具。溶融亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SGP管用のサドルバンド。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質溶融亜鉛めっき 寸法G(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アカギハヤウマ(どぶめっき)
エコ商品
ハヤウマ用の接続金具。溶融亜鉛めっき仕上げ。各接続金具の組合わせで、さまざまな架台やブラケットの組立てができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法C(mm)25 寸法P(mm)20 仕上溶融亜鉛メッキ 締付ボルトM6×20
1個
399 税込439
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(20個)
860 税込946
当日出荷

1個
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(30個)
610 税込671
当日出荷

1袋(40個)
610 税込671
当日出荷

1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アカギどぶめっき溶接T足
エコ商品
立バンド用の取付足。溶融亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
材質溶融亜鉛めっき 幅(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

床配管、立て配管用の支持架台。溶融亜鉛めっき仕上げ。切断、穴開け不要です。溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
板厚(mm)4.5
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アカギどぶめっきエイムS型
エコ商品
形鋼から吊ボルトをおろす為の金具。どぶめっき仕上げ。吊ボルト径はw3/8
適合フランジ厚(mm)1~15 RoHS指令(10物質対応)対応 吊ボルト径W3/8
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

並目ねじ。
材質鉄 (溶融亜鉛メッキ(どぶめっき)) サイズW3/8” ピッチ1.59 六角対辺(mm)17
1袋(2個)
410 税込451
翌日出荷


アカギどぶめっき化粧座金
エコ商品
ねじ足、羽子板用の座金。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質溶融亜鉛めっき 厚さ(mm)6 外径(Φmm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカギどぶめっき化粧ねじ足
エコ商品
立バンド用のねじ込み式取付足。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質溶融亜鉛めっき 寸法D(mm)Φ10×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アカギどぶめっきUボルト
エコ商品
SGP管用のUボルト。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質溶融亜鉛めっき ねじ径W3/8 寸法S(mm)54 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)