23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質コンクリート
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U字溝用コンクリート製のフタです。 U字溝の段差解消や溝へのゴミの侵入防止に。
寸法L(mm)600 種類U字溝 寸法H(mm)30
1個
429 税込472
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400) 表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ 適合(荷重側溝)T-2 長さ(mm)600 種類U字溝
1枚
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝 長さ(mm)995 形状並目 ノンスリップ 厚さ(mm)5 タイプみぞぶた、側溝用、歩道用 ピッチ並目 ピッチ(mm)33 表面処理溶融亜鉛メッキ 荷重歩道用 アングル寸法(mm)L30×30×3 ベアリングバー高さ(mm)19
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質コンクリート 質量(kg)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×60
1セット(2枚)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた 長さ(mm)997 ピッチ並目
1枚
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
619 税込681
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃を和らげ、乗り入れをスムーズにするゴム製段差プレートです。ゴム製ですべりにくい表面加工を施し、また音も静かです。エクステリアに調和するデザインです。
材質再生ゴム
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝 形状並目 ノンスリップ タイプみぞぶた、側溝用 ピッチ並目
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。
用途U字溝・側溝・歩道用に。 アングル寸法(mm)30×30×3 材質Q235B(SS400相当) 長さ(mm)約993 形状並目 プレーン 高さ(mm)約30 タイプ歩道用 ピッチ並目 ピッチ(mm)約30 表面処理亜鉛メッキ 許容差±3mm バー高さ(mm)約19 等分布荷重(kN/m2)約5
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(10枚)
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝 形状細目 ノンスリップ タイプみぞぶた、側溝用 ピッチ細目
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体長さL(mm)600 種類みぞぶた 材質SS400 高さH(mm)19 ピッチ(mm)33 仕上溶融亜鉛メッキ アングル寸法(mm)L3×30×30 適合荷重歩道用
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

立バンド用のねじ込み式取付足。
種類羽子板 寸法D(mm)9×14 寸法P(mm)20 仕上溶融亜鉛メッキ
1個
439 税込483
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

立バンド用のねじ込み式取付足。溶融亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。H寸法プラス40mmが全長です。
材質溶融亜鉛めっき ねじ径W3/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

表面スベリ止め付。 隙間にピッタリフィットするストッパ付。 側溝フタの片手、両手型どちらにも対応します。
用途危なかった側溝の穴ふさぎに。 側溝フタの手掛け穴にはめて、幼児の足・靴(ハイヒール)・貴金属・小物などの落下防止に。 落ち葉・小石・ゴミなどの落ち込みを防ぎ、環境整備に役立ちます。 全厚(mm)33(ストッパー込) 幅(mm)15~55(ストッパー)
1パック(2枚)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アカギどぶめっき座付羽子板
エコ商品
立バンド用のねじ込み式取付足。溶融亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。
材質溶融亜鉛めっき ねじ径W3/8 寸法D(mm)Φ9×14 寸法P(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
3,598 税込3,958
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (924種類の商品があります)

1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。 再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。 乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。 グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。 国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。 また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに タイプストレート 付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚 材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維 エコマーク認定認定 ボルト穴径(Φmm)約10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) エコマーク認定番号23 128 018
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)