商品豆知識
材質ステンレス
頭部形状マイクロなべ
RoHS指令(10物質対応)対応
いたずら防止を目的としたねじです。十字穴の真ん中にピンが立っていて普通のドライバーでは回すことができません。
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマス袋に入った十字穴付きのなべ頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
材質SUS304相当
頭部形状なべ
穴の形状十字穴付
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。チタン鋼(Ti)なので耐薬品性、耐食性、耐熱性に優れています。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。
材質チタン鋼
番号【十字穴】2
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
軽量・高耐食性・非磁性・弾性
用途精密部品の締結
ラジコン・ドローンなど
ねじの呼びM1.2
ねじ長さ(mm)1.5
材質ゴムメタル
ねじピッチ(mm)0.25
十字穴番号0番
呼び径M1.2
頭部形状なべ
頭部径(Φmm)2
頭部高さ(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
精密機械用のマイクロねじです。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途カメラ関係や精密機器などに使用します。
材質SUSXM7
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。
十字穴番号2
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマス袋に入った十字穴付きのなべ頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
材質鉄
表面処理三価クロメート
頭部形状なべ
穴の形状十字穴付
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結
材質ステンレス
十字穴番号0番
頭部形状なべ
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結
材質ステンレス
十字穴番号0番
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
呼び径M2.0
頭部径(Φmm)3.5
頭部高さ(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結
材質鉄
表面処理クローム
十字穴番号0番
頭部形状なべ
頭部高さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
RoHS指令(10物質対応)対応
通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。
頭部形状なべ
材質ステンレス
穴の形状トライウィング
表面処理ステン黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結
材質鉄
表面処理ニッケル
十字穴番号0番
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結
材質鉄
表面処理三価白
十字穴番号0番
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結
材質鉄
表面処理三価白
十字穴番号0番
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結
材質鉄
表面処理三価黒
十字穴番号0番
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用したマイクロネジ。
プラスチックの中では最高レベルの耐薬品性を有し、耐熱性にも優れます。
用途液晶製造装置部品、医療機器、洗浄治具、化学関連機器部品、精密機器部品、半導体、食品・飲料製造設備部品
材質ポリエーテルエーテルケトン
頭部形状なべ
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。
今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス
形状鍋頭
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。
トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。
材質RENY(レニー)
頭部なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状プラスマイナス
RoHS指令(10物質対応)対応
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており,脱落しません。+-のドライバーで締結作業が可能です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状プラスマイナス
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ小ねじに平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=1(JIS W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、黒色亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
十字穴番号2
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価黒亜鉛めっき
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
十字穴番号2
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
十字穴番号2
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価黒亜鉛めっき
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
ピッチ0.4
十字穴番号1
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメートめっき
頭部形状ナベ組込
厚さT(mm)平座金:0.4
首下長(mm)l:4
外径D1(Φmm)平座金:6
外径D2(Φmm)ばね座金:4
穴の形状十字穴
頭部径dk(mm)3.5
ねじの呼びM2
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部厚K(mm)1.3
1パック(10本)
¥179
税込¥197
翌々日出荷
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
十字穴番号2
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価黒亜鉛めっき
頭部形状ナベ組込
穴の形状プラスマイナス
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ