カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(161)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 測定用品(9)
  • 切削工具(8)
  • 作業工具(8)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • 電動工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「なまし ステンレス管」の検索結果

226件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスチューブ(SUS304) アズワンステンレスチューブ(SUS304)アズワン(3件のレビュー)
1,812税込1,993
1本
当日出荷から翌々日出荷
様々な場面で使えるステンレス製のチューブです。
材質ステンレス(SUS304)
コイルチューブ 杉山商事コイルチューブ杉山商事
22,100税込24,310
1個
翌々日出荷から43日以内出荷
材質ステンレス(SUS316)
ステンレスチューブ(SUS316・光輝焼鈍) アズワンステンレスチューブ(SUS316・光輝焼鈍)アズワン
9,490税込10,439
1巻(5m)
当日出荷
洗浄済みですのでそのまま使用できます。
材質ステンレス(SUS316)
被覆銅管用ステンレススプリングベンダ A-Gas Japan(旧:FUSO)被覆銅管用ステンレススプリングベンダA-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
4日以内出荷
断熱材をはがさず銅管の内側に入れて曲げられます ステンレス製なのでスベリが良く、作業性・耐久性が抜群!
用途なまし銅管専用材質ステンレス全長(mm)2500
SUS316チューブ コイル 1/8×2.17 ジーエルサイエンスSUS316チューブ コイル 1/8×2.17ジーエルサイエンス
19,980税込21,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
形状コイル内径(Φmm)2.17チューブ外径(inch)1/8
ステンレスチューブ ケニスステンレスチューブケニス(2件のレビュー)
2,978税込3,276
1本
当日出荷から15日以内出荷
独特の伸管技術により、内面の美しいチューブを生産。精密機器・分析機器・電子機器・光学機器・医療機器等に広く利用されています。
長さ(m)1材質ステンレス(SUS304)
チューブベンダー(ステンレス用) TRUSCOチューブベンダー(ステンレス用)TRUSCO(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)マンドリル:S45C(炭素鋼)
ステンレス管 NSSPステンレス管NSSP(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷
一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状パイプ材質ステンレス(SUS304)長さ(m)2JIS規格JIS G3459
ステンレス(SUS304)引抜パイプ 日豊産業ステンレス(SUS304)引抜パイプ日豊産業(24件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ) モリ工業MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ)モリ工業(37件のレビュー)
859税込945
1本ほか
当日出荷
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋有り
ステンレス丸パイプ 光モールステンレス丸パイプ光モール(76件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
なまし銅管 ノーブランドなまし銅管ノーブランド(50件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用厚さ(mm)0.8肉厚(mm)0.8
オールステンレスパイプ モリ工業オールステンレスパイプモリ工業(145件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
チューブベンダー スーパーツールチューブベンダースーパーツール(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能 手にソフトなゴムグリップ付き。 ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
曲げ角度0~180(°)
ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅管用) BBKテクノロジーズストロングチューブベンダー(ステンレス・銅管用)BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
ステンレス冷却蛇管 アズワンステンレス冷却蛇管アズワン(1件のレビュー)
16,600税込18,260
1個
当日出荷
用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。 耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ投込型材質ステンレス(SUS304)コイル口径の内径(mm)Φ6コイル口径の外径(mm)Φ8
ステンレス(SUS304)電縫薄肉パイプ ノーブランドステンレス(SUS304)電縫薄肉パイプノーブランド(8件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用) TRUSCOチューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用)TRUSCO
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。
用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工曲げ角度0~180°
ステンレス(SUS304) BAパイプ 日豊産業ステンレス(SUS304) BAパイプ日豊産業(2件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。
用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
りん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 長さ10m ノーブランドりん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 長さ10mノーブランド(50件のレビュー)
5,598税込6,158
1巻
当日出荷
導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。成分銅/99.9%以上長さ(m)10比重8.94溶融点(℃)1083伝導率70~90%IACS(20℃)
長ニップル ステンレス製 モノタロウ長ニップル ステンレス製モノタロウ(147件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジRoHS指令対応証明書(0.2MB)
丸ニップル ステンレス製 モノタロウ丸ニップル ステンレス製モノタロウ(109件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ねじ込み六角ニップル ステンレス製 モノタロウねじ込み六角ニップル ステンレス製モノタロウ(125件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
片ニップル ステンレス製 モノタロウ片ニップル ステンレス製モノタロウ(10件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジ
ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
材質SUS304TP形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa・-29℃~+120℃:2.0MPa接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
ニップル ステンレス製ねじ込み管継手 吉年ニップル ステンレス製ねじ込み管継手吉年(6件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
両長ニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)両長ニップル ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(9件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ステンレスパイプ 光ステンレスパイプ(8件のレビュー)
649税込714
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
美観・耐食性・耐久性・強等に優れたステンレス製パイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ステンレスなので、サビに強く清潔感があります
仕様No.400研磨品材質ステンレス(SUS304)
ステンレス 長ニップル 吉年ステンレス 長ニップル吉年(17件のレビュー)
709税込780特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジ
ステンレス鋼 片長ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ステンレス鋼 片長ニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304TP形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa・-29℃~+120℃:2.0MPa接続方式片ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
片長ニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)片長ニップル ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
メートルパイプ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)メートルパイプ ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
呼び径(A)10呼び径(B)3/8材質ステンレス(SUS304)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
なまし銅管 NJT銅管なまし銅管NJT銅管
5,498税込6,048
1巻(10m)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性にすぐれている
用途水・お湯・油・エアー配管などに使用可RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム管 アズワンアルミニウム管アズワン
1,740税込1,914
1個
当日出荷
なまし銅管 エスコなまし銅管エスコ
28,700税込31,570
1巻
当日出荷
厚さ(mm)1長さ(m)20全長(m)20肉厚(mm)1管外径(Φmm)銅:12外径(Φmm)12
配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし JFEスチール配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなしJFEスチール(21件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(2本)
当日出荷
種類鋼管形状パイプ材質スチール長さ(mm)2750JIS規格JIS G 3452厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
SUS304パイプ電縫管(TP-A) ノーブランドSUS304パイプ電縫管(TP-A)ノーブランド(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1組(2本)
当日出荷から11日以内出荷
衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304)内容2m×2本形状パイプ長さ(m)2JIS規格JIS G3459
ステンレスねじ込みブッシング 三商ステンレスねじ込みブッシング三商
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304
ステンレス 丸ニップル 吉年ステンレス 丸ニップル吉年(5件のレビュー)
559税込615
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジ
片ニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)片ニップル ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら