一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質C-1220T
光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性にすぐれている
用途水・お湯・油・エアー配管などに使用可
材質C1220T-O
規格JIS H3300
RoHS指令(10物質対応)対応
電気柵用さく線。化学繊維にステンレス線とメッキ銅線をより合わせた線です。
一般的なステンレス線のみのさく線と比較して優れた通電効率を実現しました。
直径(Φmm)約2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
3.5mmモノラルを2.5mmモノラル(L型)に変換するケーブルです。ミニプラグイヤホンをミニミニジャックのオーディオ機器等に繋ぐ時に便利です。L型なので出っ張りが少なく、狭い場所でも使えます。ケーブル長が15cmなので邪魔になりません。金メッキ・アルミシールドを採用しているのでノイズ対策も万全です。高純度OFC(無酸素銅)を採用しました。
色ブラック
コネクタ形状モノラルミニミニプラグ(2.5mm L型オス) - モノラルミニジャック(3.5mm メス)
加工金メッキ、アルミシールド
材質(ケーブル)OFC
ケーブル長(cm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状モノラルミニミニプラグ(2.5mm L型オス)
メス形状モノラルミニジャック(3.5mm メス)
変換タイプオス-メス
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「V シリーズ」にアルミ、銅加工用DLCCOAT ロングネックスクエアを新たにラインナップしました。DLCCOAを採用し優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。アルミ、銅加工用に最適なシャープな刃形状により加工面のバリ発生を抑制します。
用途対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂
材質SuperMG
刃数3枚
全長(mm)38
シャンク径(Φmm)3
表面処理DLCCOAT
ねじれ角(°)45
RoHS指令(10物質対応)対応
従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「V シリーズ」にアルミ、銅加工用DLCCOAT ロングネックスクエアを新たにラインナップしました。DLCCOAを採用し優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。アルミ、銅加工用に最適なシャープな刃形状により加工面のバリ発生を抑制します。
用途対応被削材:銅、アルミ合金
材質SuperMG
刃数2枚
全長(mm)38
シャンク径(Φmm)3
表面処理DLCCOAT
ねじれ角(°)35
シャンクテーパ角Bta(°)11
RoHS指令(10物質対応)対応
合成ゴム製(NBR)帯電防止指でストレートタイプ。色付(青色)により製品への混入を防止します。独自の製法により従来の合成ゴムに比べ非常にやわらかく、天然ゴムのような伸びとフィット性を実現しました。電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミの混入を防ぎます。ノンパウダー、ノンシリコンで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含みません。
色青
サイズXL
入数(枚)1000
機能帯電防止
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
1袋(1000本)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
2.5mmステレオを3.5mmステレオ(L型)に変換するケーブルです。 ミニミニプラグイヤホンをステレオミニジャックのオーディオ機器に繋ぐ時に便利です。 L型なので出っ張りが少なく、狭い場所でも使えます。 ケーブル長が15cmなので邪魔になりません。 金メッキ・アルミシールドを採用しているのでノイズ対策も万全です。 高純度OFC(無酸素銅)を採用しました。
コネクタ形状ステレオミニミニジャック(2.5mm メス) - ステレオミニプラグ(3.5mm L型オス)
プラグ金メッキ
材質(ケーブル)OFC
シールドアルミシールド
ケーブル長(cm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状ステレオミニプラグ(3.5mm L型オス)
メス形状ステレオミニミニジャック(2.5mm メス)
変換タイプメス-オス
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
全高66mmのコンパクトなロープロファイル仕様の設計です。 6mm径ヒートパイプを6本搭載しました。 高精度な処理を施した銅製ベースプレートとヒートパイプがCPUの発熱を確実に吸い上げます。 フィンやヒートパイプには酸化を防止する「ニッケルメッキ処理」を施しました。 TDPは210Wまで対応します。 クーラー本体の上面からマザーボード方向へ風を当てるトップフロー式のエアフロー構造です。 CPU以外のVRMなど、マザーボード上の周辺冷却が可能になります。 61.5CFMの大風量で薄型な15mm厚の120mmPWMファンを採用しました。 リテンションはブリッジ式なので、ロープロファイルクーラーによるありがちな裏止め式ではありません。 Intel最新ソケット LGA1700、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」に対応します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
質量(g)約484(付属ファン含む)
電力(W)TDP:210
ベアリングHydraulic bearing
最大静圧(mmH2O)0.29~1.71
接続PWM 4ピン
風量23.46~61.51CFM
本体サイズ(mm)W120×H66×D120(付属ファン含む)
騒音レベル(dB(A))ノイズ:18.3~37.2
適合ソケットAMD:AM4/M5、Intel:LGA1200/115X/1700
サイズ(mm)搭載ファン:120×120×厚さ15
RoHS指令(10物質対応)対応
ファン速度(rpm)回転数:800~1800±10%
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
合成ゴム製(NBR)帯電防止指でストレートタイプ。色付(青色)により製品への混入を防止します。独自の製法により従来の合成ゴムに比べ非常にやわらかく、天然ゴムのような伸びとフィット性を実現しました。電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミの混入を防ぎます。ノンパウダー、ノンシリコンで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含みません。
色青
サイズL
入数(枚)1000
機能帯電防止
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
1袋(1000本)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
合成ゴム製(NBR)帯電防止指でストレートタイプ。色付(青色)により製品への混入を防止します。独自の製法により従来の合成ゴムに比べ非常にやわらかく、天然ゴムのような伸びとフィット性を実現しました。電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミの混入を防ぎます。ノンパウダー、ノンシリコンで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含みません。
色青
サイズM
入数(枚)1000
機能帯電防止
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
1袋(1000本)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
RCAオーディオとステレオミニプラグを変換するケーブルです。 テレビやオーディオのRCA L/Rを3.5mmステレオミニジャックに接続できます。 ラジオやパソコンなどの3.5mmステレオミニプラグをRCAオーディオ機器に接続できます。 ケーブル長が20cmなので邪魔になりません。 金メッキ・アルミシールドを採用しているのでノイズ対策も万全です。 高純度OFC(無酸素銅)を採用しました。
加工金メッキ、アルミシールド
材質(ケーブル)OFC
端子ステレオミニプラグ - RCAオーディオ(オス)
ケーブル長(cm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
合成ゴム製(NBR)帯電防止指でストレートタイプ。色付(青色)により製品への混入を防止します。独自の製法により従来の合成ゴムに比べ非常にやわらかく、天然ゴムのような伸びとフィット性を実現しました。電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミの混入を防ぎます。ノンパウダー、ノンシリコンで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含みません。
色青
サイズS
入数(枚)1000
機能帯電防止
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
1袋(1000本)
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュア基板ソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = 基板実装プラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = 基板実装最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュア熱電対基板取り付けソケット. 汎用性が高く、高品質な基板実装型ミニチュアソケットです。基板実装専用に設計されています。 熱電対タイプK、J、T、E、B、銅で用意し、IEC仕様に準拠し、識別カラーを施しました。. 高信頼性相互接続、ハイデューティ用途 直接PCB取り付け用ソリッドピン - 7.9 mmピッチ 冷接点センサ対応 最大動作温度: +220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥900
税込¥990
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュア基板ソケットコネクタ併用 = タイプJ熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = J色 = 黒コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = 基板実装プラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = 基板実装最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュア熱電対基板取り付けソケット. 汎用性が高く、高品質な基板実装型ミニチュアソケットです。基板実装専用に設計されています。 熱電対タイプK、J、T、E、B、銅で用意し、IEC仕様に準拠し、識別カラーを施しました。. 高信頼性相互接続、ハイデューティ用途 直接PCB取り付け用ソリッドピン - 7.9 mmピッチ 冷接点センサ対応 最大動作温度: +220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥900
税込¥990
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュア基板ソケットコネクタ併用 = 温度センサ基準合致 = 銅熱電対タイプ = CU色 = 白コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = 基板実装プラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = 基板実装最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュア熱電対基板取り付けソケット. 汎用性が高く、高品質な基板実装型ミニチュアソケットです。基板実装専用に設計されています。 熱電対タイプK、J、T、E、B、銅で用意し、IEC仕様に準拠し、識別カラーを施しました。. 高信頼性相互接続、ハイデューティ用途 直接PCB取り付け用ソリッドピン - 7.9 mmピッチ 冷接点センサ対応 最大動作温度: +220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥900
税込¥990
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュア基板ソケットコネクタ併用 = タイプT熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = T色 = 茶コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = 基板実装プラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = 基板実装最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュア熱電対基板取り付けソケット. 汎用性が高く、高品質な基板実装型ミニチュアソケットです。基板実装専用に設計されています。 熱電対タイプK、J、T、E、B、銅で用意し、IEC仕様に準拠し、識別カラーを施しました。. 高信頼性相互接続、ハイデューティ用途 直接PCB取り付け用ソリッドピン - 7.9 mmピッチ 冷接点センサ対応 最大動作温度: +220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
関連キーワード