6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アスファルトのならしや整地作業に適します。
用途ならしや整地作業 全長(mm)1750 板厚(mm)2 頭部幅(mm)600 頭部高さ(mm)47
1本
4,198 税込4,618
3日以内出荷

除草後のならし作業に便利です。
用途落ち葉やゴミの集草作業 全長(mm)1650 先幅(mm)210~460(調節板で調節可能) 仕様18本爪 エスコ品番EA650RB-6 材質先端:硬鋼線材(特殊亜鉛メッキ)(弾力性があり、耐候性、防錆製に優れています)、柄材質:天然木 板厚(mm)【先端】2.6 質量(kg/本)0.9 先端長(mm)390
1個
7,620 税込8,382
翌日出荷

1200 柄付 ホームレーキ パイプ柄 浅香工業 動画あり
頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業 全長(mm)1650 先幅(mm)210~460 トラスコ品番382-0220 質量(g)800 材質(柄部)アルミパイプ 材質(頭)スチール 爪長さ(mm)390 爪数18本
1本
3,698 税込4,068
欠品中

頭部(かき寄せ部)はアルミ製です。
用途アスファルトのならし、整地作業に 全長(mm)1660 先幅(mm)550 質量(kg)1.18 材質(柄部)天然木 材質(頭)アルミ 頭部高さ(mm)30 頭部板厚(mm)3
1丁
4,998 税込5,498
翌々日出荷

耐久性と使い勝手に優れたレーキです。引板はステンレス製で、錆びにくく耐久性に優れています。また、引板の形がアングル型なので、曲がりにくく、均一にならすことができます。刃の面積が広いので、整地作業の効率を高めることができます。土木工事における土砂や砂利のならし作業や農業における畑の整地、建設工事におけるコンクリートのならし、ガーデニングにおける花壇の整地など、幅広い用途に使用することができます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。 全長(mm)1750 高さ(mm)44 先幅(mm)600
1丁
9,898 税込10,888
4日以内出荷

73819 金象印 ホームレーキ 木柄 浅香工業 動画あり
頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています。調整板に曲面をつける事により、広げた状態での使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。18本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業に 全長(mm)1650 先幅(mm)最小:210/最大:460 トラスコ品番780-7562 質量(g)900 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)390 爪数18本 線材(mm)(先爪)Φ2.6
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷