ソフトな材質で優れた密閉度の高い保存容器です。ぬか漬けなどの漬物にも最適。
フタの外周に軟質素材を使用していますので、フタの開け閉めがラクに行えます。計量に便利な目盛付です。電子レンジ不可。
形状丸型
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(フタ)ポリエチレン(PE)
ホーロー製ですから塩や酸に強く、 ソース、タレ等の保存に最適です。
材質琺瑯用鋼板 表面:琺瑯加工
お漬物作り、みそ作り、保存に。表面はガラス質で洗浄効果が高く清潔です。酸・アルカリに強く、臭いも移りにくい材質です。
材質ほうろう用鋼板 表面加工/ほうろう シール蓋/EVA樹脂(耐熱温度/80℃)
色オフホワイト
家庭で手軽に手作りの味が楽しめる漬物容器です。キッチンサイズのシール蓋付き容器で漬物容器としてはもちろん、食品保存にも最適です。丸型5タイプ、角型2タイプを取り揃えています。開閉も簡単なシール蓋タイプで臭い漏れを防ぎます。手軽においしく漬けられるレシピが付いています。(ぬか漬け、かす漬け、こうじ漬け、みそ漬け)。目安としてきゅうり約10本、なす約6個、大根約940g、かぶ約4~5個が漬けられます。
材質ポリエチレン
色ホワイト
容量(L)4.1
規格S-4
本体質量(g)363
本体寸法(mm)奥行170
本体高さ(mm)134
本体幅(mm)270
1個
¥759
税込¥835
4日以内出荷
関連キーワード