「ぬくもり手すり キャップ」の検索結果

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ABS、変換アダプター厚:PP 適合径(Φmm)32・35 付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個 サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ABS、変換アダプター厚:PP 適合径(Φmm)32・35 付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個 形状コーナーブラケット サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:PP、変換アダプター薄:PP 適合径(Φmm)32・35 付属品取り付けネジ3×12:2本、変換アダプター薄:1個 形状ブラケットエンド サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として 材質本体:ZDC2 サイズ35Φ用 付属品丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:3本 形状L受 適合径(Φmm)35
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材 太さ(Φmm)35
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP 適合径(Φmm)32・35 付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個 形状ブラケットエンド サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。 取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
1個
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:PP、変換アダプター薄:PP 適合径(Φmm)32・35 付属品取り付けネジ3×12:2本、変換アダプター薄:1個 形状ブラケットエンド サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すり先端の木製キャップです。 丸棒35Φに取り付けができます。 手すり丸棒先端にキャップを取り付けて、見目をオシャレにします。 丸棒先端を加工した場合、切口をキャップで隠す事ができます。
用途ぶつかり保護に使用 材質タモ材 奥行(mm)30 適合径(Φmm)35
1個
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。手すり端部が衣服で引っかかるのを防ぐ安心デザインの受金具です。コンパクトでシンプルなデザインですので、スッキリとした手すりの取り付けができます。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 付属品Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本 材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄 形状ブラケットエンド 適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
1個
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。 カットして長さを調節できます。 縦横兼用の手すりです。 天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。 介護保険住宅改修対象商品。 生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個 セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2 材質天然木(ゴム集成材) ナチュラル エコマーク認定認定 耐荷重(kg)80 エコマーク認定番号06115005
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
559 税込615
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様抗菌 材質タモ集成材 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抗菌ブラケットです。
仕様抗菌 材質亜鉛合金 形状L受 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。 材質塩ビ 高さ(mm)20 種類ゴム足 特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ZDC2、カバー:ABS 適合径(Φmm)32・35 付属品取り付けネジ3.5×20:2本、取り付けネジ4×40:3本 形状L受 サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製、(ジョイント)ABS樹脂 全長(mm)3600(1200×3本) ライトオーク 直径(Φmm)(手すり)33 付属品ジョイント用ネジ(4×22mm):4本×2(短い方)、本体取付ネジ(4×22mm):2本×5(短い方)、壁面取付ネジ(4×38mm):3本×5(長い方)、木ダボ:2個 荷重(kg)(静止安定)80
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ZDC2、カバー:PP 適合径(Φmm)32・35 付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本 形状L受 サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)