1,012件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)

低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。
用途現場検査用の工作用ゲージとして 材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

通り側と止り側で1組。
仕様おねじ用 適合メートルねじ(JIS2級) 種別リングゲージ工作用
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)


ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。 製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。 熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。 ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。 JISマーク表示許可を得ている。
タイプおねじ
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。
用途おねじ検査 等級メートルネジ2級
1セット(2個)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1セット
23,980 税込26,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(IR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別検査用
1個
特価
17,245 税込18,970
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

管用テーパーゲージでJIS規格(付属書)に区分されて規定されています。PTは管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。耐密性の必要な部品の管用テーパーねじ部(PT)の検査に使用します。
適合規格JIS B0253(付属書)
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。
用途現場検査用の工作用ゲージとして トラスコ品番207-7265 材質/仕上Gcr15(SUJ2相当) 質量(g)20 ピッチ(mm)0.4 呼び寸法(mm)M2 アズワン品番64-8736-14 ゲージリングゲージ 止まり
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

ねじ用限界ゲージのリングゲージ通り側です。
材質ゲージ鋼 ゲージJIS(ISO)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)ネジリングゲージ
ピッチ1 ねじ径M10 仕様おねじ用 適合メートルねじ(JIS2級)
1個ほか
15,980 税込17,578
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

管用ねじテーパーゲージでJIS規格に規定されています。Rは管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。耐密性の必要な部分の管用テーパーねじ部(R)の検査に使用します。テーパーリングゲージをRとテーパープラグゲージをRcと区別します。
適合規格JIS B0253(付属書)
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユニファイねじゲージはアメリカのANSI/ASME規格によるインチ基準のねじゲージです。この規格はボルト、ナットなどで使用される多種多様なファスナーの為の主要な標準です。
ねじの種類UNF 適合規格ANSI B1.2
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。
用途現場検査用の工作用ゲージとして トラスコ品番207-7255 材質/仕上Gcr15(SUJ2相当) 質量(g)20 ピッチ(mm)0.4 呼び寸法(mm)M2 アズワン品番64-8735-81 ゲージリングゲージ 通り
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

管用テーパーねじの検査及び、テーパーねじにはめあう管用めねじの検査用です。
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アメリカ規格(ANSI)に規定されている管用テーパーねじゲージです。NPTは管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。耐密性の必要な部品の管用テーパーねじ部(NPT)の検査に使用します。
適合規格ANSI/ASME B1.20.1
1セット
48,980 税込53,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユニファイねじ用のリングゲージ、通り(GO)/止まり(NOT GO)のセットです。
用途ねじの精度検査用。 仕様ゲージ方式:ANSI B1.2 トラスコ品番251-9394 材質OHNS(JIS SKS3 相当) ピッチ(mm)28 等級2A 呼び寸法(mm)NO.12 ゲージ通り/止まり
1式
23,980 税込26,378
当日出荷

管用平行ねじゲージでISO 228-2に規定されています。Gは耐密性を必要としない部品の機械的結合を目的とする管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。ねじプラグゲージには等級の区別はありません。ねじリングゲージには通りはGRで止まりはA級とB級の区別があります。
適合規格ISO 228-2
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ユニファイねじゲージはアメリカのANSI/ASME規格によるインチ基準のねじゲージです。この規格はボルト、ナットなどで使用される多種多様なファスナーの為の主要な標準です。
適合規格ANSI B1.2 ねじの種類UNC
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
当日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

ユニファイねじ用のリングゲージ、通り(GO)/止まり(NOT GO)のセットです。
用途ねじの精度検査用。 仕様ゲージ方式:ANSI B1.2 トラスコ品番250-1755 材質OHNS(JIS SKS3 相当) ピッチ(mm)24 等級2A 呼び寸法(mm)NO.12 ゲージ通り/止まり
1式
23,980 税込26,378
当日出荷

ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(NR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
規格ISO(新JIS)メートルねじ
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1セット
61,980 税込68,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(WR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別工作用
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

1個ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

おねじ検査用。端面がゲージ切欠きの間に止まれば合格。検査成績書付属。
規格従来JIS管用テーパーねじ
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

管用テーパねじゲージ R ISO方式 JIS B0253 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ(R、RC及び RP)
1個ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

1個ほか
35,980 税込39,578
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書) 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ
1個ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様●重量:79g●呼び寸法:M12X1.0●精度:2級●形状:リング●コード番号:119-0160758 アズワン品番67-4827-99
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷

仕様●重量:98g●呼び寸法:M12X1.0●精度:2級●形状:リング●コード番号:119-0160754 アズワン品番67-4827-95
1個
25,980 税込28,578
欠品中

仕様●重量:79g●呼び寸法:M12X1.25●精度:2級●形状:リング●コード番号:119-0160759 アズワン品番67-4828-01
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 付属書。 旧JIS規格
1セット
43,980 税込48,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)