最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。
材質66ナイロン製
色黒
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ1本で簡単に取り付け可能な産業用機器の足です。ハット型のワッシャーを組み込んでおり、一般的なゴム足と比べて、高締付トルクでの固定が可能です。難燃性仕様、シリコンゴム等各種材質、色違いも特注で対応致します。
用途OA機器・家電・家具・玩具等
材質EPDM
タイプネジ止め型
種類ゴム足
硬度65±5度
機能高締付型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
ツールチェックプラス(品番056490)に比べて一部ポジドライブとトルクスを除き、日本市場向けサイズのいじり止めトルクス、プラス、マイナス、六角ビットを追加しています。プラスビット2番とマイナスビット5.5番はダイヤモンドコーティング仕様で耐久性に優れ、色別でサイズと先端刃先を見分けられます。セットのビット/ソケットを差替えることで、43種類ものネジやナットに対応可能です(いじり止めトルクスはトルクス兼用)。ラチェットハンドルはコンパクトで振り幅が6°なので、狭い作業スペースでも使用できます。ソケットやビットが手のひらサイズのケースに収納され携帯用に使用でき、ラチェットハンドルは鍛造されているため、丈夫で強いトルクをかけても安心です。ラチェットハンドルは正逆の切り替えがレバーで簡単に行えます。ビットとソケットの差し替え用アダプターが付属しています。ラピダプターのスリーブで早回しが可能です。ラピダプターによってビットの素早い脱着が可能です。ラピダプターは50mmのエクステンションとしても使用できます。
付属品侍エディション限定ステッカー(1枚)
トラスコ品番651-4720
セット内容ミニラチェットハンドル(8001A) クラフトフォームビットハンドル(813) ラピダプター(889/4/1 K) アダプター(870/1) ソケット:5.5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mm、13mm(各1個) プラスビット:PH00×1本、PH0×1本、PH1×2本、PH2×2本(1本はダイヤモンドコーティング仕様)、PH3×1本 マイナスビット:4.0mm×1本、5.5mm×1本(ダイヤモンドコーティング仕様) 六角ビット:1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm(各1本) トルクスビット:T6×1本 いじり止めトルクス:TB7、TB8、TB9、TB10、TB15、TB20、TB25、TB27、TB30、TB40(各1本)【合計39本】
材質工具:工具鋼 ケース:プラスチック
差込角(mm)6.35
先端形状トルクス、プラス、マイナス、六角ビット
商品構成セット品
グリーンマーク認定
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
軽くて丈夫なポーチの中に、数種類の差し替え用ブレードと専用のハンドルが収納されています。すべての電気工事用クラフトフォームコンパクトは、IEC 60900標準に従って10000ボルトで個別にテストされています。製品として1000ボルトの最大許容電圧負荷を謳っているので、10倍のテストをパスしていることになります。これは安全性を保証するうえで大事なことです。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。端子台、制御キャビネット、スイッチ、ソケットなどでの使用向け。先細りした軸、電気工事用。奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適。Kraftform Kompakt 電気工事用VDEブレードにはTake it easy 色分けシステム が搭載されています。刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で
用途電気工事用
トラスコ品番657-8415
セット内容Kraftform Kompakt VDE 17 汎用 1 色分けシステム、 17点、 2x 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 x 98 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1x157 mm、 PH 2x157 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy: PZ 1x157 mm、 PZ 2x157 mm
材質特殊工具鋼
全長(mm)98
差込角(mm)9
グリーンマーク認定
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
金属製で耐衝撃など剛性に優れています。
用途空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。
材質真鍮(ニッケルメッキ)
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。
色黒
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
メタルフレキケーブルグランド(真鍮)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
金属製で耐衝撃など剛性に優れています。
用途空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。
材質真鍮(ニッケルメッキ)
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
メタルフレキケーブルグランド(ステンレス)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(6芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(6芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード