「ねじ切り バイト」の検索結果

173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト インサート住友電工ハードメタル
27,980税込30,778
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
既存ホルダへの搭載が可能。SEC-溝入れバイトGWC型に搭載可能でインサートの変更のみでねじ切り加工へ対応。
SEC-PBバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-PBバイト ホルダ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途極小径部品加工用。クランプスクリューオン式寸法LF(mm)140適合インサート[ブランク]PBVX1102R/L-NB・PBVX1102R/L-SB・PBVX1102R/L-BB、[前挽き用]PBVFW1102R/L・PBVFN1102R/L、[後挽き用]PBVBW1102R/L・PBVBN1102R/L、[溝入れ用]PBVG1102R/L-030・PBVG1102R/L-050・PBVG1102R/L-100、[突切り用]PBVC1102R/L-50、[ねじ切り用]PBVTF1102R/L・PBVTB1102R/L
JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタルJIS型超硬バイト住友電工ハードメタル
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から3日以内出荷
JIS型超硬バイトです。
NTS-SEシャンク工具 おねじ ワルターNTS-SEシャンク工具 おねじワルター
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
外径ねじ切り加工用バイトです。
用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
S-NTS-Iボーリングバー めねじ ワルターS-NTS-Iボーリングバー めねじワルター
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
内径ねじ切りバイトです。
用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切り/ホルダー イスカルねじ切り/ホルダーイスカル
74,980税込82,478
1本
5日以内出荷
チップ式、ねじ切りバイト 旋削ねじ切り
仕様●X ねじ切り/ホルダー●原産国:イスラエル●コード番号:338-8859アズワン品番67-5647-36
ねじ切り/ホルダ イスカルねじ切り/ホルダイスカル
57,980税込63,778
1本
5日以内出荷
チップ式、ねじ切りバイト 旋削ねじ切り
仕様●X ねじ切り/ホルダ●原産国:イスラエル●コード番号:626-0527アズワン品番67-5647-35
コロターンXS ねじ切り加工用超硬ソリッド工具 サンドビックコロターンXS ねじ切り加工用超硬ソリッド工具サンドビック
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ネジ切り加工用
材種7014
T-Max P 旋削加工用シャンクバイト(210) サンドビックT-Max P 旋削加工用シャンクバイト(210)サンドビック
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
T-Max(R) U-Lock ねじ切り加工用超硬ソリッドボーリングバー サンドビックT-Max(R) U-Lock ねじ切り加工用超硬ソリッドボーリングバーサンドビック
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
コロスレッド266ホルダ サンドビックコロスレッド266ホルダサンドビック
17,980税込19,778
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
非常に高い剛性のねじ切りシャンクバイトです。iLockインターフェースにより、ねじ切り加工時のチップの動きを抑制し、チップの安定性・正確性を保証し優れた仕上げ面と繰返し精度を実現します。
用途ねじ切り加工用。
CoroTurn(R) 107 ねじ切り加工用QS(TM) シャンクバイト サンドビックCoroTurn(R) 107 ねじ切り加工用QS(TM) シャンクバイトサンドビック
14,980税込16,478
1本ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
コロスレッド266 ねじ切りボーリングバイト サンドビックコロスレッド266 ねじ切りボーリングバイトサンドビック
29,980税込32,978
1本
翌日出荷
非常に高い剛性の内径ねじ切りボーリングバイトです。iLockインターフェースにより、ねじ切り加工時のチップの動きを抑制し、チップの安定性・正確性を保証し優れた仕上げ面と繰返し精度を実現します。
用途内径ねじ切り加工用。
コロスレッド266 ねじ切りボーリングバイト サンドビックコロスレッド266 ねじ切りボーリングバイトサンドビック
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
非常に高い剛性の内径ねじ切りボーリングバイトです。iLockインターフェースにより、ねじ切り加工時のチップの動きを抑制し、チップの安定性・正確性を保証し優れた仕上げ面と繰返し精度を実現します。イージーフィックススリーブにより、正確で素早い芯高調整が可能です。
用途内径ねじ切り加工用。
コロスレッド266 ねじ切りシャンクバイト サンドビックコロスレッド266 ねじ切りシャンクバイトサンドビック
20,980税込23,078
1個
翌日出荷から翌々日出荷
非常に高い剛性のねじ切りシャンクバイトです。iLockインターフェースにより、ねじ切り加工時のチップの動きを抑制し、チップの安定性・正確性を保証し優れた仕上げ面と繰返し精度を実現します。
用途外径ねじ切り加工用。
コロカットXS QSシャンクバイト サンドビックコロカットXS QSシャンクバイトサンドビック
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
用途小物部品の外径突切り、溝入れ、ねじ切り、旋削加工用QSシャンクバイト
ねじ切り工具CoroThread(R)254バイト サンドビックねじ切り工具CoroThread(R)254バイトサンドビック
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
CoroThread(R) 266 ねじ切り加工用QS(TM) シャンクバイト サンドビックCoroThread(R) 266 ねじ切り加工用QS(TM) シャンクバイトサンドビック
21,980税込24,178
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
ダイヘッド レッキス工業ダイヘッドレッキス工業
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
RE×パイプマシンにセットしてお使いいただくダイヘッド・バイトです。 内ライニング鋼管の溝加工が出来ます。 給水管の仮設配管に施工性抜群です。
用途熔接用の外面取り加工に。サイズ65A-100A種類グルービング用
ベベリングバイト レッキス工業ベベリングバイトレッキス工業
28,980税込31,878
1セット
翌々日出荷
倣い。REXパイプマシンにセットして使用します。
用途溶接用の外面取り加工に。
突切り・溝入れ用ホルダ QC12-SVER/L-CHP タンガロイ突切り・溝入れ用ホルダ QC12-SVER/L-CHPタンガロイ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
新設計の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径Φ12mm以下の小型部品の溝入れ・ねじ切り加工に最適。
用途高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りバイト寸法H(mm)12寸法B(mm)12寸法LH(mm)19.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法HF(mm)12適合インサートVGP10-100F-000寸法CWX(mm)1寸法CWN(mm)0.5
突切り・溝入れ用ホルダ SVER/L-CHP タンガロイ突切り・溝入れ用ホルダ SVER/L-CHPタンガロイ
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷
新設計の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径Φ12mm以下の小型部品の溝入れ・ねじ切り加工に最適。
用途高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りバイト寸法B(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートVGP10-100F-000寸法CWX(mm)1寸法CWN(mm)0.5
突切り・溝入れ用ホルダ SVER/L タンガロイ突切り・溝入れ用ホルダ SVER/Lタンガロイ
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
新設計の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径Φ12mm以下の小型部品の溝入れ・ねじ切り加工に最適。
用途外径溝入れ・ねじ切りバイトRoHS指令(10物質対応)対応寸法CWX(mm)1
ソリッドバー TBI R タンガロイソリッドバー TBI Rタンガロイ
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷
内径ねじ切り加工用超硬ソリッドバー
勝手R寸法LF(mm)30.00寸法LH(mm)14.0材種SH725RoHS指令(10物質対応)対応
卓上ミニ旋盤 コスモキカイ卓上ミニ旋盤コスモキカイ
399,800税込439,780
1台
10日以内出荷
低価格な卓上旋盤です スクロールチャック部に安全カバー付(リミットスイッチ付き) 回転数切替はツマミでワンタッチ 無段変速DCモーター付き(100V600W60~2,200回転) 4インチスクロールチャック(90Φ)標準装備 ベッドは山型鋳鉄摺動面研磨の一体構造 横自動送り装置標準装備 正逆スイッチ付 ネジ切りギアーセット標準装備 チップカバー、オイルパン標準装備 刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット テーパー削り装置標準装備(80mm)
付属品4インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ・チップカバー、チャックカバー単相100V600W DCモーター、取扱説明書、オイルパン・固定センター・チェンジギアーねじミリネジ 0.5~3mm 12種類、インチネジ 10山~44山 10種類テーパー心押台穴:MT2貫通穴径(Φmm)20速度横自動送り:0.1mm・0.2mm 2種類センター距離(mm)300(正味250)機械主軸テーパMT3モーター電圧(V)100口径(mm)刃物(16mm):バイト10角指定ベット上振り(mm)180振り(mm)縦送り上:110移動量(mm)縦送り:110、左右:心間全域、心押台スリーブ:60
卓上旋盤 コスモキカイ卓上旋盤コスモキカイ
599,800税込659,780
1台
10日以内出荷
主軸はギアー駆動になっている為、動力伝達効率が良く、ロスがありません 回転数切替はギアー切替でワンタッチ6段変速(220・410・590・960・1750・2500) 60Hz 主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます。 又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています ベッドは山型鋳鉄製摺動面研摩の一体構造 横自動送り装置標準装備。正逆スイッチ付 ネジ切りギア-セット標準装備 4インチスクロールチャック(90Φ)標準装備。オプションで5インチチャック取付可能 心押台の固定はワンタッチレバー式、及び、精度調整機能付 刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット テーパー削り装置標準装備(80mm) モーターは単相100V4P300Wコンデンサー付モーター、標準装備(三菱製全閉モーター) チップカバー標準装備 オイルパン標準装備 親ネジ切粉カバー標準装備
付属品4インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、三菱製 単相100V 300Wコンデンサー付モーター、オイルパン、ギアーボックスオイル(給油済)、チェンジギアー、固定センター、刃物台ボックスレンチ、取扱説明書幅(mm)ベッド:210ねじミリネジ 0.25~3mm 17種類、インチネジ 8山~48山 17種類テーパー心押台穴:MT2貫通穴径(Φmm)19速度横自動送り:0.04~0.2mm 5種類センター距離(mm)350機械主軸テーパMT3モーター電圧(V)単相100口径(mm)刃物台(18mm):12角バイト指定(ハイス13角)回転速度主軸(6種類)(60Hz):220・410・590・960・1750・2500ベット上振り(mm)210振り(mm)縦送り上:125移動量(mm)縦送り:125、心押台スリーブ:80、左右:心間全域
卓上旋盤 コスモキカイ卓上旋盤コスモキカイ
669,800税込736,780
1台
10日以内出荷
主軸はギアー駆動になっている為、動力伝達効率が良く、ロスがありません 回転数切替はギアー切替でワンタッチ6段変速(220・410・590・960・1750・2500)60Hz 主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます 又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています ベッドは山型鋳鉄製摺動面研摩の一体構造 横自動送り装置標準装備。正逆スイッチ付 ネジ切りギア-セット標準装備 4インチスクロールチャック(90Φ)・標準装備。オプションで5インチチャック取付可能 刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット テーパー削り装置標準装備(80mm) モーターは単相100V4P300Wコンデンサー付モーター、標準装備(三菱製全閉モーター) チップカバー標準装備 オイルパン標準装備 親ネジ切粉カバー標準装備
付属品4インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、三菱製 単相100V 300Wコンデンサー付モーター、オイルパン、ギアーボックスオイル(給油済)、チェンジギアー、固定センター、刃物台ボックスレンチ、取扱説明書幅(mm)ベッド:210ねじミリネジ 0.25~3mm 17種類、インチネジ 8山~48山 17種類テーパー心押台穴:MT2貫通穴径(Φmm)19速度横自動送り:0.04~0.2mm 5種類センター距離(mm)520機械主軸テーパMT3モーター電圧(V)単相100口径(mm)刃物台(18mm):12角バイト指定(ハイス13角)回転速度主軸(6種類)(60Hz):220・410・590・960・1750・2500ベット上振り(mm)210振り(mm)縦送り上:125移動量(mm)縦送り:125、心押台スリーブ:80、左右:心間全域
卓上精密旋盤 コスモキカイ卓上精密旋盤コスモキカイ
799,800税込879,780
1台
10日以内出荷
自動横送り装置標準装備(左・右)自動縦送り装置(前・後)標準装備が標準装備 主軸は12段変速で高精度ギア-駆動になっている為、動力伝達効率が良くロスがありません 80~1.600(50Hz) 主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます 又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています ベッドは山型鋳鉄製摺動面研摩の一体構造 ネジ切りギア-セット標準装備 5インチスクロールチャック(120Φ)標準装備 心押台に精度調整機能付 刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット テーパー削り装置標準装備(70mm) モーターは単相100V400W(単相200V400W)コンデンサー付モーター(三菱製)標準装備 安全対策として非常停止ボタン。(正逆スイッチ付) オイルパン切粉カバーが標準装備 親ネジ切粉カバー標準装備
付属品5インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、三菱製 単相100V400W(200V400W)コンデンサー付モーター、チップカバー、オイルパン、固定センサー、取扱説明書、刃物台ボックスレンチ、ギア-ボックスオイル(給油済)、チェンジギアー幅(mm)ベッド:140ねじミリネジ 0.25~5mm 28種類、インチネジ 4~96山 34種類テーパー心押台穴:MT3貫通穴径(Φmm)26速度横自動送り:0.03~0.27mm 、縦自動送り:0.015~0.13mmセンター距離(mm)580機械主軸テーパMT4モーター電圧(V)単相100口径(mm)刃物台(22mm):13角バイト指定回転速度主軸(12種類): 80・106・140・180・236・315・410・550・710・925・1225・1600ベット上振り(mm)250振り(mm)縦送り上:120移動量(mm)縦送り:120、心押台スリーブ:70、左右:心間全域
卓上精密旋盤 コスモキカイ卓上精密旋盤コスモキカイ
999,800税込1,099,780
1台
10日以内出荷
レバースイッチ標準装備(正逆スイッチ) 自動横送り装置標準装備(左・右) 自動縦送り装置(前・後)が標準装備 主軸は8段変速で高精度ギアー駆動になっている為、動力伝達効率か良くロスがありません 90~1,800 (50Hz) 主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます 又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています ベッドは山型鋳鉄摺動面研磨の一体構造 ネジ切りギアーセット標準装備 6インチスクロールチャック(140Φ)標準装備 心押台に精度調整機能付 刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット テーパー削り装置標準装備(80mm) モーターは単相100V750W、コンデンサー付モーター(三菱製)標準装備 安全対策として非常停止ボタン(正逆スイッチ付) オイルパン・切粉カバーが標準装備 親ネジ切粉カバー標準装備
付属品6インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、チップカバー、三菱製 単相100V750W コンデンサー付モーター、オイルパン、固定センター、刃物台ボックスレンチ、ギア-ボックスオイル(給油済)、チェンジギアー、取扱説明書幅(mm)ベッド:170ねじミリネジ 0.2~3.5mm 18種類、インチネジ 4 1/2~48山 34種類テーパー心押台穴:MT3貫通穴径(Φmm)36全長×全幅W×全高(mm)1350×740×540速度横自動送り:0.05~0.35mm、自動送り:0.025~0.18mmセンター距離(mm)580機械主軸テーパMT5モーター電圧(V)単相100口径(mm)刃物台(22mm):13角バイト指定回転速度主軸(8種類): 90・150・230・360・480・730・1100・1800自重(kg)230ベット上振り(mm)280振り(mm)縦送り上:160移動量(mm)心押台スリーブ:85+、左右:心間全域、縦送り:200
卓上精密旋盤 コスモキカイ卓上精密旋盤コスモキカイ
1,398,000税込1,537,800
1台
14日以内出荷
自動横送り装置(左・右)自動縦送り装置(前・後)標準装備 主軸は9段変速で高精度ギア-駆動になっている為、動力伝達効率が良くロスがありません (85・230・250・300・420・700・910・1150・1500) 主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます 又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています ベッドは山型鋳鉄製摺動面研摩の一体構造 主軸起動は、独立した起動竿で正逆転が行えます。又、主軸ジョグボタン有り ネジ切りギア-セット標準装備 6インチスクロールチャック(140Φ)標準装備 心押台に精度調整機能付 刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット テーパー削り装置標準装備(75mm) モーターは3相200V4P1.5kw、標準装備(三菱製モーター) オプションで単相100V(200V)4P1KW取付可能 安全対策として非常停止ボタン 切粉カバー標準装備 オイルパン標準装備 ギャプ付(振り430mm)
付属品6インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、三菱製 3相200V 1.5KWモーター、工具箱、オイルパン、切粉カバー固定センター、刃物台ボックスレンチ、ギア-ボックスオイル(給油済)、チェンジギアー、取扱説明書幅(mm)ベッド:180ねじミリネジ0.2~4.5mm 29種類、インチネジ 4~112山 40種類テーパー心押台穴:MT3貫通穴径(Φmm)38全長×全幅W×全高(mm)1470×710×590速度横自動送り:0.02~0.79mm 40種類、縦自動送り:0.01~0.26mm 40種類センター距離(mm)660機械主軸テーパMT5モーター電圧(V)3相200口径(mm)刃物台(25mm):16角バイト指定回転速度主軸(9種類)(60Hz) :85・230・250・300・420・700・910・1150・1500自重(kg)370ベット上振り(mm)300振り(mm)縦送り上:178移動量(mm)心押台スリーブ:100、左右:心間全域
精密万能工作機械 メカニクス精密万能工作機械メカニクス
1,498,000税込1,647,800
1台
翌々日出荷
旋盤とフライス盤を一体化した万能タイプです。 旋盤・フライス盤・ボール盤の1台3役です。 試作・研究開発用に最適です。
用途金属・木工加工仕様主軸貫通孔(mm):20 設置床面積(mm):1400×500 心押台スリーブテーパ:MT2 主軸回転数(rpm):6種 135~1850min-1 主軸テーパ:MT3 ベッド上振り(mm):230 ねじ切り:ミリ : 0.5~3.0mm インチ : 8~56TPI センター間距離(mm):500 心押台スリーブ繰出(mm):40トラスコ品番217-8413セット内容本体、角スポール(4面刃物台)10mm角バイト用、スレッドダイヤル、チェンジギアセット(ねじ切用)、固定センターMT2・MT3、四爪インデペンデントチャック、面板、固定振止、移動振止、マシンスタンド、センタードリル、コレット(2~16mm)、ミーリングアーバー、ボーリングヘッド、インデクスロータリーテーブル幅(mm)1030材質/仕上金属質量(kg)135高さ(mm)860出力(kW)0.4奥行(mm)390電源(V)単相100
油穴付き 内径ねじ切バイト カーメックス油穴付き 内径ねじ切バイトカーメックス
12,980税込14,278
1本ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
油穴
内径ねじ切バイト スクリューオン式 カーメックス内径ねじ切バイト スクリューオン式カーメックス
8,998税込9,898
1本ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
外径ねじ切バイト スクリューオン式 カーメックス外径ねじ切バイト スクリューオン式カーメックス
8,998税込9,898
1個ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
トップクランプ式内径ねじ切バイト カーメックストップクランプ式内径ねじ切バイトカーメックス
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
外径ねじ切バイト トップクランプ式 カーメックス外径ねじ切バイト トップクランプ式カーメックス
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
勝手
油穴付き 外径用ねじ切りバイト カーメックス油穴付き 外径用ねじ切りバイトカーメックス
27,980税込30,778
1本
16日以内出荷
クーラントコネクター径(mm)Φ6
Uタイプ内径ねじ切バイト スクリューオン式 カーメックスUタイプ内径ねじ切バイト スクリューオン式カーメックス
13,980税込15,378
1本
16日以内出荷
勝手クランプスクリューオン
外径ISO台形30°ネジ切り用ヘールホルダー25角 三和製作所(三和バイト)外径ISO台形30°ネジ切り用ヘールホルダー25角三和製作所(三和バイト)
52,980税込58,278
1本
6日以内出荷
ヘールの特徴を活かし、仕上げ加工に最適なホルダです。
用途ネジ切の仕上げ加工に適合チップH-06K30-1.5、H-06K30-2.0、H-06K30-3.0、H-06K30-4.0、0H-06K30-5.0、H-06K30-6.0、H-06K30-7.0、H-06K30-8.0材質機械構造用炭素鋼トラスコ品番158-6907幅(mm)19全長(mm)200質量(kg)1.5高さ(mm)19
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら