「ねじ切り 工具」の検索結果

2,225件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ切りチップ ER/L-ISO イスカルねじ切りチップ ER/L-ISOイスカル
7,498税込8,248
1個
当日出荷
一般産業用ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。トラスコ品番118-4758RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ER/L-60 タンガロイチップ ER/L-60タンガロイ
3,490税込3,839
1箱(5個)
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ER/L-W タンガロイチップ ER/L-Wタンガロイ
4,798税込5,278
1箱(5個)
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト インサート住友電工ハードメタル
27,980税込30,778
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
既存ホルダへの搭載が可能。SEC-溝入れバイトGWC型に搭載可能でインサートの変更のみでねじ切り加工へ対応。
スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタルスミポリゴン ホルダ住友電工ハードメタル
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
FIG1
SEC-PBバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-PBバイト ホルダ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途極小径部品加工用。クランプスクリューオン式寸法LF(mm)140適合インサート[ブランク]PBVX1102R/L-NB・PBVX1102R/L-SB・PBVX1102R/L-BB、[前挽き用]PBVFW1102R/L・PBVFN1102R/L、[後挽き用]PBVBW1102R/L・PBVBN1102R/L、[溝入れ用]PBVG1102R/L-030・PBVG1102R/L-050・PBVG1102R/L-100、[突切り用]PBVC1102R/L-50、[ねじ切り用]PBVTF1102R/L・PBVTB1102R/L
JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタルJIS型超硬バイト住友電工ハードメタル
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から3日以内出荷
JIS型超硬バイトです。
タップドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)タップドリルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
5,098税込5,608
1本
翌々日出荷
1本で下穴加工とネジ切りが同時にできる!ホモ処理を施し耐摩耗性の向上。金属加工でネジ止めしたい際、気軽にタップ加工ができる。
用途配電BOXの取り付けや安全ブレーカー、漏電遮断器の取り付け時のタップ加工に部品交換や修理作業時のタップ加工に
ドロップスレッダ RD レッキス工業ドロップスレッダ RDレッキス工業
39,980税込43,978
1セット
9日以内出荷
ねじ径を調整しないでテーパねじ加工ができます。セット内容:カセットヘッド(15A、20A)、ハンドル、キャリングケース。
用途水道・ガス管の作業に最適質量(kg)3.2ねじ切り能力1/2~11/4
18Vインパクトドライバー対応コーススレッド (鉄/三価めっき) OHSATO(大里)18Vインパクトドライバー対応コーススレッド (鉄/三価めっき)OHSATO(大里)
8,100税込8,910
1ケース(10箱×210本)ほか
翌日出荷
先端までのネジ切りとビス表面にWAX処理により驚愕の打ち込みスピードです。谷径(軸径)だけ太くして強度の向上により、ハイパワーの工具にも負けない木部用ビスです。
用途木部への締結に。材質鉄/三価めっき頭部皿ラッパRoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ドリルタップ トライアルコーポレーション六角軸ドリルタップトライアルコーポレーション
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
インパクトドライバー・充電ドライバーでタップの下穴あけとねじ切りが同時にできます。 ステンレスにも対応(2mm以下)
用途下穴加工とねじ山の修正・形成グリーン購入法適合
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(ヘリサートねじ) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(ヘリサートねじ)プロトティップ
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度4HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E台形ねじ切削タップ ノンコート(Trねじ) プロトティップHSS-E台形ねじ切削タップ ノンコート(Trねじ)プロトティップ
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
台形ねじ加工用タップです。
仕様ノンコートトラスコ品番825-9398全長(mm)175呼び寸法TR12×3下穴径(Φmm)9.25山数12ねじ長さ(mm)90シャンク径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)6.2
ダイス ノンコート(メートルねじ) プロトティップダイス ノンコート(メートルねじ)プロトティップ
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
一般被削材用ダイスです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコートトラスコ品番825-9573材質HSS厚さ(mm)9ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8外径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸タッピングドリル RUKO六角軸タッピングドリルRUKO
19,980税込21,978
1セット(6本)
当日出荷
六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板などの下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。従来品のスチール製ケースから軽量で頑丈なプラスチックケースにモデルチェンジしています。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。適合機種充電回転ドライバー材質高速度鋼(HSS)精度6Hシャンク径(mm)6.35(六角軸)加工ねじメートルねじ
六角軸タッピングドリル(TiNコーティング) RUKO六角軸タッピングドリル(TiNコーティング)RUKO
32,980税込36,278
1セット(6本)
当日出荷
六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板などの下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。従来品のスチール製ケースから軽量で頑丈なプラスチックケースにモデルチェンジしています。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。トラスコ品番633-6161セット内容セット入数(本):5材質高速度鋼(HSS)チタンコーティング硬度コーティングナノ:24Gpa精度6H耐熱温度(℃)600シャンク径(mm)6.35(六角軸)摩擦係数コーティング:0.55加工ねじメートルねじ
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECM-UN イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECM-UNイスカル
25,980税込28,578
1本
翌日出荷
独自の刃列設計で倒れを抑制します。能率と加工品位を高次元で両立します。
用途UNねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECK-ISO イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECK-ISOイスカル
25,980税込28,578
1本
翌日出荷
独自の刃列設計で倒れを抑制します。能率と加工品位を高次元で両立します。
用途ISOねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECK-UN イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECK-UNイスカル
25,980税込28,578
1本
翌日出荷
独自の刃列設計で倒れを抑制します。能率と加工品位を高次元で両立します。
用途UNねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECM-ISO イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECM-ISOイスカル
25,980税込28,578
1本
翌日出荷
独自の刃列設計で倒れを抑制します。能率と加工品位を高次元で両立します。
用途ISOねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-ISO イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-ISOイスカル
33,980税込37,378
1本
翌日出荷
業界レベル最高値の芯厚・多刃設計で、倒れに強く高能率な加工が可能です。
用途ISOねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-W イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-Wイスカル
39,980税込43,978
1本
翌日出荷
業界レベル最高値の芯厚・多刃設計で、倒れに強く高能率な加工が可能です。
用途BSF/BSPねじ加工用。内外径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-UN イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-UNイスカル
29,980税込32,978
1本
翌日出荷
業界レベル最高値の芯厚・多刃設計で、倒れに強く高能率な加工が可能です。
用途UNねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切りホルダ ミルスレッド MTET Step Release イスカルねじ切りホルダ ミルスレッド MTET Step Releaseイスカル
66,980税込73,678
1個
翌日出荷
切刃の間隔を設けた低抵抗に特化したインサート交換式スレッドミルです。
用途大径ISO/UNねじ加工用。内外径加工用。
ソリッドボーリングバー ピコインデックス PICIN-MGSIR/L イスカルソリッドボーリングバー ピコインデックス PICIN-MGSIR/Lイスカル
45,980税込50,578
1個
翌日出荷
インサートタイプ、抜群の切屑処理性能を発揮します。
用途小径加工用。トラスコ品番696-5176勝手最小加工径(Φmm)DMIN:7.3すくい角(°)GAMF:-18.5シャンク高さH(mm)5.4機能長さ(mm)LF:40接続径(Φmm)DCON:6
横置きねじ切りインサート ミルスレッド MT TNCT-U60 イスカル横置きねじ切りインサート ミルスレッド MT TNCT-U60イスカル
15,980税込17,578
1箱(5個)
翌日出荷
QUICK M THREAD用3コーナー使いインサート
用途ISOねじ加工用。内外径加工用。コーティングTiAlN適合被削材種P、M、 K、H、S
横置きねじ切りインサート ミルスレッド MT TNCT-U55 イスカル横置きねじ切りインサート ミルスレッド MT TNCT-U55イスカル
15,980税込17,578
1箱(5個)
翌日出荷
QUICK M THREAD用3コーナー使いインサート
用途UNねじ加工用。内外径加工用。コーティングTiAlN適合被削材種P、M、 K、H、S
底刃付きスレッドミーリングカッタ シャンク油溝付き グーリングジャパン底刃付きスレッドミーリングカッタ シャンク油溝付きグーリングジャパン
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
ヘリカル切削加工で、下穴加工とねじ加工が可能です。右ねじ左ねじが1本の工具で加工できます。
用途鋼、難削材、非鉄金属全般、65HRCまでの高硬度鋼その他MTMH3-Z底刃付きスレッドカッタ刃数4枚
スレッドミーリングカッタ メートル並目ねじ M グーリングジャパンスレッドミーリングカッタ メートル並目ねじ Mグーリングジャパン
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
ヘリカル切削のねじ加工で、同じピッチであれば、1本の工具で異なる径の加工ができます。右ねじ左ねじが1本の工具で加工できます。
用途鋼、難削材、非鉄金属全般、55HRCまでの高硬度鋼その他MTM3SPスレッドカッタ
溝入れ工具 インサート 外径ねじ切り さらい刃なし メートルねじ用 TiCNコート GG305. グーリング溝入れ工具 インサート 外径ねじ切り さらい刃なし メートルねじ用 TiCNコート GG305.グーリング
7,698税込8,468
1箱(2本)
20日以内出荷
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼用。
溝入れ工具 インサート 外径ねじ切り さらい刃付き メートルねじ用 TiCNコート GG305. グーリング溝入れ工具 インサート 外径ねじ切り さらい刃付き メートルねじ用 TiCNコート GG305.グーリング
8,698税込9,568
1箱(2本)
20日以内出荷
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼用。
溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃付き メートル並目ねじ用 nanoAコート GG104. グーリング溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃付き メートル並目ねじ用 nanoAコート GG104.グーリング
4,298税込4,728
1本
20日以内出荷
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
溝入れ工具 インサート 外径ねじ切り さらい刃なし メートルねじ用 FIREコート GG305. グーリング溝入れ工具 インサート 外径ねじ切り さらい刃なし メートルねじ用 FIREコート GG305.グーリング
7,898税込8,688
1箱(2本)
20日以内出荷
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
溝入れ工具 インサート 外径ねじ切り さらい刃付き メートルねじ用 FIREコート GG305. グーリング溝入れ工具 インサート 外径ねじ切り さらい刃付き メートルねじ用 FIREコート GG305.グーリング
8,898税込9,788
1箱(2本)
20日以内出荷
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし - 台形ねじ nanoAコート GG106. グーリング溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし - 台形ねじ nanoAコート GG106.グーリング
5,798税込6,378
1本
20日以内出荷
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし メートル並目ねじ用 nanoAコート GG106. グーリング溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし メートル並目ねじ用 nanoAコート GG106.グーリング
3,898税込4,288
1本
20日以内出荷
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし メートル並目ねじ用 nanoAコート GG104. グーリング溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし メートル並目ねじ用 nanoAコート GG104.グーリング
4,198税込4,618
1本
20日以内出荷
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃付き メートル並目ねじ用 nanoAコート GG106. グーリング溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃付き メートル並目ねじ用 nanoAコート GG106.グーリング
4,298税込4,728
1本
20日以内出荷
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし - ユニファイねじ用 nanoAコート GG104. グーリング溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし - ユニファイねじ用 nanoAコート GG104.グーリング
4,598税込5,058
1本
20日以内出荷
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし メートル細目ねじ用 nanoAコート GG104. グーリング溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし メートル細目ねじ用 nanoAコート GG104.グーリング
4,498税込4,948
1本
20日以内出荷
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら