4,133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質(本体)硼珪酸ガラス3.3DURAN 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)140 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。 キャップもオートクレーブ可能です。 キャップ黒・4FSiパッキン付
材質(本体)硼珪酸ガラス 材質(キャップ)メラミン 材質(パッキン)シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
1箱(50本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質硼珪酸ガラス 材質(本体)DURAN(硼珪酸ガラス) 耐熱温度(℃)250(本体)
1本
1,890 税込2,079
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に 材質ブリキ 全長(mm)44 全幅(mm)95 中栓付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。 キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
1本
317 税込349
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1~7まで番号が振られており、シリンジ突き刺し孔の識別が可能です。セルフシーリング構造の為、シリンジ突き刺し後も密閉性を保持します。
材質BIIR(臭素化ブチルゴム) アズワン品番3-9184-02 オートクレーブの可否可(121℃・20分)
1個
899 税込989
当日出荷

白色半透明 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 材質(パッキン)3SPP(PE5倍発泡+OPPフィルム)
1箱(50本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:EPDM、瓶本体:ほうけい酸ガラス 口内径(Φmm)30 ねじ規格GL-45
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質瓶本体:ほうけい酸ガラス
1箱(10個)ほか
11,900 税込13,090
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
容量(L)2 材質ほうけい酸ガラス 全高(mm)262 ねじ口規格(GL)45 胴外径(Φmm)136
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1セット(120個)ほか
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
茶褐色
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

可視光線や、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトします。 気密性・耐薬品性に優れています。
仕様丸底タイプ 材質PP(ポリプロピレン)
1箱(100個)ほか
2,911 税込3,202
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

別売りのガスケット(3-9184-02)でしっかりと密閉可能です。
種別穴開きキャップ 材質PBT(ポリブチレンテレフタレート) サイズGL45 アズワン品番3-9184-01 オートクレーブの可否可(121℃・20分)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
外径×高さH(Φmm×mm)24×45 透明 材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP 容量(mL)10 アズワン品番3-3640-12
1箱(50本)
8,598 税込9,458
当日出荷

容量(mL)500 材質本体/硼珪酸ガラス、青キャップ・タケノコ部/PP、ガスケット/シリコン 寸法(mm)Φ86×176 1目盛(mL)100 ねじ口規格(GL)45 チューブ接続口径(Φmm)外径8・タケノコ アズワン品番3-6014-21
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刷毛付きのネジ口丸缶 接着剤や補修用塗料の保管・使用に用いられます。
用途接着剤、補修用塗料の小分け用 タイプ無地 材質(キャップ)樹脂
1缶
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
1個
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一時的に密封しておける試験管。 キャップ付き。密封できるので、試薬の一時的な保管や運搬する場合などに便利です。
材質ほうけい酸ガラス(試験管)
1組(10本)
2,600 税込2,860
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。
材質(本体)DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1) 色(本体)クリア 仕様青キャップ(GLS-80用)付 ねじ口規格(GL)GL-80 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 液切れリングあり
1本
5,290 税込5,819
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
材質硼珪酸ガラス 目盛あり 耐熱温度(℃)140 JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1本
特価
3,590 税込3,949
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
1袋(10個)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
1袋(10個)ほか
2,550 税込2,805
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GL45の瓶をガスケットでしっかりと密閉可能です。 耐熱温度に優れたGL45キャップです。
材質キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、ストッパー/BIIR(臭素化ブチルゴム)、パッキン/PTFEコーティングシリコン サイズ(キャップ)GL45 耐熱温度(℃)180 アズワン品番3-9184-03
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

●ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。●びんから注ぐ際に、液切れを良くします。●液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
型式GL-45
1袋(10個)
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン) 仕様パッキン付き 口内径(Φmm)29.8 タイプ遮光 ねじ口規格(GL)45 オートクレーブの可否
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●ねじ口びんの赤キャップ・黒キャップ専用のパッキンです。●赤キャップや黒キャップを使用する際には、液漏れ防止の為に必ず専用のパッキンをご使用ください。
ねじ規格GL-45
1袋(10個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リトレイスコード付きで、製品に関する情報を入手できます。
種別三角フラスコ 材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3) オートクレーブの可否可能 熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(1000本)
29,304 税込32,234
当日出荷

●持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。●新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)・試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)