材質(本体)並ガラス
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
材質(中栓)PE
●多用保冷・保温性抜群、衛生的なコンテナ。多用途に使用できます。
●保冷・保温性抜群。
●魚介類などを保冷したまま搬送できます。
●強度も兼ね備えた大型多目的コンテナ。
●段積み可能なので、搬送時の効率性もアップ。
●水をスムーズに排水できるネジ式の排水口です。内径は約50mmです。
●食品リサイクル容器としても使用されております。
●養殖用コンテナ 魚介類 肉 野菜 鮮度保持 多目的コンテナ 衛生的 食品リサイクル 漁協 コンテナ
用途魚貝類の養殖業、肉・野菜・魚などの加工業、チーズ・酒・漬物製造などの業種の方々の、様々な用途を考慮した製品
材質ポリエチレン、発泡ウレタン
色ブルー
グリーン購入法適合
排水口径(Φmm)50
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
質量(g)29
適合チューブ外径(Φmm)1/4
寸法A(mm)10.5
接続ねじ1/4
オリフィス径(Φmm)5.3
寸法E(mm)14
寸法B(mm)30
寸法C(mm)チューブエンド:17
寸法T(mm)6.5
寸法P1(mm)Φ11.8
寸法P2(mm)Φ20.8
対辺H(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
接続ねじ種類Rc3/8
1袋(10個)
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
ファンのお手入れが10年間不要で快適な換気を実現する「サイレント・クリーンフィルター」採用。付着した油を水滴状に弾くオイルガード塗装、洗いやすいコンパクト設計の整流板。お料理でも役立つ静音設計。軽量化の実現で施工性をサポート。
付属品固定用ネジセット、排気口具、整流板、フィルターセット、スライド前幕板、隙間テープ、塞ぎ板セット、型紙セット(取付金具付)、取扱説明書、取付設置説明書、アプリ案内、所有者票
色ステンレス
サイズ60cmタイプ
タイプレンジフード:スリム型サイレント・クリーンフィルター
サイズ(cm)60
機能切り忘れ防止機能、お手入れサイン、コンロ連動、風量連動※プログレシリーズ、常時換気、タイマー、キッチンタイマー、loT対応(アプリ連動)、ファン自動停止、スイッチロック
ファンシロッコファン
関連資料(0.61MB)
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
ファンのお手入れが10年間不要で快適な換気を実現する「サイレント・クリーンフィルター」採用。付着した油を水滴状に弾くオイルガード塗装、洗いやすいコンパクト設計の整流板。お料理でも役立つ静音設計。軽量化の実現で施工性をサポート。
用途※画像は60cmタイプです。
付属品固定用ネジセット、排気口具、整流板、フィルターセット、スライド前幕板、隙間テープ、塞ぎ板セット、型紙セット(取付金具付)、取扱説明書、取付設置説明書、アプリ案内、所有者票
色ステンレス
タイプレンジフード:スリム型サイレント・クリーンフィルター
機能切り忘れ防止機能、お手入れサイン、コンロ連動、風量連動※プログレシリーズ、常時換気、タイマー、キッチンタイマー、loT対応(アプリ連動)、ファン自動停止、スイッチロック
ファンシロッコファン
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
関連キーワード