20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬さ660HV以上 許容差(μm)±1.0 相互差(μm)0.5 表面粗さRz0.4 直径不同(μm)0.5
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取り付けてねじの有効径を測定します。
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。
仕様針径(mm):0.895●ピッチ区分:メートルねじ(mm)1.5、ユニファイねじ(山数)18,16、ウィットウォースねじ(山数)16 校正証明書一般校正
1個
34,980 税込38,478
18日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。
仕様針径(mm):2.05●ピッチ区分:メートルねじ(mm)3.5、ユニファイねじ(山数)7、ウィットウォースねじ(山数)7 校正証明書一般校正
1個
34,980 税込38,478
18日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。
仕様針径(mm):1.65●ピッチ区分:メートルねじ(mm)3.0、ユニファイねじ(山数)9,8、ウィットウォースねじ(山数)9,8 校正証明書一般校正
1個
34,980 税込38,478
18日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意の高さに固定して安定した罫書を行うことができます。 罫書針の先端は焼きが入っています。
種別丸台 材質ケガキ針(S50C)、柱(SS400)、台(FC250)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。
仕様針径(mm):1.1●ピッチ区分:メートルねじ(mm)1.75,2.0、ユニファイねじ(山数)14,13,12、ウィットウォースねじ(山数)14,12 校正証明書一般校正
1個
34,980 税込38,478
18日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)


ケガキ針はプラスチックノブ固定。任意の高さに角度設定できます。
用途定盤上での加工物の高さ測定、ケガキ作業に。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ねじチェッカー
30種類以上のねじの判別が可能です。
材質アルミ、アルマイトメッキ仕上げ サイズ対応サイズ一覧(ボルト用/ナット・ワッシャー用共通) ◇メートルねじ ISO規格:M2・2.6・3・3.5・4・5・6・8・10・12・16・20・細目M8・10・12(1.5・1.25) 旧JIS規格:M3・4・5 ◇インチねじ ウィット(W):W3/16・1/4・5/16・3/8・5/8 ユニファイ並目(UNC):No.4・6・8・10・12 ユニファイ細目(UNF):1/4・5/16・3/8・1/2
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検 種別鋼製 1mmベース シリーズ516
1セット(32個)ほか
86,980 税込95,678
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ボルトやナットのサイズ計測ツール。キーホルダーとして携帯にも便利です。見た目の質感、手触り最高!高級サテンクローム仕上げ
使用方法スライド用取手部分を親指でスライドさせながらボルトやナットの対辺部分にきっちりと合わせてください。ボルトの対辺にきっちりと合っている事を確認し、スライド用取手部分がさしている数字を読み取ります。 質量(g)55 目盛範囲ミリサイズ(表側):8~25の18サイズ、インチサイズ(裏側):5/16~1インチの13サイズ
1個
999 税込1,099
当日出荷

平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。
用途めねじ検査 等級メートルネジ2級
1本ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

バウアーズ社の「ねじ寸法測定ゲージ」は、内径ねじの有効径を測定できる特殊測定工具です。従来型のねじゲージによる測定では合否判定にとどまり、ねじ寸法の正確な数値管理ができませんでした。「ねじ寸法測定ゲージ」を使用することによって、ねじ切り加工をより素早く、簡単、正確に行うことができるようになります。本商品は、ねじ寸法測定ゲージの測定用ヘッドです。
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。
仕様針径(mm):0.62●ピッチ区分:メートルねじ(mm)1.0、ユニファイねじ(山数)24、ウィットウォースねじ(山数)24,22 校正証明書一般校正
1個
34,980 税込38,478
18日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 ゲージ長さ(mm)40 真円度・円筒度(μm)0.8 材質SKH-51 精度(μm)±1.0 硬度HRC58以上
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)