41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込みチーズ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SCS13A ロストワックス 形状チーズ 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KITZ(キッツ)チーズ ねじ込み式管継手
エコ商品
材質SCS14A 形状チーズ 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状チーズ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状チーズ 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状チーズ 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状ねじ込み形 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

径違いチーズ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

平型チーズ  ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
ロストワックス製造法(精密鋳造法)と熱処理の採用により、寸法精度が高く内部組織の均一な安定した品質を維持しています。従来の製造法(シェル鋳造法)より鋳肌が美しく、サイズ・ワーク等がより明確になります。材質は、耐食性に優れたステンレスを使用し、JIS規格に基づいていますので安心です。
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車輛、住宅、水処理、上下水道、半導体の配管 材質ステンレス(SUS304) 形状平型チーズ ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 形状チーズ 表面処理鋳放し
1個
309 税込340
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
819 税込901
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状チーズ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 形状チーズ 表面処理エポキシ樹脂コーティング
1個
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄品(FCM27-05) 形状四方チーズ 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状チーズ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 表面処理エポキシ樹脂コーティング
1個
669 税込736
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0 表面処理鋳放し 使用流体消火、空気、蒸気、油
1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

形状径違いチーズ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 形状三方径違いチーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

日本継手(JFE継手)チーズ ステンレス鋼製ねじ込み式継手
エコ商品
材質SCS13 形状チーズ 種類ねじ込み継手 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
88 税込97
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SCS13 形状チーズ 種類ねじ込み継手 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管 形状チーズ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状チーズ 適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
1個
529 税込582
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状チーズ 適合管SGP-VD・SGP-PD
1個
929 税込1,022
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状径違いチーズ 適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
1個
679 税込747
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状給水栓チーズ 適合管SGP-VD・SGP-PD
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状径違いチーズ 適合管SGP-VD・SGP-PD
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状給水栓チーズ 適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状給水栓径違いチーズ 寸法L1(mm)49 寸法L2(mm)32 寸法R(mm)Rc1/2 適合管SGP-VD・SGP-PD
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状給水栓径違いチーズ 寸法A(mm)29 寸法B(mm)32 適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状給水栓チーズ 適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
1個
689 税込758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状給水栓径違いチーズ 寸法B2(mm)6 適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)