28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 メスネジに接続できるプラグ。配管のエンド等に。
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性・耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・滑り性に優れています。 メネジ部をふさぐことが出来ます。
用途機械・測定器装置用、配管継手用 材質PTFE 形状プラグ 質量(g)40 適合流体酸、アルカリなど
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの内ネジ用エンドキャップ
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 使用温度範囲(℃)-30~130 材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
1個
175 税込193
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓 形状プラグ 使用流体空気 接続ねじ種類M 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


オイルの泡立の激しい高速度の機械に使用してください。 ねじ込み式なので、取り付け、取り外しが大変簡単です。
種別スタンダード(穴あり、シールあり) 材質本体:ポリカーボネート(PC)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
1個
特価
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本継手(旧:JFE継手)PLS継手 プラグ
PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。
用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。 種類ねじ込み継手 形状プラグ 使用流体ガス 材質ポリエチレン被覆鋼管製
1個
539 税込593
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


NBK(鍋屋バイテック会社)スクリュープラグ - ツマミつき
工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。 アルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:100℃
寸法d(mm)2 寸法Lf(mm)8 M並目M5
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。
材質/仕上本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR) 耐熱温度(℃)100
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂製タンク取付金具用の 樹脂製止水プラグです。内ネジに取付可能です。農業水等で使用するローリータンクに使用できます。13A~50Aはパッキン接続65A~100Aまではシールテープ接続です。
形状プラグ
1個
特価
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-30~120 色(本体)つや消しブラック 材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
1個
311 税込342
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。 急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。 オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。 内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。 また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状プラグ ねじの種類ねじ込み式 JIS規格JIS B2301 材質(継手)可鍛鋳鉄製
1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アズワンPTFEメクラ栓
PTFE製の継手・バルブに付属しているソロバン型フェルールと取り替えて、袋ナットで締めつけるだけで穴をふさぎ、流体を止めます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1袋(3個)
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 形状プラグ 表面処理エポキシ樹脂コーティング
1個
599 税込659
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじ込み接続のペンダントライト等を接続する場合にご使用いただけます。ダクト本体へねじ込みプラグを簡単に接続。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
材質【本体・カバー】PC樹脂 ピュアホワイト 質量(g)32 規格PSE 適合負荷6A-125V 吊下荷重(kg)~5
1個
999 税込1,099
当日出荷

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状プラグ 適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
1個
449 税込494
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質抗菌自己消火性ABS樹脂 形状大形ボタン 本体:ホワイト(モダンホワイト)、呼出ボタン:グリーン 質量(g)90 備考抗菌仕様 コード長さ(m)1.5 プラグ形状ねじ込み式、プレート子機破損防止機構付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状プラグ 適合管SGP-VD・SGP-PD
1個
589 税込648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

EMS-514はハンディ機用の回転式ベルトクリップが付属します。 PTTホールド、コールバック(イヤホンジャック使用時も含む)、VOXは使えません。 IP67相当の対塵防浸ですが、ねじ込み式イヤホンEME-60(3,300円)使用時は防水にはなりません。
適合機種EMS-500/501 : DR-DPM60、DR-BU60D、EMS-514 : DJ-DPS70/BU70D他、1軸4極ねじ込み式プラグを採用するメーカー製ハンディ・トランシーバー全般 エレメント種類マイク:無指向性エレクトレットコンデンサーマイク コード長さ(cm)約50(内 カール部分は閉じた状態で約25、直径約2) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)最大67.5×86×27.8(クリップ含まず) スピーカー部インピーダンス(Ω)8±15% at 1000Hz / 1V 直径(Φmm)約50(スピーカー) 周波数レンジ225~20000Hz(SPL -10dB) 材質ベルトクリップ:樹脂(360°回転式) 仕様スピーカー耐圧:2.0 W (Max 2.5W) アズワン品番64-4280-07
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

Isis Fluid SV12-23 は、ソレノイド駆動の 2 極常時閉ポペット型のねじ込み式油圧カートリッジバルブで、内部漏れが少ない用途で負荷保持バルブ又はブロッキングバルブとして機能するように設計されています。「 G 」 DIN コネクタプラグが付属しています 亜鉛めっきの露出面 Univized 熱可塑樹脂、カプセル化
仕様●電源電圧:24 V●ポート数:2●操作:ソレノイド●呼び径:3/4インチ●デフォルト バルブ位置:NC●タイプ:2(ポート)●ボディ材質:アルミニウム●最大使用圧力:240 バール●操作温度範囲:-40 → 100 ℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:198-5199 アズワン品番65-7940-87
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)