走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)エラストマー車
仕様ねじ込み式
形状自在車S
タイプロングねじタイプ
金具仕上三価ユニクロ
ピッチ/山(mm)1.75
六角対辺(mm)19
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム ねじ式
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等
材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り)
形状自在車
型式420A自在車
取付方式ネジ込み式
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)スチールホイールゴム車
仕様ねじ込み式
形状自在車
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)32
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入
形状自在車
型式420EA自在車
取付方式ネジ込み式
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状自在車S
型式SJT型自在車
車輪幅(mm)32
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)32
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。
用途台車や家具、什器などに。
材質金具:スチール
形状自在車
材質(車輪)ナイロン
金具仕上三価ユニクロ
ねじTM12
RoHS指令(10物質対応)対応
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
用途事務機器や屋内運搬車に。什器等に
仕様許容荷重(kgf):25.5
材質車輪:エラストマー、金具:スチール
タイプ自在式
車輪幅(mm)17
取付高H(mm)59
軸長L(mm)14
許容荷重(daN)25
車輪径D(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
材質金具:スチール
形状自在車
材質(車輪)ナイロン
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
用途事務機器や屋内運搬車に。什器等に
材質金具:スチール
材質(車輪)エラストマー
タイプ自在式
車輪幅(mm)17
ストッパーあり
取付高H(mm)59
許容荷重(daN)25
車輪径D(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
材質金具:スチール
材質(車輪)ウレタン
タイプ自在式
金具仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)エラストマー車
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3131
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム
タイプ自在式
車輪幅(mm)25
ねじピッチ(mm)1.75
取付高H(mm)126
ねじTM12
軸長L(mm)35
許容荷重(N)500
許容荷重(daN)50
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。
トラスコ品番379-7317
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム
タイプ自在式
車輪幅(mm)25
ねじピッチ(mm)1.75
許容荷重(daN[kgf])60[61.2]
取付高H(mm)97
ねじTM12
軸長L(mm)35
許容荷重(N)600
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
材質金具:スチール
形状自在車
材質(車輪)ナイロン
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。
国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。
国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。
材質(車輪)ウレタンエストラマー
仕様ねじ込み式
材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
材質金具:スチール
形状自在車
材質(車輪)ウレタン
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
RoHS指令(10物質対応)対応
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3145
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)28
ねじピッチ(mm)1.75
取付高H(mm)126
ねじTM12
軸長L(mm)35
許容荷重(N)600
許容荷重(daN)60
車輪径D(Φmm)100
ねじ山1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質(車輪)エラストマー車
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
RoHS適合品です。
用途スパナ一本で取り付け出来るねじ込みタイプです。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑ウレタン車
仕様ねじ込み式
形状自在車S
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-2919
材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴム
タイプ自在式
車輪幅(mm)20
ねじピッチ(mm)1.75
許容荷重(daN[kgf])30[30.6]
取付高H(mm)68
ねじTM12
軸長L(mm)35
許容荷重(N)300
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
翌日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
材質金具:スチール
材質(車輪)ゴム
タイプ自在式
金具仕上クロームメッキ
ねじピッチ(mm)1.75
ねじTM12
軸長L(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-2920
材質金具:スチール
材質(車輪)ゴム
タイプ自在式
車輪幅(mm)20
金具仕上クロームメッキ
ねじピッチ(mm)1.75
ストッパーあり
取付高H(mm)68
ねじTM12
軸長L(mm)35
許容荷重(N)300
許容荷重(daN)30
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥409
税込¥450
翌日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
材質金具:スチール
材質(車輪)ゴム
タイプ自在式
車輪幅(mm)21
金具仕上クロームメッキ
ねじピッチ(mm)1.75
ストッパーあり
ねじTM12
軸長L(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。
材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
色黒
タイプ自在式
軸長L(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用ディスプレイ用品に最適です。
用途台車や家具、什器に。
トラスコ品番277-8980
材質金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、本体・車輪:ナイロン
タイプ自在式
車輪幅(mm)55
ねじピッチ(mm)1.75
許容荷重(daN[kgf])100[102]
取付高H(mm)73
ねじTM12
軸長L(mm)22
許容荷重(N)1000
車輪径D(Φmm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥849
税込¥934
翌日出荷
取り付け後でも、ローレット部分を回すだけで高さ調整ができます。
固取付ボルトと同軸上に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備しています。
車輪ではなく本体を固定するのでグラつきません。
JIS S1038相当品です。
材質金具:スチール、車輪:ナイロン、ホイール:ナイロン
タイプ自在式
車輪幅(mm)46
取付高H(mm)66
軸長L(mm)15
許容荷重(daN)40
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車
車輪幅(mm)25
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
偏芯E(mm)27
旋回半径R(mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
取り付け後でも、ローレット部分を回すだけで高さ調整ができます。
固取付ボルトと同軸上に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備しています。
車輪ではなく本体を固定するのでグラつきません。
JIS S1038相当品です。
材質金具:スチール、車輪:ナイロン、ホイール:ナイロン
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)46
取付高H(mm)66
軸長L(mm)15
許容荷重(daN)40
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用ディスプレイ用品に最適です。
用途台車や家具、什器に。
トラスコ品番277-9102
材質金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、本体・車輪:ナイロン
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)55
ねじピッチ(mm)1.75
許容荷重(daN[kgf])100[102]
取付高H(mm)73
ねじTM12
軸長L(mm)22
許容荷重(N)1000
車輪径D(Φmm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。ストッパーは旋回と車輪を同時に止めるダブルストッパータイプです。国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。
材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
色黒
タイプ自在式(ダブルストッパー付)
軸長L(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)エラストマー車
車輪幅(mm)27
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)28
旋回半径R(mm)68
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車
車輪幅(mm)25
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)27
旋回半径R(mm)67
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

双輪キャスター ボルト式
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
材質(車輪)6ナイロン
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
こんなお得な商品も!

双輪キャスター ボルト式
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
材質(車輪)6ナイロン
形状自在車
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在車S
型式ST型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在車
型式ST型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。RoHS適合品です。
420EAと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状自在車S
型式415EA自在車
取付方式ネジ込み
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入
形状自在車S
型式415EA自在車
取付方式ネジ込み式
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ