168件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等 材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り) 形状自在車 型式420A自在車 取付方式ネジ込み式 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ネジ込み式のキャスターです。
材質(車輪)ゴム一体車輪 種別一般キャスター 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式420EA自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)スチールホイールゴム車 仕様ねじ込み式 形状自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)32 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。 幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途工場や店舗、事業所など 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車 型式420MA自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ 六角対辺(mm)23 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネジ込み式 420EA 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式420EA自在車 取付方式ネジ込み式 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン車 仕様ねじ込み式 形状自在車 ストッパーなし 材質(金具)スチール キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンマーキャスターねじ込み式キャスター
デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なキャスターです。
材質(車輪)ゴム トラスコ品番814-0812 質量(g)169 軸長L(mm)14 材質(金具)スチール
1個
549 税込604
当日出荷

材質(車輪)エラストマー ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー(ベアリング入り) 車輪幅(mm)20 ストッパーなし 偏心E(mm)30 始動力(daN)3.6 旋回始動力(daN)9.6 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
319 税込351
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ネジ込み式双輪キャスター
材質(車輪)ナイロン 種別デザインキャスター 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 旋回半径(mm)82~85 ストッパーなし 軸長L(mm)20 円錐バネ線径(Φmm)3.2 偏芯E1~E2(mm)30~33 特性衝撃吸収 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 旋回半径(mm)82~85 ストッパーなし 円錐バネ線径(Φmm)2.6 偏芯E1~E2(mm)30~33 特性衝撃吸収 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 旋回半径(mm)82~85 ストッパーなし 軸長L(mm)20 円錐バネ線径(Φmm)2 偏芯E1~E2(mm)30~33 特性衝撃吸収 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状自在車 荷重種別軽荷重 型式LT型自在車 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロ ピッチ/山(mm)1.25 ねじ径M12 六角対辺(mm)19 ねじ寸法T(mm)14 材質(金具)スチール 材質(ホイール)ナイロン キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
639 税込703
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 旋回半径(mm)82~85 ストッパーなし 軸長L(mm)20 円錐バネ線径(Φmm)2.9 偏芯E1~E2(mm)30~33 特性衝撃吸収 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 旋回半径(mm)82~85 ストッパーなし 円錐バネ線径(Φmm)2.3 偏芯E1~E2(mm)30~33 特性衝撃吸収 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車 車輪幅(mm)25 金具仕上ステンレス ストッパーなし 偏芯E(mm)27 旋回半径R(mm)53 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター 自在車 ゴム ねじ式 モノタロウ 動画あり
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)6ナイロン 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ハードゴム 形状自在車 型式ST型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状自在車 型式420EA自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車 型式420EA自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユーエイキャスター双輪キャスター ねじ込み式
中荷重用に設計した双輪キャスターです。 屋内用ディスプレイ用品に最適です。
仕様ねじ込み式タイプ、自在車 対辺(mm)17 ピッチ/山(mm)1.75 ストッパーなし 偏芯E(mm)17 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ込み式のキャスターです。
材質(車輪)ゴム一体車輪 種別一般キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ 六角対辺(mm)19 ストッパーなし 適合スパナB キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし 特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
669 税込736
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
239 税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム 形状自在車 荷重種別軽荷重 型式LT型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)ゴム キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
319 税込351
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン 材質(金具)スチール キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で 形状自在車 車輪幅(mm)27 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
材質(車輪)ゴム 形状自在車 型式320EA自在車 金具仕上ステンレス ストッパーなし 特性耐水性、耐食性 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ込式キャスターです。
材質(車輪)ウレタン 型式320EA自在車 金具仕上ステンレス ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ) 材質(本体)ナイロン キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
509 税込560
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車 車輪幅(mm)32 金具仕上ステンレス ストッパーなし ねじTM12 特性静電気防止、衝撃吸収 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
32,980 税込36,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ込式キャスターです。 耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製!!
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車 型式320EA自在車 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス ストッパーなし 特性耐水性、耐食性 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ込み式 420A 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 型式420A自在車 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 車輪幅(mm)27 金具仕上ステンレス ストッパーなし 偏芯E(mm)28 旋回半径R(mm)66 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)