仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。
ねじ込み式(TR)です。
用途配管接続用
材質SUS F304
形状フランジ
ねじの種類PTネジ
呼び圧力10K
材質ステンレス(SCS13A)
形状フランジ
種類ねじ込み継手
寸法r(mm)4
ねじの種類Rc
呼び圧力10K
材質ステンレス(SCS13A)
形状フランジ
種類ねじ込み継手
寸法r(mm)4
ねじの種類Rc
呼び圧力5K
軽量化を図りました。
強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状フランジ
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
ねじの種類PTネジ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]
表面処理溶融亜鉛めっき
適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
呼び圧力5K
軽量化を図りました。
強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状フランジ
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
ねじの種類PTネジ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]
表面処理溶融亜鉛めっき
適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K(並形)
形状フランジ
使用温度範囲(℃)0~40
適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)
形状フランジ
規格JIS B2239
ねじの種類PTネジ
表面処理溶融亜鉛めっき
呼び圧力10K
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
種類ねじ込み継手
ねじの種類Rc
呼び圧力5K
材質外面ライニング
形状フランジ
使用温度範囲(℃)0~40
規格(公社)日本水道協会品質認証センター登録品、日本金属継手協会規格 JPF M P008水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管フランジ対応品
最高使用圧力(MPa)0.98
ねじの種類管用テーパねじ
適合流体水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水
関連キーワード