25,584件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM5 材質SWCH シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM5 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12 税込13
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

ねじの呼びM2.5 ねじピッチ(mm)0.45 材質ステンレス 十字穴番号1 種類IK=1(ISO小形W組込) 寸法a(mm)(最大)1.4 寸法D1(mm)5 寸法T(mm)0.5 頭部形状ナベ組込 寸法k(mm)1.7 寸法m(mm)2.6 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)4.5
1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(73個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1パック(13個)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
特価
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ねじの呼びM5 材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA949NZ-512A 材質チタン 長さ(mm)12 ねじ径M5 頭部形状皿頭
1個
520 税込572
翌日出荷

2008年グッドデザイン賞受賞品です。
材質(本体)ASA樹脂 種類丸形 ねじピッチ0.8 外径(Φmm)34 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM5 ノブ高さ(mm)17 材質(取付部)SUS
1袋
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(45個)ほか
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(39個)ほか
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

材質ステンレス 長さ(mm)35 ねじピッチ1 寸法t(mm)(最小)3 寸法r(mm)(最小)0.25 寸法S(mm)(呼び)5 表面処理茶ブロンズ 寸法e(mm)(最小)5.723 頭部形状六角穴付き 寸法b(mm)24 寸法K(mm)(最大)6 寸法da(mm)(最大)6.8 寸法v(mm)(最大)0.6 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)(最大)10 ねじの呼びM6 寸法ds(mm)(最大)6 ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)
539 税込593
翌日出荷

1パック(10個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質ステンレス 十字穴番号2 表面処理頭部ホワイト 寸法C(mm)0.25 頭部形状皿小頭 寸法k(mm)1.75 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)7
1パック(25個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(65個)ほか
特価
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

1個
455 税込501
翌日出荷

1セット(50個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)


部品名称ナベタツピングネジM5X14 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.1MB) 図解NoHR-10K 外装部部品_No.93、MR-10 外装部部品_No.93、HR-5K 外装部部品_No.93、MR-5 外装部部品_No.93
1個
19 税込21
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナガネジM5X250
備考M5X250 部品名称ナガネジM5X250 関連資料(0.68MB) 図解NoMGT-800A-1 MPG-800A-1 一般取付金具部品_No.15
1個
949 税込1,044
7日以内出荷

内容物はM5アプセット小ネジ6個、M5フランジナット6個となります。小ネジとナットにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。フランジによって、ナットのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。BS-KANKANA-GO37の取付用ネジセットになります。 仕様●M5アプセット小ネジの本数(本):6●M5フランジナットの個数(個):6 材質ステンレス 高さ(mm)ねじ頭:2 質量(g)27 ねじピッチ(mm)0.70.8 二面幅(mm)8 ねじの呼びM5 対角(mm)9 フランジ径(Φmm)11
1セット
315 税込347
当日出荷

充電式ヘッジトリマー PHT-1825-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番PHT-1825-AAA-0 関連資料部品展開図(1.06MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

背負い式肥料散布機 HD-20-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料(0.24MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

M5ネジをS(1/8)ネジに変換するネジです。 キッズ102やキッズ105をコンプレッサーなどに接続したい場合にご使用ください。 この商品はキッズ102・キッズ105に初めから1点のみ付属しております。
1個
399 税込439
当日出荷

充電式チェンソー SCS-1820R-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番SCS-1820R-AAA-0 関連資料部品展開図(0.33MB)
1個
319 税込351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤 ねじの呼びM5 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304) 取付部おねじ 質量(g)13 種類丸形 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 タキゲンコード3192
1個
662 税込728
当日出荷

錆を防ぐニッケルめっき加工 M5ケージナット20個、 M5 x 12mmネジ20個入り 角穴対応ラック/キャビネット用 角穴はめ込み型ケージナット 付属のツールでケージナット取り付けが簡単
用途標準ラックマウント型機器をサーバーラックやキャビネットに設置 寸法(mm)縦12×横5 シルバー 質量(g)180.1
1箱(20セット)
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
389 税込428
当日出荷

摂津金属工業化粧ビス(M5)
RoHS
19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじです。ねじの呼びはM5です。PBO-5S□□P10以外は座金が抜け落ちない構造です。
仕様M5 材質鉄(SWCH10R相当) 表面処理ニッケルめっき 首下長(mm)10 入数(個)50入り RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1セット(50個)
3,298 税込3,628
9日以内出荷

BIGM(丸山製作所)トメネジ(M5-8)
部品名称トメネジ(M5-8) 関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.98MB) 図解NoMGC-700 前輪駆動部品_No.200、MGC701D ゼンリン,エンジンフレーム部品_No.33、MGC601 ゼンリン,エンジンフレーム部品_No.33、MGC-700 前輪部品_No.110、MGC701 ゼンリン,エンジンフレーム部品_No.33
1個
429 税込472
7日以内出荷

2008年グッドデザイン賞受賞品です。
材質(本体)ASA樹脂 種類三角形 ねじピッチ0.8 外径(Φmm)32 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM5 ノブ高さ(mm)12
1袋
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高品質M5x10mmネジ:高品質スチール、ニッケルめっき皿ネジ(プラス穴)。M5取付穴の標準コンピュータケースファンで使用。簡単取り付け:めねじ加工のない穴にねじ込めるセルフタッピングネジ。通常のプラスドライバー(十字ねじ回し)で簡単にPCケースファンの取り付けが可能。規格寸法:ファン取付けのための標準M5穴のケースに適合する10mm長さのネジ。50個パック:複数の取り付け作業、備品としてのストックに便利なM5ネジ50個入り製品。StarTech.comの利点:ITプロに選ばれる製品を30年以上に渡り展開。ライフタイム保証、日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)
用途M5ネジ取付穴を使って標準10mmケースファンをコンピュータケースに装着 セット内容取り付けネジ×50、ヘッドパターン:Phillips、スレッドタイプ:M5、10mm M5 ケースファン取り付けネジ 材質ニッケルめっきスチール 長さ(mm)11.2 幅(mm)6.3 シルバー 高さ(mm)6.3 保証期間2年
1パック(50個)
189 税込208
欠品中

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM5 材質(本体)ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)11 種類丸形 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)6 取付部めねじ ねじの呼びM5 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)6 タキゲンコード1937 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
266 税込293
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ナベネジセットM5X10
部品名称ナベネジセツトM5X10 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.78MB) 図解NoMGT-500,MPG-500 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.27、MGT-800 MPG800 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.27、MGT-500A-1 MPG500A-1 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.27、MGT-800A-1 MPG-800A-1 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.27、MJT-8 MJT-8GT 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.27、MGT,MPG-51 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.27
1個
119 税込131
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナベネジセットM5X10
部品名称ナベネジセツトM5X10 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.78MB) 図解NoMGT-800A-1 MPG-800A-1 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.24、MGT,MPG-51 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.24、MJT-8 MJT-8GT 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.24、MGT-500A-1 MPG500A-1 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.24、MGT-500,MPG-500 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.24、MGT-800 MPG800 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.24
1個
119 税込131
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナベネジセットM5X10
部品名称ナベネジセツトM5X10 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.78MB) 図解NoMGT-800A-1 MPG-800A-1 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.3、MGT,MPG-51 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.3、MGT-800 MPG800 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.3、MGT-500,MPG-500 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.3、MGT-500A-1 MPG500A-1 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.3、MJT-8 MJT-8GT 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.3
1個
330 税込363
7日以内出荷

関連キーワード