用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM6
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SWCH
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM6
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
用途カバー取付け用
ねじサイズM6
材質SWCH相当
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
M6用のインサートめねじです。
用途M6用
材質ポリアセタール
色ホワイト
質量(g)1.5
1個
¥18
税込¥20
当日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
キャンディの形をしたノブです。豊富なカラーバリエーションです。
外径(Φmm)32
材質(本体)ASA樹脂
種類キャンディ形
ねじピッチ1
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM6
ノブ高さ(mm)17
材質(取付部)SUS
ねじの呼びM6
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)6
2018年トラスコ掲載ページ2 0414
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品
用途ブラックフレーム用
ねじサイズM6
材質SWCH
色ブラック
表面処理三価クロムメッキ(黒)
ねじの呼びM6
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
付属品S.W.・ナット
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)10
タキゲンコード4616
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥1,140
税込¥1,254
5日以内出荷
用途カバー取付け用
ねじサイズM6
材質SUS XM7
表面処理無し
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
部品名称テイコウキツマミネジM6X10
関連資料展開図1(1.47MB) 展開図2(1.47MB) 展開図3(1.41MB) 展開図4(1.05MB)
図解NoCDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.182、CDA-4 薬剤タンク部品_No.258、CDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.190、CDM-2 増速ギヤーASSY コントロールユニット部品_No.297、CDA-4 薬剤タンク部品_No.237、CDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.174、CDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.209
1個
¥96
税込¥106
7日以内出荷
エスコ品番EA949SJ-64
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
エンジン式シューター除雪機 ESB-1170-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番ESB-1170-AAA-0
充電式レシプロソー SRS-180W-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SRS-180W-AAA-0
関連資料部品展開図(0.33MB)
エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0部品
用途部品の交換に
適合品番KSB-1170-AAA-0
関連資料(2.96MB)
エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番KSB-1170-AAA-0
関連資料(2.96MB)
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
蝶ネジ・蝶ナットがスピーディーに締め緩めできます。
手動用ドライバーとしてまたドリルドライバーに装着してご利用頂けます。
用途ビニールハウスの組み立て、解体作業に!
パイプ車庫の組み立て、解体作業に!
野獣用、電気棚の設置、撤去に!
その他蝶ネジ・蝶ナットの締め緩めに!
材質(グリップ)樹脂
トラスコ品番853-2997
全長(mm)75
種類精密ドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
部品名称トメネジ(M6-10)
関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1.28MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.98MB)
図解NoMGC702D ギヤケース,カリバ部品_No.75、MGC-705RD-F ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,刈刃部品_No.49、MGC-703RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.32、MGC-704RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.32、MGC-704RD-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.32、MGC-705RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.32、MGC702RD 刈り部部品_No.32
1個
¥131
税込¥144
7日以内出荷
材質SUS303
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンm6
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤
ねじの呼びM6
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
取付部おねじ
質量(g)16
種類丸形
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
タキゲンコード3193
1個
¥714
税込¥785
当日出荷
洗浄管支持金具のネジ棒です。
長さを、施工現場に合わせて加工できます。
ネジはM6です。
材質黄銅
寸法1000
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用
用途ダブルナットセット用
ねじサイズM6
材質SUS304相当
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
様々な用途に対応する連結ネジ、
用途家具の組み立て
ねじ径M6
下穴径(Φmm)8
取付ドライバータイプ:PZ プラス、マイナス
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
仕様ネジ頭タイプ:ナベ頭タイプ
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
1個
¥419
税込¥461
8日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
錆を防ぐニッケルめっき加工
M6ケージナット20個、 M6 x 12mmネジ20個入り
角穴をもつラック/キャビネット対応ケージナット
付属のツールでケージナット取り付けが簡単
用途標準ラックマウント型機器をサーバーラックやキャビネットに設置
1箱(20セット)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
交換マンドレルキット. AVKねじ付きインサートキット 194-310 194-310 及び 667-3099 667-3099 に含まれる工具に最適なマンドレルキット
仕様呼び径 = M6
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
2008年グッドデザイン賞受賞品です。
材質(本体)ASA樹脂
種類三角形
ねじピッチ1
外径(Φmm)32
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM6
ノブ高さ(mm)12
材質(取付部)SUS
仕様ネジ = M6ネジ径 = 19mmノブ形状 = 蝶ネジ取り付けタイプ = 組み立て式ボディ材質 = アセタール熱可塑性プラスチックカラー = 赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ