家・納屋・店舗等からねずみを追い出します。ネズミが慣れにくい超音波自動変化機能付です。3スピーカーで幼ネズミ~耳の聞こえにくい老ネズミまで幅広く効きます。
用途超音波+衝撃波のダブルパワーでねずみを撃退。
対象動物ねずみ
材質ABS樹脂
寸法(mm)119×98×98
周波数(Hz)25000~65000
電源(V)100
角度(°)放射:260
適合面積(m2)468~545(半径約18m)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
電源(ACアダプター)AC100V 50/60Hz
消費電力(W)3
周波数(kHz)(出力)30~65
音圧(送出音圧)94dB(0.1m)
種別電磁波・超音波
コンセントに差し込むだけでネズミを追放!!。交流配線上の電磁界を、ペストアカーターが発する特殊信号で変換させ、ネズミ・害虫等にイヤな環境をつくり追い出します。0.03ボルトの微弱電圧が変則的に発生します。世界で認められている安全な商品です(EPA<米国環境保護局>承認)アメリカで数多くの実験を繰り返し開発され発売に至った商品です。有効範囲は約70坪になります。 建造物が2階建て、または3階建でも面積が70坪以内であれば効果はあります。ネズミがよく出る部屋がある場合は、その部屋に位置するコンセントに差し込むのも有効です。効果は約2~3週間で表れますが、ネズミの数がおびただしく多い場合には約4~5週間掛かる場合があります。人間、電気製品、コンピューター、ペットへの影響はありません。また、殺虫剤や毒物などを使用しないので安全です。
種別電磁波・超音波
寸法(mm)110×62×50
質量(g)130
電源(V)AC100(50/60Hz)
規格特許:No. 4802057、No. G.89 09 186.8電気用品安全法非該当品EPA(米国環境保護局)承認UL(UNDERWRITERS LABORATORIES INC.)承認
電圧(V)(信号送信)5
防除広さ231m2
1台
¥6,990
税込¥7,689
欠品中
コンセント直付けタイプ。超音波で嫌なねずみを防除します。室内・屋内の環境、音慣れ防止の切替スイッチ付
種別電磁波・超音波
電源AC100V(家庭用コンセント)
材質ABS樹脂
寸法(mm)約計100
有効面積(m2)60
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
超音波&電磁波でネズミを撃退!コンセントに差し込むだけの簡単セット。キッチン・厨房・食料品店・倉庫などに最適です。夜間の時に自動的に点灯、昼間になると自動的に消えるナイトランプ付きです。※人間や犬猫等のペットおよび電化製品には無害です。
用途ネズミ対策に
材質ABS樹脂
寸法(mm)65×65×125
色ホワイト
対象動物ネズミ
1個
¥4,488
税込¥4,937
欠品中
対象動物ねずみ
質量(g)250
寸法(cm)H8.5×W16×9.5
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ネズミの嫌がる超音波を発信し、ネズミの住みにくい環境を作ります。”どこでも”場所を選ばず設置がOK。物置や栽培ハウス等の設置が可能になりました。周波数オート変化機能付で自動的に変化する超音波を発信します。毒エサ等と違い、人・動物には無害で取扱も簡単。テレビ・ビデオ等家庭用電化用品には影響ありません。電源は乾電池、ACアダプタ(別売)も使える併用機能付。
用途ネズミ防除。
仕様乾電池・ACアダプタ併用仕様(別売)
使用電池単1乾電池×4本
1個
¥3,580
税込¥3,938
当日出荷
ねずみの嫌がる超音波を発信し、ねずみの住みにくい環境を作ります。毒エサ等と違い、人、動物には無害で取扱いも簡単です。
用途屋内のねずみの撃退に。
材質本体:ABS樹脂
有効面積(m2)約50坪
ハッカ・琉球ハーブ(月桃)・ワサビなどの天然ハーブやネコのニオイなど、ネズミが嫌がる成分とニオイを配合したゲルタイプの忌避剤です。※ネズミのすみか付近に製品を置き、ネズミの定着防止効果を確認しました。
倉庫・物置・屋根裏などに、置くだけ簡単です。
天然由来の成分を使用していますので、安心して使用できます。
殺鼠剤ではありませんので、死骸の後処理は一切不要です。
【品名】芳香剤
【用途】ネズミの忌避(ネズミの定着防止)
用途ネズミの忌避(ネズミの定着防止)
種別忌避剤
成分天然ハッカ油、天然ワサビオイル、天然月桃エキス、香料(ネコのニオイなど)
トラスコ品番818-5055
容量350g
シリーズネズミのみはり番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×103×92
使用の目安ネズミの侵入しそうな場所に1個
使用場所ネズミの侵入しそうな場所
アズワン品番64-0923-27
使用期間約2ヶ月
対象動物ネズミ
1個(350g)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
人には聞こえない周波数でネズミを追い払う!
本商品は危険な毒エサ等を使用する事無く追い払いますので、嫌な事後処理等なく安心安全にご使用頂けます。
人には聞こえずネズミを寄せ付けない。
20000~45000Hzの周波数を自動で切り替えて使用します。
慣れを防ぎ継続的に効果を発揮します。
本商品から発生する超音波は、殆どの方には聞こえない周波数を使用しています。個人差で少量の音が聞こえる場合がありますが人体に害はございません。
ペースメーカーを使用されているご家庭では使用しないで下さい。
ハツカネズミ、ハムスター、うさぎ等のげっ歯目を飼われている場合は使用しないで下さい。
防水設計ではありませんので水のかかる場所には設置しないで下さい。
また高温になる場所での設置もしないで下さい。
本商品は4週間~6週間で効果が現れます。
使用を停止するとネズミの活動が再発する可能性がありますので継続的なご使用をおすすめ致します。
使用する際はテストモード切替スイッチをON側にセットしてご使用下さい。
使用しております周波数には直進性がある為、効果に一定の指向性が生じます。硬い壁等の反射を有効に使う等の工夫をお願い致します。
又、カーテンや物の陰には超音波が行き届かず効果が得られない場合があります。
じゅうたんや柔らかい物の上に直接置かないで下さい。
超音波が吸収され効果が落ちてしまいます。
スピーカーにカバーをしたり塞いだりしないで下さい。
機能が低下する原因となります。
仕様●本体サイズ:直径122×高さ75.5mm●本体重量:145g●材質:ABS樹脂/電子部品●使用電源:100V 50/60Hz●消費電力:2W●周波数:20,000~ 45,000Hz●出力レベル:120dB●有効面積:約350m2●有効範囲:360度
アズワン品番68-4103-48
1個
¥4,660
税込¥5,126
欠品中
用途ネズミの忌避機
セット内容本体×1、固定具×1、アダプター×1、ビス×1、コンクリート用ビス×1(白色のビス:木造に設置の時は使用しません)
周波数(Hz)20000~27000(※自動調整:20000~27000の間で1秒ごとにランダムに切替)
電源(V)100~120(50/60Hz)
消費電力(W)1.5
出力130dB
本体質量(g)170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×92×94
有効面積(m2)225
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。
仕様有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します
付属品設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池
周波数(kHz)13.5-45.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×130
消費電力(mA)待機時:0.3/動作時:35
使用電池単3形ニッケル水素充電池×3本
防塵防水性能防雨IP65相当
有効距離(m)2~7
アズワン品番64-9675-49
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
出力DC6V/9V-200mA。入力AC100V50/60Hz。EA941-127用ACアダプター。
コード長さ(cm)180
1個
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
コンセントに差し込むと超音波・電磁波・マイナスイオンが発生しネズミを寄せ付けません。
人間・イヌ・ネコは感知しない超音波を使用しています。
ご家庭・倉庫・店舗等にも。
ゴキブリも不快にします。
1~2週間に1度、設置場所を変えていただくとより効果がアップします。
用途ネズミ・ゴキブリ対策に。
種別超音波・電磁波
寸法(mm)155×210×60
質量(g)250
有効面積(m2)200
1個
¥4,290
税込¥4,719
当日出荷
ソーラー充電式
4タイプで害獣撃退装置
TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音)
TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生)
TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退
TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に
有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。
対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ
付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書
電圧(V)1.2
消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h
適合害虫害虫
動作範囲左右:110度 上下:30度
使用範囲(m)約10×10
アズワン品番64-9675-48
超音波仕様(範囲)12~35Hz
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
超音波とフラッシュライト。けがをさせずに野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を追い払うことができます。動きを感知して動物が苦手な超音波や光を使って糞尿やいたずらを防ぎます。防水構造なので野外での使用、雨天でも安心してお使いいただけます。完全防水ではないので、浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所へ設置をお勧めいたします。<最大100平方メートルの感知範囲>。センサー感知範囲のつまみを調整することで、25~100平方メートルまで調整することが可能です。庭の花壇や玄関前、砂場や菜園など、いろんな場面で活用できます。砂場に設置することで野良猫の糞を防ぐことや、駐車スペースに設置することで愛猫にとっても事故防止につながります。<多種多様な動物に効果あり>。ネズミ、犬、猫、イノシシなど多種多様な動物に効果を発揮します。本体についているツマミを切り替えることで、様々な動物に限定して効果を発揮します。超音波振動周波数は発振の都度、自動的に変動して動物の慣れを防ぎます。人体・環境には無害だから安心です。ただし、超音波やフラッシュライトを利用しておりますので、人に向けたり、長時間スピーカー部に耳を近づけないでください。また、飼いネコなどペットにストレスを与える恐れもありますので、設置場所・方向に十分配慮してお使いください。<電池交換不要>。ソーラー式なので電池変える必要はありません。(USBでの充電も可能です)。付属のアルミスパイクを利用することで固定することが可能。背面にはフックをかけられるように穴があいていますので、吊り下げて使用することもできます。もちろん置いて使用することも可能です。
用途動物の糞尿被害やいたずらを軽減
付属品ニッケル水素充電式単三電池×3本、アルミスパイク(1本140mm)、USBケーブル(DC充電アダプター含まず)、説明書
材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム
電源ソーラーパネル:アモルファスニッケル水素充電式電池:800(3×AA 1.2V)(満充電で約1ヵ月稼働。野外での仕様は充電不要(ソーラー充電))、DC充電:DC 5V(充電時間12時間後)
本体質量(g)約236
センサーパッシブ赤外線センサー
使用場所庭、マンションベランダ、農園、畑等
アズワン品番65-2352-33
RoHS指令(10物質対応)対応
センサー感知範囲10~12m/110°/水平(天候により変動)、モード1、2、3、5:最大約100平方メートル/モード4:最大約25平方メートル
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
超音波&電磁波でネズミを驚かせます!ネズミの住みにくい環境を作ります!コンセントに差し込むだけの、簡単セット!キッチン・厨房・食料品店・倉庫などに最適です。※人間や犬猫等のペットおよび電化製品には無害です。
用途ネズミ対策に
材質ABS樹脂
寸法(mm)67×50×113
色ホワイト
対象動物ネズミ
1個
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
●1度食べるだけで効く!アースだけ(※ネズミ用駆除エサ剤における国内の承認実績(2024年6月現在))の有効成分ジフェチアロール配合!
・1度食べれば効くので、警戒心の強いネズミでもしっかり駆除できます。
・本品は遅効性で数日かけて徐々に効くので、他のネズミに警戒心を抱かせません。
●抵抗力の強いスーパーラットなど、しぶといネズミにもしっかり効く!
・従来のネズミ用駆除エサ剤が効きにくかったワルファリン抵抗性ネズミなどにもしっかり効きます。
●1度で効く最強成分(※デスモアシリーズにおいて)
●ネズミ用駆除エサ剤
用途ネズミの駆除
種別トレータイプ
成分小麦粉、トウモロコシデンプン、植物混合粉(2)、魚粉、ピーナッツパウダー、安息香酸デナトニウム、赤色102号、青色1号、赤色227号、他5成分
トラスコ品番818-5054
容量4トレー
区分防除用医薬部外品
タイプトレータイプ
シリーズデスモアプロ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×178×38
使用の目安容器ごと適量(1個から2個)を設置
使用場所流し台の下・隅、食器棚の隅、ガスレンジ台の下、冷蔵庫の裏・下、天井裏、床下収納庫の下など
アズワン品番64-1139-97
対象動物ネズミ
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1箱(4個)
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
音量調整可能 4段階の超音波切替 ジョイント式支柱を付属。簡単設置! 超音波と光の威嚇により動物を寄せ付けない!
用途撃退器
付属品マジックテープ2枚・USBケーブル・組み立て式の支柱
幅(mm)13
高さ(mm)17.8
奥行(mm)8
モード切替【鳥類等】10~20KHz / 【ねずみ、猫、犬、アライグマ、キツネ、タヌキ等】21~30KHz / 【コウモリねずみ等げっ歯類】31~50KHz / 【全般】10~50KHz
製品質量(g)415(電池を含む・付属品を除く)
充電時間スイッチOFFで太陽光2日以上 USBケーブル充電:1時間程度
使用電池単三型ニッケル水素電池1.2V 1200mAH×3本(付属)
点滅LEDフラッシュライト点滅(センサー反応時)
センサー感知範囲上下20° / 奥行10m 左右120° / 幅15m / 奥行10m
1個
¥6,980
税込¥7,678
6日以内出荷
『ソーラー多機能警告式害獣撃退器』は、様々な動物を寄せ付けないよう設計された製品です。超音波、音、光という3つの警告方法で動物を威嚇し、動物を傷つけずに寄せ付けません。撃退周波数を変更することで、様々な種類の動物に対応可能です。ソーラーパネルを搭載しており、晴れの日は太陽光で充電できます。そのため、電源を気にせず設置できます。防水設計なので、雨の日でも安心して使用できます。広い範囲をセンサーで感知するため、遠くから動物を寄せ付けません。コンパクトで軽量なので、持ち運びが簡単です。
用途動物を傷つけずにする撃退に。畑、庭、家庭菜園の害獣駆除に。
仕様【有効範囲】217°
サイズ(cm)14×7.5×17.5
周波数(kHz)【超音波】13.5~45
連続使用時間(時間)8
充電時間(時間)【USB】5~6【ソーラー】7~9
対象猫、犬、蛇など
有効距離(m)1~7
入力電圧5V1A
1台
¥6,988
税込¥7,687
5日以内出荷
赤外線センサーで害獣を感知し、光と音と超音波で撃退!
太陽光パネルで充電可能
開閉バックル採用でスイッチ操作が簡単にできます。
用途害獣の撃退に
対象動物鹿、イノシシ、アライグマ、ねずみ、ハクビシン、ヌートリア、カラス等の鳥類、コウモリなど
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×180×50
質量(g)340
内蔵電池リチウムイオン電池18650 3.7V 2000mAh 1本
消費電力待機時:0.7mAh 作動時:15mAh
充電時間(時間)3~4(USB充電時)
周波数(kHz)音波:13.5~45.5
センサー感知範囲左右:120° 上下50°
有効距離(m)9
付属品設置用杭(280mm)1セット、充電用USBケーブル1本
アズワン品番64-9675-54
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
乾電池式なので設置場所を選びません。ネズミ撃退器に乾電池式が新登場!軽くて小さいので、ネズミが住みつく屋根裏など持ち運ぶのに大変な場所でも、ラクラク設置出来ます。屋内であれば、どんなところでも使用可能。気になる所に置けばOK!乾電池式(乾電池別売)なので、設置場所を選びません。ネズミの嫌がる超音波を発信し、ネズミの住みにくい環境を作ります。強力超音波でネズミを驚かせます。ダブルスピーカーとスピーカーの部分を丸みにした形状で、放射角度は、約160度。切り替えスイッチで、暗くなると超音波が出るナイトセンサー機能と、常時超音波が出る機能の切り替えができます。※最大有効範囲:約50坪。有害なものが発生しないので、お子様・ペットや食品に対しても安全です。電気製品にも無害です。キッチン・厨房・食料品店・倉庫などに最適です。
用途ネズミ対策に
材質ABS樹脂
寸法(mm)140×86×90
色ホワイト
対象動物ネズミ
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
付属品USBアダプター
周波数(Hz)超音波:30000~60000
音圧レベル(dB)最大:130
サイズ(mm)140×70×85
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
ネズミのいやがる超音波でネズミを撃退し、さらに周波数を自動的に変化させネズミの慣れを防ぎ、衝撃を与える事によりネズミの神経系を麻痺させてネズミの撃退力を倍増させています。
イヌ、ネコなどのペットには無害です。
仕様●用途:ネズミの忌避機●電源:AC100V ACアダプター付●消費電力:1.5W●出力周波数:30KHz~65KHz●送出音圧:260dB●放射角度:260度
アズワン品番68-4534-66
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
お部屋のコンセントに差し込むだけの簡単設置。電気式だから、薬剤等が使用できない場所にも安心して設置が可能。30‐65KHzの超音波を発生させ、ネズミが近寄りづらい空間を作ります。
種別超音波
材質ABS・鉄
質量(g)約60
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×55×85
有効面積(m2)約80~150
アズワン品番65-1333-03
出力周波数約30~65KHz
1個
¥1,490
税込¥1,639
13日以内出荷
関連キーワード