20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家・納屋・店舗等からねずみを追い出します。ネズミが慣れにくい超音波自動変化機能付です。3スピーカーで幼ネズミ~耳の聞こえにくい老ネズミまで幅広く効きます。
用途超音波+衝撃波のダブルパワーでねずみを撃退。 対象動物ねずみ 材質ABS樹脂 寸法(mm)119×98×98 周波数(Hz)25000~65000 電源(V)100 角度(°)放射:260 適合面積(m2)468~545(半径約18m)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

ネズミが好んでよく食べるネズミの好む原料を薬剤に配合し、ネズミの食べやすい大きさと固さにしています。 たくさんのネズミを駆除ネズミが数日間食べ続けたあと効果を発揮する有効成分を配合しています。 食べたネズミがすぐ死ぬことは無いため、他のネズミに全く警戒心を起こさせず、たくさんのネズミを駆除できます。
用途シールをはがして、容器に入れたまま薬剤を置いてください。 ネズミがよく出るところ数ヵ所に、容器ごと薬剤を適量(約10g~30g)置いてください。翌日から薬剤がなくなったところは補充して数日間置き、食べなくなるまで続けてください。ネズミは隠れ場所へエサを持ち帰り、貯える習性(貯食性)があります。 容器には30gの薬剤が入っています。ネズミがたくさんいる場合は、容器をたくさん置くとより効果的です。 成分安息香酸デナトニウム、赤色213号、小麦粉、トウモロコシデンプン、その他2成分 トラスコ品番828-5234 セット内容30g×8トレー 種別殺鼠剤 区分防除用医薬部外品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×167×48 使用の目安ネズミがよく出るところ数ヵ所に、容器ごと薬剤を適量(約10g~30g)置いてください。 有効成分ワルファリン0.05%(w/w) 使用場所ネズミがよく出るところ数ヵ所 アズワン品番64-1140-07 対象動物ネズミ 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1パック(30g×8セット)
699 税込769
当日出荷

●1度食べるだけで効く!アースだけ(※ネズミ用駆除エサ剤における国内の承認実績(2024年6月現在))の有効成分ジフェチアロール配合! ・1度食べれば効くので、警戒心の強いネズミでもしっかり駆除できます。 ・本品は遅効性で数日かけて徐々に効くので、他のネズミに警戒心を抱かせません。 ●抵抗力の強いスーパーラットなど、しぶといネズミにもしっかり効く! ・従来のネズミ用駆除エサ剤が効きにくかったワルファリン抵抗性ネズミなどにもしっかり効きます。 ●1度で効く最強成分(※デスモアシリーズにおいて) ●ネズミ用駆除エサ剤
用途ネズミの駆除 種別トレータイプ 成分小麦粉、トウモロコシデンプン、植物混合粉(2)、魚粉、ピーナッツパウダー、安息香酸デナトニウム、赤色102号、青色1号、赤色227号、他5成分 トラスコ品番818-5054 容量4トレー 区分防除用医薬部外品 タイプトレータイプ シリーズデスモアプロ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×178×38 使用の目安容器ごと適量(1個から2個)を設置 使用場所流し台の下・隅、食器棚の隅、ガスレンジ台の下、冷蔵庫の裏・下、天井裏、床下収納庫の下など アズワン品番64-1139-97 対象動物ネズミ 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1箱(4個)
2,690 税込2,959
当日出荷

気になるネズミを一撃で退散させる、アースレッドシステムを使用したネズミ忌避剤です。 ネズミが嫌がる天然ハーブ(ハッカ油、琉球ハーブ)と煙の成分が、隠れたネズミにまでしっかり届いて、ネズミはびっくり退散します。※8畳空間で製品を使用し、ネズミの追い出し効果を確認しました。 殺鼠剤を用いず、水を使って成分を拡散させるので、安心・安全です。 琉球ハーブは月桃とも言われ、沖縄で古くから防虫、防カビや芳香剤に用いられる植物で、さわやかな香りがします。 臭いに慣れたネズミや感受性の乏しいネズミには効果が出にくい場合があります。 【用途】ネズミの忌避(ネズミの追い出し)
用途ネズミの忌避(ネズミの追い出し) 種別忌避剤 成分天然琉球ハーブ(月桃)エキス、天然ハッカ油、香料 トラスコ品番818-5056 セット内容本品、水袋 容量10g 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×101×87 使用の目安8畳に1個 使用場所天井裏や床下、倉庫などネズミを追い出したい場所 アズワン品番64-1140-02 対象動物ネズミ
1個(10g)
1,090 税込1,199
当日出荷

電源(ACアダプター)AC100V 50/60Hz 消費電力(W)3 周波数(kHz)(出力)30~65 音圧(送出音圧)94dB(0.1m) 種別電磁波・超音波
1個
1,780 税込1,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハッカ・琉球ハーブ(月桃)・ワサビなどの天然ハーブやネコのニオイなど、ネズミが嫌がる成分とニオイを配合したゲルタイプの忌避剤です。※ネズミのすみか付近に製品を置き、ネズミの定着防止効果を確認しました。 倉庫・物置・屋根裏などに、置くだけ簡単です。 天然由来の成分を使用していますので、安心して使用できます。 殺鼠剤ではありませんので、死骸の後処理は一切不要です。 【品名】芳香剤 【用途】ネズミの忌避(ネズミの定着防止)
用途ネズミの忌避(ネズミの定着防止) 種別忌避剤 成分天然ハッカ油、天然ワサビオイル、天然月桃エキス、香料(ネコのニオイなど) トラスコ品番818-5055 容量350g シリーズネズミのみはり番 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×103×92 使用の目安ネズミの侵入しそうな場所に1個 使用場所ネズミの侵入しそうな場所 アズワン品番64-0923-27 使用期間約2ヶ月 対象動物ネズミ
1個(350g)
1,190 税込1,309
当日出荷

1個(2枚)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネズミの嫌いな天然ハーブとネコのニオイ成分配合でネズミをよせつけません。※ネズミのすみかに製品をスプレーし、追い出し効果および定着防止効果を確認しました。 強力10m噴射(無風状態での最大薬剤到達距離)で天井裏や床下などの奥までしっかり届きます。 すき間ノズルで戸袋などの狭い所にも簡単に噴射できます。 逆さにしても噴射できます。 臭いに慣れたネズミや感受性の乏しいネズミには効果が出にくい場合があります。 【用途】ネズミの忌避(ネズミの追い出し)
用途ネズミの忌避(ネズミの追い出し) 種別スプレー トラスコ品番818-5057 容量420mL シリーズネズミのみはり番 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×230×66 使用の目安天井裏や床下、通風口などネズミの通路や侵入口に1平方メートルあたり2秒噴射してください。 有効成分天然ハッカ油、香料(月桃、ネコのニオイ) 使用場所天井裏や床下、通風口などネズミの通路や侵入口 アズワン品番64-1139-87 対象動物ネズミ
1個(420mL)
1,190 税込1,309
当日出荷

コンセントに差し込むだけでネズミを追放!!。交流配線上の電磁界を、ペストアカーターが発する特殊信号で変換させ、ネズミ・害虫等にイヤな環境をつくり追い出します。0.03ボルトの微弱電圧が変則的に発生します。世界で認められている安全な商品です(EPA<米国環境保護局>承認)アメリカで数多くの実験を繰り返し開発され発売に至った商品です。有効範囲は約70坪になります。 建造物が2階建て、または3階建でも面積が70坪以内であれば効果はあります。ネズミがよく出る部屋がある場合は、その部屋に位置するコンセントに差し込むのも有効です。効果は約2~3週間で表れますが、ネズミの数がおびただしく多い場合には約4~5週間掛かる場合があります。人間、電気製品、コンピューター、ペットへの影響はありません。また、殺虫剤や毒物などを使用しないので安全です。
種別電磁波・超音波 寸法(mm)110×62×50 質量(g)130 電源(V)AC100(50/60Hz) 規格特許:No. 4802057、No. G.89 09 186.8電気用品安全法非該当品EPA(米国環境保護局)承認UL(UNDERWRITERS LABORATORIES INC.)承認 電圧(V)(信号送信)5 防除広さ231m2
1台
6,990 税込7,689
欠品中

天然無害!固形と粒状のW効果(ハーブと樟脳)でねずみを寄せ付けない!分封タイプで簡単設置!30日と長持ち!
種別忌避剤 成分ハーブ、樟脳、特殊セラミック
1パック(50g×4個)
529 税込582
当日出荷

●1度食べるだけで効く!アースだけ(※ネズミ用駆除エサ剤における国内の承認実績(2024年6月現在))の有効成分ジフェチアロール配合! ・1度食べれば効くので、警戒心の強いネズミでもしっかり駆除できます。 ・本品は遅効性で数日かけて徐々に効くので、他のネズミに警戒心を抱かせません。 ●抵抗力の強いスーパーラットなど、しぶといネズミにもしっかり効く! ・従来のネズミ用駆除エサ剤が効きにくかったワルファリン抵抗性ネズミなどにもしっかり効きます。 ●1度で効く最強成分(※デスモアシリーズにおいて) ●ネズミ用駆除エサ剤
用途ネズミの駆除 種別分包タイプ 成分小麦粉、トウモロコシデンプン、植物混合粉(2)、魚粉、ピーナッツパウダー、安息香酸デナトニウム、赤色102号、青色1号、赤色227号、他5成分 トラスコ品番818-5053 容量12包 区分防除用医薬部外品 タイプ分包タイプ シリーズデスモアプロ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×178×38 使用の目安袋を破らずにそのまま適量(2包から6包)を設置 使用場所天井裏、冷蔵庫の裏・下、床下収納庫の下、流し台の下・隅、食器棚の隅、ガスレンジ台の下、基礎石の周辺、花木の陰など 対象動物ネズミ 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個(12包)
2,790 税込3,069
欠品中

粘着ねずみとりシート防水ブック型 TAKAGI(高儀) 動画あり
完全防水/最高級粘着剤使用/全面波状塗布/変幻自在。 一度捕らえたネズミは強力な粘着力により逃げられません。 薬剤を使用しておりませんので、毒性がなく安全です。 ゴキブリやムカデなどの虫にも。 低温時から高温時まで幅広い温度差に影響されずに、強力な粘着力が持続!
用途殺鼠剤を使えない場所でのネズミ駆除に最適! 種別粘着タイプ 材質(本体) シートサイズ(mm)(粘着)215×335 粘着剤ポリブデン 材質(リング)PE
1セット(2枚)ほか
449 税込494
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハーブの香りとワサビの刺激成分を使用したゼリータイプのネズミ忌避剤。天井裏、床下、侵入口などに設置するだけでネズミの侵入を防ぎます。効果は約2ヶ月持続します。 天然香料及び食品添加物を使用していますので安全性が高く安心してお使いいただけます。
用途ねずみの駆除に。 種別忌避剤 使用方法キャップをはずし中のカバーシールをはがして下さい。天井裏や床下に10~15平方メートルあたり1個の割合で設置して下さい。ネズミの通路や侵入経路、被害場所に設置して下さい。効果は約2ヶ月ですが、使用条件によっては短くなります。臭いが弱くなったらお取り替え下さい。 寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×115 有効成分天然ハッカ油・ワサビ成分
1個(400g)
1,290 税込1,419
当日出荷

ねずみ駆除のプロが使う超強力粘着剤を使用! 縦横に折り目が入ったマルチボードであらゆる場所へ配置可能! お徳用5枚入り!
用途ネズミ用 対象動物ネズミ
1個(5枚)
929 税込1,022
翌日出荷

田畑、花壇、ビニールハウスを含む農耕地で使える農薬登録の殺そ剤です。少量でよく効き、速効性に優れています。本剤を食べたネズミは急性中毒を起こし、3~5時間で死にいたります。雨が降っても成分が流亡しません。
用途野ネズミ用殺そ剤。 対象動物ネズミ 成分リン化亜鉛、トウモロコシ、植物性油、アルコール等 種別普通物 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)120×45×155 農林水産省登録第(号)8971
1箱(2g×30袋)
699 税込769
当日出荷

ネズミを誘引する ニオイ付き強力粘着剤を使用。 縦横に折り目があり場所に合わせた配置が可能。 毒性材を含まないため食品工場や食堂で安心して使用可能。
種別粘着タイプ 材質(本体) シートサイズ(mm)213×326(オープン使用時) 粘着剤ポリブデン 材質(リング)PE
1箱(10枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねずみ駆除のプロが使う超強力粘着剤を使用! 縦横に折り目が入ったマルチボードであらゆる場所へ配置可能!
用途ネズミ用 対象動物ネズミ
1個(2枚)
499 税込549
当日出荷

ハーブの香りを使用したネズミ忌避剤。天井裏、床下、侵入口などに設置するだけでネズミの侵入を防ぎます。効果は約1ヶ月持続します。 天然香料及び食品添加物を使用していますので安全性が高く安心してお使いいただけます。
用途ねずみの駆除に。 種別忌避剤 有効成分天然ハッカ油
1個(10袋)
959 税込1,055
当日出荷

ネズミの嫌がるダブルのニオイが忌避効果を発揮、ネズミの被害を防ぎます。 (1)ネズミが過剰に嫌がる天然成分(2)天敵ネコのニオイ 天井裏、床下、倉庫、物置、ネズミの通路、侵入口などに置くだけでネズミを寄せつけません。 忌避成分は主に天然由来の成分なので、安心して使用できます。 ニオイによる忌避のため、死がいを処理する必要がありません。 置くだけで約3ヵ月間忌避効果持続(使用条件、環境により異なります。) 【用途】ネズミの忌避(定着防止) 【品名】芳香剤
用途(1)開封口よりミシン目にそってフィルムをはがして、上部の紙製フタを取り出してください。 (2)容器のフタをはずし、アルミシールをはがした後、再度フタを閉めて、ネズミの通路や侵入口に設置してください。※アルミシール剥離時に透明フィルムが残ることがありますがはがしてご使用ください。 【使用の目安】天井裏、床下、倉庫、物置などのネズミの侵入しそうな場所やネズミの通路に1個 【使用場所】天井裏、床下、倉庫、物置など※プラスチックが損傷する場合があるので、そばで使わないでください。 有効成分天然ハッカ油、天然ワサビオイル、天然琉球ハーブ(月桃)エキス、香料 対象動物ネズミ専用 効果約3か月
1箱(350g)
899 税込989
当日出荷

ネズミの通り道や侵入口を封鎖し、忌避します。隙間に設置・挿入したり、パイプ等へ巻きつけてご使用下さい。
用途ネズミの忌避 種別侵入防止 材質(ブラシ本体)オイリエチレンテレフタレート(PET)樹脂(ブラシ針)ステンレスSUS4304(中芯針金)PP皮膜付鉄棒 ライトグレー タイプハードタイプ(ストレート) ブラシ直径(Φmm)50 太さ(Φmm)(ブラシ本体)0.4(ブラシ針)0.2(中芯針金)2.2(2本撚り線)
1セット(10本)ほか
3,490 税込3,839
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)