5種類の型とローラー・ねんどシート入。
ローラーでねんどを伸ばして、5種類の型で型抜き遊び。
ねんどシートもついているので、ねんどを伸ばして、きって、型を抜いて、いろいろ遊んでみましょう!
セット内容型ぬき型×5種、ローラー×1個、ねんどシート×1
1冊
¥389
税込¥428
当日出荷
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
自由な形・大きさのてん刻やスタンプができます。ある程度まで彫塑で作っておき、乾燥後彫刻刀で細部を仕上げます。彫りやすさを最重視していますので、細かい部分まで彫刻で表現できます。彫刻に失敗しても粘土で修復して削り直せます。着色もできます。
セット内容彫刻ねんど120g×1、紙やすり×1、トレーシングペーパー×1、レザー製小袋×1、説明書×1、カーボン紙×1
内容ねんど・芯材
科目図工
1個
¥455
税込¥501
3日以内出荷
はじめてのねんどあそびにおすすめ!原料が小麦粉・水・食塩でお子様が間違って口に入れても安心な粘土です。大人の方にも手芸、工作に最適な質感、発色を持っています。
セット内容小麦粘土8色(赤・黄・青・白・緑・茶色・ピンク・オレンジ)各35g
材質小麦粘土/小麦粉・水・塩分・食用顔料・保存料、容器/PP
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×145×30
適合年齢(歳)3才以上
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
キャッチコピー:4色ねんど+つぶつぶバニラねんど付き!。商品説明:つぶつぶバニラねんどとねんど型を使って、簡単にリアルなスイーツをつくっちゃおう!
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付化粧箱入
セット内容ねんど20g(白、赤、青、黄)、つぶつぶバニラねんど30g、ねんどカッター、波形カッター、お皿、フォーク、ナイフ、ねんど型(4種)、のし棒、保存袋
材質樹脂中空体、PP
寸法(mm)ねんどの押し型(フォーク:100×140、麺棒:Φ20×125、ピザカッター:106×35、皿:Φ100)
1セット
¥800
税込¥880
10日以内出荷
何度でも作れる白いあぶら粘土
容量(g)500
サイズ(mm)75×150×25
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
お米のねんど出はじめての粘土遊び年度シートあそびかたブック付き
適合年齢(歳)3以上
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
材質石粉(2種類)、石けん、油脂
寸法(mm)165×90×35
質量(kg)1
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
1個
¥449
税込¥494
6日以内出荷
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
モチモチしていて手に付かない!とってものび~~る新感覚スライムねんど!タピオカ粉からつくったもちもち触感の粘土です。特長1:やわらかくてよくのびる!やわらかく、よくのびるのでずっと触っていたい気持ちのいいねんどです。よくこねてから伸ばすとスライムのように長く伸びます。特長2:色がきれい!カラフルできれいな色が特長です。色と色を混ぜ合わせて、自由に色をつくり出すことができます。特長3:乾きにくい!もちもち感が続くので、長時間楽しむことができます。触感を楽しむだけでなく、造形も可能です。さらに、抗ウイルス物質配合で安心してご利用いただけ、日本製だから安心・安全。かたくなっても水を混ぜると元通りになります。お子さまから大人まで楽しく使える粘土で、手や指先を使うことで脳の発達を促し、自由な発想と色彩感覚を育みます。対象年齢:3歳以上。
材質タピオカ粉、水、保存料
形態1個梱包:ヘッダー付き箱入り
サイズ(mm)内容量30(1色につき)
エアコン配管用不乾性パテ
色アイボリー
使用温度(℃)-20~50
使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
ハンバーガーを崩さないように積み上げよう!
セット内容EVAシート×6、シール台紙×1
材質EVA
寸法(mm)200×200×60
形態包装:PP袋
1個
¥464
税込¥510
当日出荷
モチモチしていてよくのびる!安心素材でできたねんど!ご要望にお応えした収納しやすいチャック付袋入!硬くなっても水を混ぜるともとどおり!※乾燥すると硬くなります
セット内容本体×1(30g×4個入り)
材質タピオカ粉・水・塩分・食用色素・保存料
寸法(mm)120×210×30
アズワン品番65-1828-75
1セット
¥400
税込¥440
10日以内出荷
ふわふわねんどでかわいいアクセサリーをつくろうこの商品は、梅花女子大学こども教育学科とアーテックとの産学連携によるコラボ商品です。
セット内容ねんど(白)×1、指輪パーツ(色取り混ぜ)×10、ヘアピンパーツ×5、ラインストーン×約20、シリコン型×1、接着剤×1、ねんどベラ×1
材質樹脂中空体,パルプ,PP
寸法(cm)20×14.7×3.1
1セット
¥700
税込¥770
5日以内出荷
低粘度のサンプルを精度よく測定できます。円筒形のサンプルチャンバーは循環恒温槽と接続して温調が可能です。SUS316製です。
種別クローズ型
構成ロケーティングチャンネルアッセンブリー、ウォータージャケット、サンプルチャンバー、固定治具、スピンドル
アズワン品番62-2942-10
1個
¥659,800
税込¥725,780
翌々日出荷
低粘度のサンプルを精度よく測定できます。円筒形のサンプルチャンバーは循環恒温槽と接続して温調が可能です。SUS304製です。
種別オープン型
構成ロケーティングチャンネルアッセンブリー、ウォータージャケット、サンプルチャンバー、固定治具、チューブエンドキャップ(6個)、スピンドル
アズワン品番62-2942-09
1個
¥559,800
税込¥615,780
5日以内出荷
粘度の高い油、ボンド等の着付けが出来ます。
用途塗装現場全般
ノズル口径(Φmm)5.5
空気使用量(L/min)170
パターン開き(mm)80
仕様吸上式
トラスコ品番827-5636
材質マグネシウム合金
質量(g)50
所要圧縮機(kw)0.75
カップ容量(L)0.9
取付口(カップ)G1/4
エアー取付口G1/4
霧化方式汎用
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
色緑
本体サイズ(mm)150×25×65
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
SUS316製の中粘度(RV)用のスピンドルセットです。
セット内容RV-2Z、RVHV-3Z、RVHV-4Z、RVHV-5Z、RVHV-6、RVHV-7Z各1本、スピンドルケース
種別中粘度用 RVスピンドル 6本セット
アズワン品番62-2941-23
1箱
¥879,800
税込¥967,780
60日以内出荷
中粘度(RV)用のスピンドルセットです。
セット内容RV-2、RVHV-3、RVHV-4、RVHV-5、RVHV-6、RVHV-7各1本、スピンドルケース
種別中粘度用 RVスピンドル 6本セット
材質SUS302
アズワン品番62-2941-21
1箱
¥339,800
税込¥373,780
62日以内出荷
SUS316製の低粘度(LV)用スピンドルセットです。
セット内容LV-1Z、LV-2Z、LV-3Z、LV-4Z各1本、スピンドルケース
種別低粘度用 LVスピンドル 4本セット
アズワン品番62-2941-18
1箱
¥849,800
税込¥934,780
60日以内出荷
低粘度(LV)用スピンドルセットです。
セット内容LV-1、LV-2、LV-3、LV-4各1本、スピンドルケース
種別低粘度用 LVスピンドル 4本セット
材質SUS302
アズワン品番62-2941-16
1箱
¥269,800
税込¥296,780
60日以内出荷
適合機種SV-A/SV-H/SVシリーズ
セット内容WinCT-Viscosity×1、RS-232Cケーブル×1、シリアル-USBコンバータ×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥95,980
税込¥105,578
翌々日出荷
高粘度(HA、HB)用のスピンドルセットです。
セット内容HV-2、RVHV-3、RVHV-4、RVHV-5、RVHV-6、RVHV-7各1本、スピンドルケース
種別高粘度用 HA/HBスピンドル 6本セット
材質SUS302
アズワン品番62-2941-22
1箱
¥339,800
税込¥373,780
62日以内出荷
適合機種SV-A/SV-H/SVシリーズ
セット内容計量部固定スタンド×1、X-Y-Zステージ×1、サンプル容器(容量2ml)フタ付き×1、容器ホルダー(容量2ml)×1、サンプル容器(容量45ml)×1
材質サンプル容器、ホルダー:PC(ポリカーボネート)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
純和風な小鳥用の食器”チョコ”とチョコ掛けのセットです。クチバシの短い小鳥に最適な浅口タイプ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×140×30
原材料チョコ:粘土、チョコ掛け:樹脂(MW,PP)
1個
¥349
税込¥384
8日以内出荷
彫塑用に特に細かい粒子で作っています。
寸法(mm)185×105×30
内容ねんど・芯材
比重1.7g/m3
科目図工
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
セット内容Locating channel assemnly、Water jacket、Clamping collar ELVAS 1.12、Sample chamber ELVAS-C、Spindle ELVAS-SP、Chamber cap ELVAS-CC-1、Bracket、Carrying case、O-ring
アズワン品番4-1987-13
1個
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
低粘度(LV)用シリンダー型スピンドルセットです。
セット内容LV-1、LV-2CYL、LV-3CYL、LV-4各1本、スピンドルケース
種別低粘度用 LVシリンダースピンドル 4本セット
材質SUS302
アズワン品番62-2941-17
1箱
¥379,800
税込¥417,780
62日以内出荷
●最大限の容量を確保した「ドデカヘッド」の採用で、低い入力圧力でも高いレベルで塗料の微粒化を実現します。
●高粘度用重力式カップタイプの加圧式小型スプレーガンセットです。通常品のスプレーガンでは塗布するのが難しかった高粘度塗料が、簡単に吹着け作業が行えます。
ノズル口径(Φmm)2.0
汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。パタン幅・空気量を調整でき、厚膜を作る塗布向きです。
加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。
人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。
設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。
新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。
空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。
HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布
ノズル口径(Φmm)2
空気使用量(L/min)270
パタン開き(mm)300-400
セット内容スプレーガン、加圧コンテナ(PC-19B)
吹付空気圧力(MPa)0.29
タイプ圧送式
備考加圧コンテナセット
仕様霧化:内部
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
セット内容Spiral holder SAS1.1、Spindle S-SP、Cleaning brush SCB、Carrying case、Chamber S-C-1
アズワン品番4-1987-12
1個
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
セット内容Spindle DIN-SP-5、Spindle DIN-SP-6、O-ring、Chamber DIN-C-2、Spindle DIN-SP-7、Water jacket、Locating channel assemnly、Chamber cap、Chamber DIN-C-1、Collar assembly
アズワン品番4-1987-11
1個
¥349,800
税込¥384,780
63日以内出荷
汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。一定量での塗布ができ、建築外装・内装、ゲルコート、多彩模様塗布向きです。
加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。
人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。
設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。
新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。
空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。
HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布
空気使用量(L/min)25Wキャップ:170 10Wキャップ:100
パタン開き(mm)25Wキャップ:250-400 10Wキャップ:100-250
セット内容スプレーガン、加圧コンテナ(PC-19B)
吹付空気圧力(MPa)0.29
タイプ圧送式
備考加圧コンテナセット
仕様霧化:内部
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別非危険物
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ