本目立済みですのでこのまま使用することができます。収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。
用途日曜大工から、不要な大型商品の切断に。
材質(柄部)籐
材質(刃)刃物用炭素鋼
従来の両刃鋸に比べて少し細幅になっており、軽量でプロ好みの切れ味とバランスです。
用途一般木材・細工両刃
・縦挽き目・横挽き目を備えた両刃で切れ味なめらか・きれいな仕上がり!
・柄には手にやさしくフィットする桐材を使用 ※注意※
・ご使用前に柄の抜けないことを必ず確認してください。
・曲げたりこじったりは破損の原因となりますのでおやめください。
・対象材以外の切断はおやめください。
・鋸身の脱着には十分にお気を付けください。
刃長(mm)240
材質鋸部:焼入れ鋼材SK-5、柄部:柏
寸法(mm)560×85×20
質量(g)163
タイプ両刃鋸
柄長さ(mm)270
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
木島独自の熱処理(焼入・焼戻し)・研削加工・精密特殊目立など従来の本職大工鋸と同様に特に硬く(HRC59~61)製造しておりますので、耐久力・切れ味は抜群です。
用途ムク材(杉・桧)銘木を切るのに最高。
刃物用炭素鋼を使用し、インパルス方式の刃先焼き入れ(衝撃焼き入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことができます。収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。
用途日曜大工から、不要な大型商品の切断に。
刃長(mm)240
全長(mm)580
ピッチ(mm)2
トラスコ品番365-1550
質量(g)260
板厚(mm)0.6
材質(柄部)籐
材質(刃)刃物用炭素鋼
切り幅(mm)0.7
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。日本人の知恵が生んだ両刃鋸に、初めて採用した替刃システムで替刃の交換が簡単で金具が邪魔にならず、厚い材料の切断が可能。繊細な切れ味の横挽目とよく切れると評判の縦挽目が、木目に応じて選択でき、複雑な細工が可能になりました。
用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラ
刃長(mm)180
全長(mm)390
ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)
トラスコ品番769-1475
質量(g)165
板厚(mm)0.5
切り幅(mm)0.81
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
昔ながらのオーソドックスな両刃鋸です。横挽目には、インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。また縦挽目には、縦挽目に上目を施してあり挽き曲がりを防ぎます。刃をカバーする収納ケースがついているので、使用後の保管も安心です。
用途一般木材、集成材、合板
付属品刃先収納ケース
材質(ケース)ポリプロピレン
材質(柄部)サワクルミ・藤
こんなお得な商品も!
のこぎり替刃式 天然藤巻柄
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
衝撃焼入れの切れ味が違います。
テフコートだから、サビにくく、すべりが良い
のこ刃の取り替えはワンタッチ
衝撃焼き入れのよこ挽刃により永切れし、硬い材料の切断もできます。よこ挽刃は集成材等の硬い材料も切断出来ます。
鋸刃は、先端および中心に向かって徐々に薄くなっており、切り刃が薄く、特殊目立てで美しい切口です。
細幅タイプの刃幅は、ハンドルの延長線上から刃が近く、力がかけやすく、コントロールしやすいです。
刃先を研磨し縦挽き目の天刃をつけることにより、切れ味が上がります。
用途一般木材の切断作業。
仕様たて挽き・よこ挽き
従来の両刃鋸に比べて少し細幅になっており、軽量でプロ好みの切れ味とバランスです。
用途一般木材・細工両刃・細工仕上用
刃長(mm)240
全長(mm)580
ピッチ(mm)1.3(寸23枚目)
トラスコ品番769-1661
質量(g)185
板厚(mm)0.45
1個
¥4,698
税込¥5,168
9日以内出荷
作業に合わせて2種類の横挽目を使い分けできます。両側ともに横挽目を目立てしています。
薄板の切断や細工に適した8寸目とタテ・ヨコ・ナナメの全方向に使える9寸目になっています。
両刃とも、切れ味の長持ちする刃先衝撃焼入れを施してあります。刃の表面にはサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施してあります。
刃の交換は、工具が必要なく、ネジ1本で可能です。
用途一般木材・集成材・合板などの切断。
刃渡り(mm)240
幅(mm)アサリ:0.7~0.8
刃厚(mm)0.5
材質(柄部)木(サワクルミ)・樹脂
材質(刃)SK-5
目数23枚目/寸(8寸目)、20枚目/寸(9寸目)
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
片方の刃が木工用でもう片方の刃がプラスチック用になっています。PPの鞘付なので、持ち運びに便利です。本体を鞘から抜き差しする際、どちら向きからでも出し入れできるので、便利です。
用途木材切断、合板集成材切断、塩ビ切断、プラスチック切断、一般工作に。
刃渡り(mm)120
板厚(mm)0.5
材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
刃物用炭素鋼を使用し、インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことが出来ます。
用途日曜大工から、不要な大型商品の切断に。
刃長(mm)240
全長(mm)300
質量(g)105
トラスコ品番365-1568
ピッチ(mm)2
板厚(mm)0.6
材質(刃)刃物用炭素鋼
切り幅(mm)0.7
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
壁面、床面、左右側面の余分なフォームの切り取り作業に!。窓枠・ドア回りの側面作業に。壁面・床面・配管作業に。L字型ハンドルにより壁面に握手が触れずスムーズな切味で効率良く作業ができます。
用途フォーム切り取り作業に。
全長(mm)395
質量(g)140
板厚(mm)1.5
材質(刃)ステンレス
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
段ボールの開梱はもちろん、曲線カットもギザギザ両刃でラクラク!
手軽に使えるストレートハンドル。
用途ダンボールのカット
質量(g)24.6
刃長(mm)約90
寸法(幅W×長さL)(mm)25.6×202.5
材質(ボディ)PP
材質(ブレード)ステンレス
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポートできるコンパクト鋸です。
アサリが無く板厚0.3mmの薄刃タイプですので柔軟性も抜群!板表面にキズが付かなく木釘(ダボ)切りや仕上げ加工に使えます。
用途に応じて使い分けれるように刃のピッチを1.0mm・1.3mmと2種類用意しております。両方とも横挽目です。
用途ダボ切り、木工竹細工、仕上加工
刃長(mm)125
全長(mm)275
ピッチ(mm)1.0/1.3
板厚(mm)0.3
切り幅(mm)0.3
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
段ボールの開封に最適な短い刃の段ボールのこぎりです。
フッ素コーティング加工を施したギザギザ両刃で、粘着物が刃に付着しにくく、PPバンドもラクラクカットできます。
手軽に使えるストレートハンドル。
用途ダンボールや荷物などの開封、PPバンドの切断に。
質量(g)23.2
刃長(mm)約33.5
寸法(幅W×長さL)(mm)25.6×144.4
コーティングフッ素コーティング
材質(ボディ)PP
材質(ブレード)ステンレス
1本
¥279
税込¥307
当日出荷
切れ味が長持ちする横挽目衝撃焼入れです。SK11替刃式両刃のこぎりEBSW-260Tの替刃です。横挽目と縦挽目の使い分けにより木目の方向に応じた切断が可能です。
鋸刃はさびにくいクリアー塗装仕上げです。刃先(横挽目)には衝撃焼入を施しており、切れ味を永く保ちます。
用途一般木材・集成材・合板・硬木の切断作業。
刃渡り(mm)(横挽)260、(縦挽)230
仕様17枚目(寸)(横挽)
適合機種SK11替刃式両刃のこぎり260(EBSW-260T)
刃厚(mm)0.6
材質(刃)SK-5
1枚
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
縦挽・横挽タイプ。木材のあらゆる方向からの加工がスムーズにできます。大工作業だけでなく学校教材やDIY作業にも人気があります。
日本人の知恵が生んだ両刃鋸に、初めて採用した替刃システムで替刃の交換が簡単で金具が邪魔にならず、厚い材料の切断が可能。繊細な切れ味の横挽目とよく切れると好評の縦挽目が、木目に応じて選択でき、複雑な細工が可能になりました。
刃長(mm)180
ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)
トラスコ品番769-2269
質量(g)48
板厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
これさえあれば、かさばるカーペットなどの粗大ごみもざっくり切って細かくカット!。経費削減可燃物へポイッと経費削減!もちろん日曜大工にも大活躍。ピッチの異なる(18T・24T)が2タイプ付いており、切るものに応じて刃を入れ替えできます!。【刃のタイプについて】18T:カーペットやダンボール、木材を切るときに便利です。24T:鉄管やアルミ、塩ビ管等を切るのに便利です。「押して切る」「引いて切る」お好みで刃を入れ替えできます!…自分に合った切り方に合わせて、刃の向きを入れ替えてご使用いただけます。3段階の角度調整式…3段階の角度調整ができ、お好みの角度、力の入れやすい角度でご使用いただけます。リバーシブルで使えます!…両面印刷されていてわかりやすく、リバーシブルでご使用いただけます。(矢印の向きに合わせてご使用ください。)。4安心・安全、保護カバー付き!
用途のこぎりとして
材質アルミダイキャスト・スチール・ポリプロピレン
色シルバー・ブラック
品番SV-4823
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)445×113×20
刃渡り(mm)355
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
両刃(たて挽目・よこ挽目)なので木目に合わせて刃を選べる。ワンタッチ脱着で交換も収納も簡単!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材
表面処理(刃部)クリアコート
材質(刃)SK-85
のこぎり板厚(mm)0.5
刃渡り(mm)210
グリップタイプ直柄
1丁
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
バクマソー両刃鋸265mmの替刃。
用途一般木材の切断に。
全長(mm)300
質量(g)85
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)0.65
刃渡り(mm)265
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
目立て済みですので、このまま使用出来ます。すぐに使用出来る目立て済みの両刃鋸です。
用途一般木材の切断作業。
仕様たて挽き・よこ挽き
仕様替刃式
材質【刃部】炭素工具鋼(SK-85)【背金】鉄 【グリップ】プラスチック、鉄【ねじ】鉄、プラスチック
色シルバー/ブラック
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)392×64×21【刃】180×64×1
アサリ加工がないので表面をキズつけない!。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途ダボ切り、細工、仕上げ加工
表面処理(刃部)クリアコート
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
のこぎり板厚(mm)0.4
刃渡り(mm)185
刃ピッチ(mm)1.15
1枚
¥789
税込¥868
当日出荷
背金・ネジ止等をなくした誇り高きプロの道具です。表面は超硬コーティング(ハードクローム)処理をしていますので、サビに強く永切れします。本職用高級両刃鋸と全く同じ方法で熱処理(焼入・焼戻し)、研削加工をし優れた目立技術により鋭い切味を発揮します。目立処理が可能です。
用途各種銘木・一般木材・新建材・集成材
グリーン購入法適合
材質炭素工具鋼(SK-85)
色シルバー
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)245×64×1
刃渡り(mm)180
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ