66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルス剪定鋸の代表作。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます! 刃には錆を防ぎ、ヤニが付きにくくなるハードクローム仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定 刃長(mm)150 仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式 トラスコ品番396-5651 全長(mm)折込時/198使用時/350 質量(g)135 ピッチ(mm)8 切り幅(mm)1.2 適合替刃211 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

生木剪定鋸 アルス 動画あり
特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。 刃先に向かうと刃幅が狭くなるプロタイプは、密集した枝の中にも刃を入れやすいです。
用途生木の剪定に 仕様アサリわけなし、UVカット、リブ付き研磨、角度切替2段階グリップ、鋸刃保護ローラー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、衝撃焼入、替刃式 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剪定鋸デラックス210DX用の替刃です。
用途生木の剪定 刃長(mm)150 トラスコ品番396-5660 全長(mm)186 質量(g)30 ピッチ(mm)8 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

生木剪定チルトンプロ2用の替刃です。
用途生木の剪定に 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GR-17 剪定鋸カーブソー アルス 動画あり
湾曲した鋸刃が「挽く力」を「切る力」に変える!手前に挽く力だけで、刃がくい込みます。 刃を閉じた状態でもストッパ―をロックオンできる安全性重視の折込式。
用途生木の剪定 刃長(mm)170 仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、ワンタッチストッパー、セーフティーロック、エラストマーグリップ トラスコ品番396-5759 材質刃:高炭素刃物鋼 全長(mm)折込時:230、使用時:377 質量(g)175 ピッチ(mm)(刃)7 仕上ハードクローム仕上げ 適合替刃GR-17-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

SG-24 果樹剪定鋸 魁 24 アルス 動画あり
果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用 刃長24cmタイプSG-24は長めのストロークを生かせる柿・梨・桃など広葉樹の果樹剪定におススメです。
用途生木の剪定 刃長(mm)240 仕様アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式 全長(mm)371 質量(g)本体:110/サヤ:75 ピッチ(mm)刃:6.0 表面処理刃:特殊 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)0.9 適合替刃SG-24-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

SG-21 果樹剪定鋸 魁 21 アルス 動画あり
果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は105g(SG-21)と軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用刃長21cmタイプSG-21は枝が混み合う樹木の剪定でも取り回しやすい為、柑橘などの針葉樹の剪定におススメです。
用途生木の剪定 刃長(mm)210 仕様アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式 全長(mm)341 質量(g)本体:10/サヤ:70 ピッチ(mm)刃:6.0 表面処理刃:特殊 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)0.9 適合替刃SG-21-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

200B 剪定鋸ブラック  本体 アルス 動画あり
アルス剪定鋸の代表作。 錆を防ぐブラック仕上げ。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます。 刃には錆を防ぐブラック仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定 刃長(mm)150 仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ブラック仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式 トラスコ品番410-3246 全長(mm)折込時/198使用時/350 質量(g)135 ピッチ(mm)8 切り幅(mm)1.2 適合替刃201 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

カーブソーGR-17用の替刃です。
用途生木の剪定 刃長(mm)170 トラスコ品番396-5767 材質刃:高炭素刃物鋼 全長(mm)202 質量(g)30 表面処理ハードクローム仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

NK-24 ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24 アルス 動画あり
果樹・庭木の剪定に最適!果樹の剪定や庭木の切断など、生木の切断に威力を発揮。 ご家庭や現場の様々なシ―ンで活躍します。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:生木剪定鋸NK-24-1、竹挽鋸TB-27-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1
用途生木の剪定 刃長(mm)240 仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパー トラスコ品番396-5821 全長(mm)386 質量(g)本体:115、サヤ:105 ピッチ(mm)6 表面処理特殊表面処理 板厚(mm)0.7 対応商品TB-27-1、DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)1 適合替刃NK-24-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

剪定鋸ブラック200B用の替刃です。
用途生木の剪定 刃長(mm)150 仕様アサリわけなし トラスコ品番410-3254 全長(mm)186 質量(g)30 ピッチ(mm)8 表面処理ブラック仕上げ 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

果樹剪定鋸魁24 SG-24用の替刃です。 対応品番SG-24。
用途生木の剪定 刃長(mm)240 全長(mm)292 質量(g)40 ピッチ(mm)刃:6.0 表面処理刃:特殊 対応商品SG-24 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

果樹剪定鋸魁21 SG-21用の替刃です。 対応品番SG-21。
用途生木の剪定 刃長(mm)210 全長(mm)262 質量(g)35 ピッチ(mm)刃:6.0 表面処理刃:特殊 対応商品SG-21 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

NK-24-1 ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24 替刃 アルス 動画あり
生木剪定鋸NK-24用替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:生木剪定鋸NK-24、竹挽鋸TB-27、金属鋸KZ-24、DIY・大工鋸DI-27、アルスパイパーES-24
用途生木の剪定 刃長(mm)240 トラスコ品番396-5830 適合本体NK-24 全長(mm)300 質量(g)35 ピッチ(mm)6 表面処理特殊表面処理 板厚(mm)0.7 対応商品NK-24、TB-27、DI-27、ES-24、KZ-24 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

三共コーポレーション替刃式剪定鋸
RoHS
アズワン品番64-5132-83 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

三共コーポレーション替刃式剪定鋸替刃
RoHS
アズワン品番64-5133-78 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

果樹剪定鋸FS-22用の替刃です。
用途生木の剪定に 刃長(mm)220 全長(mm)267 質量(g)35 表面処理特殊表面処理 対応商品FS-22 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,698 税込4,068
4日以内出荷

Y-15 折込剪定鋸 150mm アルス 動画あり
手元のすべりを防ぐエラストマーグリップ。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます。 刃には錆を防ぎ、ヤニが付きにくくなるハードクローム仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定に 刃長(mm)150 全長(mm)折込時:198使用時:350 仕様アサリわけなし、替刃式、エラストマーグリップ 質量(g)130 表面処理ハードクローム仕上げ 折込折りたたみ式 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃Y-15-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

UV-37PRO 剪定鋸ジェットカーブプロ37 アルス 動画あり
たて・よこ・ななめ!どんな方向でもスムーズにカットする「UVカット」切りくずが目詰まりのしにくい特殊目立て刃で、タテびき、ヨコびき、ナナメびきがさらにスムーズになります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」研磨目立てでツルツル切り口!鋸刃の背を薄く、刃部を厚く曲面に研磨することでアサリわけのない鋸になります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」の鋸刃は、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。 ザクザク切れる「カーブライン」!刃がカーブしていることで、手前に挽く力だけで、刃が枝にくい込みやすく、刃にダイレクトに力を伝達。 挽くことで切る方向に自然と力が働きます。 特に、腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。 ※刃が枝にくい込みやすいため、切断の際はストレートの刃よりも力を要します。 サヤにも特長あり!サヤにしっかり収納!安全ストッパー鋸刃を収納した時に確実に留めて本体が落ちることがなく安心の安全ストッパー。 鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。
用途生木の剪定に 刃長(mm)370 全長(mm)600 仕様アサリわけなし、UVカット、鋸刃保護ローラー、左右取付機構、替刃式 質量(g)本体:341 サヤ:239 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃UV-37PRO-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスのこぎり
RoHS
ガーデニングからDIY、粗大ごみ解体まで幅広い用途に使えます。Aグリップ装備で庭木の切断も片手で楽々(着脱可)です。コードレスでどこでもパワフルな切断作業。ソフトスタート機能により、切り始めも安全です。
用途木や枝の剪定、家具の解体作業、木材・プラスチック・金属の切断 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) ストローク幅(mm)20 ストローク数(min-1[回/分])0~2300 最大切断能力(mm)庭木60(Aグリップ有)、80(Aグリップ無し)、軟鋼材7(Aグリップ無し)
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剪定鋸Y-15用の替刃です。
用途生木の剪定に 刃長(mm)150 全長(mm)186 質量(g)25 表面処理ハードクローム仕上げ 折込折りたたみ式 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,298 税込2,528
4日以内出荷

虎に翼、鬼に金棒・・・。ものづくりの町【燕三条地域】で製造された鋸無双の仮枠剪定折込鋸「竜徹(りゅうてつ)」です。従来の1.6倍の板厚材を使用し、刃部側面を研磨仕上にすることで、丈夫で曲がりにくく安定した力強いストロークを実現します。特殊目立ウインドカットを採用し、切れ味が良く、目詰まりしにくい逸品です。刃部には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強く、ヤニがつきにくくなっています。安心の日本製
用途コンパネ、仮枠、生木、一般木材、集成材などの切断に 材質●刃部:炭素工具鋼 全長(mm)445 山数10 本体寸法(mm)W45×H445×D22 本体質量(g)250 刃厚(mm)1.2 刃渡り(mm)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,880 税込3,168
4日以内出荷

UV-32E 剪定鋸ジェットカーブ32 アルス 動画あり
たて・よこ・ななめ!どんな方向でもスムーズにカットする「UVカット」切りくずが目詰まりのしにくい特殊目立て刃で、タテびき、ヨコびき、ナナメびきがさらにスムーズになります。 ザクザク切れる「カーブライン」!刃がカーブしていることで、手前に挽く力だけで、刃が枝にくい込みやすく、刃にダイレクトに力を伝達。 挽くことで切る方向に自然と力が働きます。 特に、腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。 ※刃が枝にくい込みやすいため、切断の際はストレートの刃よりも力を要します。 サヤにも特長あり!鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。
用途生木の剪定に 刃長(mm)320 全長(mm)500 仕様アサリわけ、UVカット、左右取付機構、鋸刃保護ローラー、替刃式 質量(g)本体:258 サヤ:162 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃UV-32E-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

TB-27-1 ワンタッチ替刃鋸 竹挽鋸27 替刃 アルス 動画あり
竹挽鋸TB-27用の替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:竹挽鋸TB-27、生木剪定鋸NK-24、金属鋸KZ-24、DIY・大工鋸DI-27、アルスパイパーES-24
用途竹の切断に 刃長(mm)270 トラスコ品番396-5911 適合本体TB-27 全長(mm)330 質量(g)52 表面処理特殊表面処理 対応商品TB-27、NK-24、DI-27、ES-24、KZ-24 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

255Z-2.7L 伸縮式高枝鋸2.7m アルス 動画あり
軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。
用途高枝鋏では切れない高所の太い枝の剪定に 刃長(mm)300 仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップ トラスコ品番396-5708 材質刃:高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ) 全長(mm)1800~2700 質量(g)1030 ピッチ(mm)(刃)8 切り幅(mm)1.2 適合替刃255L-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
7,198 税込7,918
当日出荷

GC-IK-10 小型ガーデニング鋸 アルス 動画あり
庭木の手入れ、果樹の剪定に。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 鋏では切りにくい枝切りに適しています。 刃長90mmのコンパクトサイズながら、鋭い切れ味が特長。 枝は幹になるべく近い位置で切ります。 上から切っていくと枝の重みで裂けることがあるので、まず下から切り、次に上から切るのがポイント。 ワンタッチで開閉ができ作業性に優れています。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に 刃長(mm)90 材質高炭素刃物鋼/特殊表面処理 全長(mm)折込時:220、使用時:220 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

TB-27 ワンタッチ替刃鋸 竹挽鋸27 アルス 動画あり
竹挽きに最適!3.5mmピッチ細目目立て刃が、堅い竹の切断をスム―ズにします。 垣根作りなどに適しています。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:竹挽鋸TB-27-1、生木剪定鋸NK-24-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1
用途竹の切断に 刃長(mm)270 全長(mm)416 ピッチ(mm)4.5 仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパー トラスコ品番396-5902 質量(g)本体:134、サヤ:110 表面処理特殊表面処理 対応商品DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃TB-27-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

IK-10-R コンパクト鋸 花小町 アルス 動画あり
ポケットサイズ刃長9cmのコンパクト鋸。 鋏では切れない太い枝の切断に便利です。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に 刃長(mm)90 仕様ワンタッチストッパー 材質高炭素刃物鋼/特殊表面処理 全長(mm)折込時:130、使用時:220 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

GC-220 Gクラシック ガーデニング鋸 アルス 動画あり
庭木の手入れ、果樹の剪定に便利な折込鋸。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 生木の剪定はもとより、ラティスやウッドパネル・垣根作りなど幅広い用途に最適です。 アサリわけなしの目立てにより切り口がツルツルになり樹木の病気を防ぎます。 折たたみ式で安心してご使用になれます。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に 刃長(mm)150 全長(mm)折込時:200使用時:345 仕様アサリわけなし、衝撃焼入、替刃式 質量(g)110 表面処理ハードクローム仕上げ 折込折りたたみ式 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃GC-221 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

伸縮式高枝鋸255Z用替刃です。 対応品番255Z-1.8L、255Z-2.7L
用途高枝鋏では切れない高所の太い枝の剪定に 刃長(mm)300 全長(mm)383 質量(g)75
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大工・園芸鋸 チルトン アルス 動画あり
特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。
用途工作用木材、生木の切断など ピッチ(mm)7 切り幅(mm)1.2 材質(柄部)アルミダイカスト+エラストマー樹脂 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高枝鋏専用のこぎりです。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に 全長(mm)230 刃長(mm)180 質量(g)102 使用目的剪定 切断対象鋏では切れない太い枝 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

150S/ZZ/ZK/ZKA/WZ/ZTRタイプ高枝はさみ用鋸替刃18cmです。 ドライバー(+)1本で脱着OK。 鋏で切れない太い枝を確実にカットします。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に 刃長(mm)180 全長(mm)230 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ピストル鋸25荒目PS-25L用の替刃です。
用途生木の剪定 刃長(mm)250 トラスコ品番752-4943 全長(mm)300 質量(g)60 表面処理ハードクローム仕上げ 対応商品PS-25L 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷

ZS/ZE/ZT/ZDタイプ高枝はさみ用鋸替刃18cmです。 ドライバー(+)1本で脱着OK。 鋏で切れない太い枝を確実にカットします。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に 全長(mm)230 質量(g)40 刃長(mm)181 表面処理特殊表面処理 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

剪定の時、樹木を傷めずシャープに切り落とす。 独自の目立てによるスムーズな切れ味が特徴です。 レザーソースーパー剣龍高枝切は高所の枝切りをする商品です。
ピッチ(mm)4.0(寸8枚目) 板厚(mm)1.1
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PS-22 ピストル鋸22 アルス 動画あり
アルスピストル鋸22
RoHS
独自開発の研磨で強い弾性と摩擦の軽減を実現!プロが認めるピストル型鋸のロングセラー。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。 独自開発の研磨「アルステックカット」を用いて、強い弾性と切込み時の摩擦の軽減を実現しました。 刃長220mm、生木をザクザク切り進む荒目タイプです。
用途生木の剪定 刃長(mm)220 全長(mm)350 仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式アルステックカット、サヤ付 トラスコ品番396-5881 質量(g)本体/95、サヤ/90 適合替刃PS-22-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
3日以内出荷

軽量かつ抜群の切れ味!プロが認めるピストル型鋸のロングセラー。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。 刃長300mm、生木をザクザク切り進む荒目タイプです。
用途生木の剪定 刃長(mm)300 全長(mm)470 仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式サヤ付 質量(g)本体/140サヤ/150 適合替刃PS-30L-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

DI-27-1 ワンタッチ替刃鋸 DIY 大工鋸 替刃 アルス 動画あり
DIY・大工鋸DI-27用替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:DIY・大工鋸DI-27、竹挽鋸TB-27、生木剪定鋸NK-24、アルスパイパーES-24、金属鋸KZ-24
用途大工用鋸 刃長(mm)270 トラスコ品番396-5724 適合本体DI-27 全長(mm)330 質量(g)55 表面処理特殊表面処理 対応商品DI-27、TB-27、NK-24、ES-24、KZ-24 材質(刃)刃物用炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
969 税込1,066
3日以内出荷

ES-24-1 ワンタッチ替刃鋸 ワンタッチ替刃鋸 パイパー 替刃 アルス 動画あり
アルスパイパーES-24用替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:アルスパイパーES-24、竹挽鋸TB-27、生木剪定鋸NK-24、DIY・大工鋸DI-27、金属鋸KZ-24
用途塩ビパイプ、樹脂材、合板の切断に 刃長(mm)240 トラスコ品番396-5741 適合本体ES-24 全長(mm)300 質量(g)36 表面処理特殊表面処理 対応商品ES-24、TB-27、NK-24、DI-27、KZ-24 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
979 税込1,077
3日以内出荷