16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折込鋸以外にも使用可能です。
用途折込鋸の収納に 仕様カラビナ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長物収納に最適です。
用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。 付属品仕切板2枚 トラスコ品番423-9890 材質ポリプロピレン クリア 高さ(mm)44 質量(g)325 奥行(mm)109 仕切板2 仕切数(個)(最大)3 仕切りあり RoHS指令(10物質対応)対応 コマ数(最大)3 有効内寸法・奥行(mm)100 有効内寸法・高さ(mm)40 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)513×109×44 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)500×100×40
1個
599 税込659
当日出荷

曲尺・替刃式鋸・水平器等の収納に 645mmまで収納可能
仕様ダブルオープン 付属品仕切板4枚付 トラスコ品番487-3351 質量(kg)3.1 レッド/ブラック 材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー 外寸法・幅(mm)697 外寸法・高さ(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)330
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

本格目立てで切れ味抜群の特大H型刃サイズの使い勝手の良い鋸です。 カッターと同じスライダー式で刃を収納できるので、腰袋などにも安全に収納でます。
規格H型 トラスコ品番397-9105 質量(g)133.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

CUSTOM KOBO角度調整付金切鋸
エコ商品
固定フレームなので刃がブレにくく作業効率抜群! 作業に合わせて45度・90度に角度調整可能 フレーム内替刃収納可能 握りやすく滑りにくいグリップ 塩ビ・プラスチック・アルミ・真鍮
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×465×30 材質本体ハンドル:ABS+エラストマ―樹脂、収納フレーム:スチール、刃部:SK-5 山数24(中目) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

UV-37PRO 剪定鋸ジェットカーブプロ37 アルス 動画あり
たて・よこ・ななめ!どんな方向でもスムーズにカットする「UVカット」切りくずが目詰まりのしにくい特殊目立て刃で、タテびき、ヨコびき、ナナメびきがさらにスムーズになります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」研磨目立てでツルツル切り口!鋸刃の背を薄く、刃部を厚く曲面に研磨することでアサリわけのない鋸になります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」の鋸刃は、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。 ザクザク切れる「カーブライン」!刃がカーブしていることで、手前に挽く力だけで、刃が枝にくい込みやすく、刃にダイレクトに力を伝達。 挽くことで切る方向に自然と力が働きます。 特に、腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。 ※刃が枝にくい込みやすいため、切断の際はストレートの刃よりも力を要します。 サヤにも特長あり!サヤにしっかり収納!安全ストッパー鋸刃を収納した時に確実に留めて本体が落ちることがなく安心の安全ストッパー。 鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。
用途生木の剪定に 刃長(mm)370 全長(mm)600 仕様アサリわけなし、UVカット、鋸刃保護ローラー、左右取付機構、替刃式 質量(g)本体:341 サヤ:239 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃UV-37PRO-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

ボードと壁の間隔に応じて刃物の長さを調節できます。 鋸刃はスライド方式で携帯に安全。専用替刃が本体に収納できます。
刃長(mm)120 全長(mm)248 ピッチ(mm)3.1 トラスコ品番274-3159 質量(g)70 寸法A(mm)0~90 寸法B(mm)155 板厚(mm)1.2 切り幅(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

ご家庭での『切る』をサポート。 はさみ・のこぎり・ナイフをお子様からお母さん・おじいちゃんまで幅広い層に安全に作業できるように設計してます。 本棚にも収納できる専用ケース付ですので無くなる心配も無いですし持運びも便利です。 夏休みの工作からガーデニング・ゴミの分別作業まで。『切る』はCutoolにお任せ下さい。 のこぎり 竹細工・木工細工からお庭の枝切まで巾広く使えます。 はさみ 草花や小枝切りからフェルトや布きりに。針金も切れる溝付です。当然!紙は良く切れます。 ナイフ(片刃) 牛乳パック・ダンボールやペットボトルの切断に。竹・木工細工にも活用できます。
刃長(mm)ノコギリ/85、ハサミ/50、ナイフ/55 ピッチ(mm)ノコギリ/1.5 板厚(mm)ノコギリ/0.5、ハサミ/2、ナイフ/0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,898 税込3,188
翌々日出荷

レザーソー恵み 厚刃 折込
エコ商品
弘前りんご農家さんと一緒になって作った果樹専用鋸です。 細い徒長枝を揺らさず一振りで切落せるようになってます。 また、冬場に凍って硬い枝にも対応できるようになってます。 シャープな切れ味と奇麗な切り口で樹木を傷めず、腐乱病の予防にもなります。 鋸刃を折りたたんで収納できます。 330mmタイプは伸ばすとその分長くなり高い枝まで剪定できるようになってます。
用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等) 刃長(mm)330 折込 ピッチ(mm)3 板厚(mm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
4,698 税込5,168
翌々日出荷

レザーソー恵み 薄刃 折込
エコ商品
弘前りんご農家さんと一緒になって作った果樹専用鋸です。 細い徒長枝を揺らさず一振りで切落せるようになってます。 また、冬場に凍って硬い枝にも対応できるようになってます。 シャープな切れ味と奇麗な切り口で樹木を傷めず、腐乱病の予防にもなります。 鋸刃を折りたたんで収納できます。
用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等) 折込 板厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CAM-18PRO キャンパワープロ18 アルス 動画あり
アルスキャンパワープロ18
エコ商品
アルスが生み出した「アサリわけなし」研磨目立てでツルツル切り口!鋸刃の背を薄く、刃部を厚く曲面に研磨することでアサリわけのない鋸になります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」の鋸刃は、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。 特殊目立て!切断時の振動をやわらげ負担を軽減。 刃の耐久性を向上させ切れ味が長持ちする特殊目立てです。 サヤにも特長あり!サヤにしっかり収納!安全ストッパー鋸刃を収納した時に確実に留めて本体が落ちることがなく安心の安全ストッパー。 鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。
用途生木の剪定に 刃長(mm)180 仕様アサリわけなし、鋸刃保護ローラー、左右取付機構、替刃式 全長(mm)使用時:360 質量(g)本体:250 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃CAM-18PRO-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

アルスキャンパワープロ24
エコ商品
アルスが生み出した「アサリわけなし」研磨目立てでツルツル切り口!鋸刃の背を薄く、刃部を厚く曲面に研磨することでアサリわけのない鋸になります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」の鋸刃は、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。 特殊目立て!切断時の振動をやわらげ負担を軽減。 刃の耐久性を向上させ切れ味が長持ちする特殊目立てです。 サヤにも特長あり!サヤにしっかり収納!安全ストッパー鋸刃を収納した時に確実に留めて本体が落ちることがなく安心の安全ストッパー。 鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。
用途生木の剪定に 刃長(mm)240 仕様アサリわけなし、鋸刃保護ローラー、左右取付機構、替刃式 全長(mm)使用時:415 質量(g)本体:280 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃CAM-24PRO-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

防虫用として、屋外で使用するた為に煙が多く出る様に特別に作っております。家庭用としてご使用くださっても、効果があります。 鎧戸状の排出口のおかげで風や雨に濡れて消えることもなく、ノコギリ状の留め具で中身をしっかり固定してくれます。 造林業のプロが実際に使用しているだけあって抜群の効果です。 ベルトにつけて携帯でき、予備の線香も収納できます。(防虫器1つにつき1枚のスペア線香付き) アウトドアやガーデニング時にわずらわしい蚊やブヨをどんどん撃退してくれます。
用途森林香&パワー森林香専用の線香皿です。 材質ブリキ、アルミニウム、ポリプロピレン(PP) 質量(g)210 適合害虫害虫 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

東京都葛飾福祉工場レスキューキット リュック型
エコ商品
災害時に必要な救助用工具をコンパクトにセットしました。 リュック型なので一人でも持ち運びすることができます。
セット内容平バール(900mm)、ボルトカッター(600mm)、折込みのこぎり(刃渡り240mm)、大ハンマー(両口3.5kg)、誘導用ロープ(10m) 材質収納ケース/ナイロン100%(PVC加工) 寸法(mm)約940×340 質量(kg)約12 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
51,980 税込57,178
6日以内出荷

メテックスEX.コンパクトマルチツール
エコ商品
災害時やアウトドア活動に役立つ9つのツール。
セット内容栓抜き兼用マイナスドライバー、マイナスドライバー(中)、ペーパーナイフ(紙、ダンボール等)、ナイフ/ワイヤーカッター/プライヤー兼用ペンチ、のこぎり兼用定規(柔らかい木、ダンボール等)・爪やすり、マイナスドライバー(小)、プラスドライバー、缶切り 材質本体/ステンレススチール、ポーチ/ナイロン 質量(g)約130 寸法(cm)10(収納時)、16(使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷