239件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折込のこぎり 替刃式 モノタロウ 動画あり
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、庭木の剪定、硬木のよこ挽きなどに ピッチ(mm)3 折込折りたたみ式 コーティングクリアコーティング(サビに強い) 刃先処理衝撃焼入
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)0.7 歯ピッチ(mm)3 切り溝幅(mm)1
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プッシュボタンの操作で刃の角度を2段に切り替えできます
仕様・衝撃焼入なので刃は極めて硬く、耐摩耗性に優れ、耐久力は抜群です・スプリング内蔵のプッシュボタンなので、刃をカッチリと固定します・収納用のフック穴があり、紛失を防ぎます・両手でも握れるゴムハンドル 材質SK-4 ピッチ(mm)3 刃幅(mm)36 板厚(mm)1.14~1.23 折込
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い易さを追求したコンパクト設計。折畳めばポケットにもスッポリ入る大きさです。グリップにはすべりにくいゴムグリップを採用。
用途一般工作、生木剪定、仮枠作業。 刃長(mm)120 刃渡り(mm)120 折込 全長(mm)170 使用時寸法(mm)170 ピッチ(mm)2.5 材質SK-5(炭素工具鋼) 柄:ポリプロピレン 板厚(mm)0.8 切り幅(mm)1.2 折りたたみ寸法(mm)153
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍! プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。 アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。 Silkyならではのシンプルかつデザイン性のある外見になっているので、女性にも使っていただきやすい鋸になっています。 ポケットボーイは替刃式です。同じサイズの刃でしたら、どの種類の柄にも取り付ける事は可能です。 ご使用になられた後、鋸に対してのイメージがちょっと変わるかもしれません!
用途【万能目】アウトドア/コンパネ/剪定、【細目】剪定/竹細工、【荒目】剪定/アウトドア
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途に合わせて角度2段切り替え可能!独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材 ピッチ(mm)2.05 表面処理(刃部)クリアコート 折込折込 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 切り溝幅(mm)1.0±0.05 のこぎり板厚(mm)0.7 刃渡り(mm)210
1丁
989 税込1,088
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロ折りたたみ パイプソー
折りたたみ式で軽量・コンパクトなパイプソー。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。無電解ニッケルメッキ仕上げ刃
用途塩ビパイプ、アクリル、竹に 刃長(mm)120 折込 全長(mm)260 材質SK-5(炭素工具鋼) 幅(mm)19 高さ(mm)57 質量(g)136 刃厚(mm)0.6 収納時寸法(mm)150
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
3,270 税込3,597
翌日出荷

1個
2,910 税込3,201
翌日出荷

折込式なので、刃を保護でき安全です。 また、収納に便利です。 クリアー塗装仕上でサビにくい。 プッシュボタンで、刃の角度を2段階に調節できます。
用途一般木材、合板、集成材、硬木などの粗い造作横挽き用 刃長(mm)260 刃渡り(mm)260 折込 全長(mm)630 ピッチ(mm)1.75 山数140 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)約1.35
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

コンパクト&スマート! 折りたたみ式でコンパクトに収納 柄部は握りやすく引きやすい形状
用途60mm以下の木材・石膏ボードなど 刃長(mm)120 折込 全長(mm)約270 質量(g)約60 素材(刃)SK-5:炭素鋼、(グリップ)木材
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

折りたたみ式の鋸です。刃の角度が2段階で調整できます。便利な替刃式です。
用途生木の剪定や木工用として。金属、塩ビ、プラスチックの切断に。軽金属の切断用として。 トラスコ品番836-4223 材質刃:炭素工具鋼 SK85 質量(g)230 折込折りたたみ式 2018年トラスコ掲載ページ4 1188
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

使い易さを追求したコンパクト設計。折畳めばポケットにもスッポリ入る大きさです。グリップにはすべりにくいゴムグリップを採用。
用途枝切、生木剪定用。 刃渡り(mm)120 折込 使用時寸法(mm)170 材質SK-5(炭素工具鋼) 柄:ポリプロピレン 板厚(mm)0.7 折りたたみ寸法(mm)153
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

折りたためる柄が刃を保護します。柄が折りたためるので、場所を取らずに工具箱などにも収納できます。刃をカバーしてくれるので、持ち運びに便利です。
用途一般木材・青竹・塩ビ(小目)の切断作業。 刃渡り(mm)200 仕様折りたたみ式 材質(柄部)
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

粗大ごみの解体や、DIYに。お金がかかる粗大ごみの解体がご家庭でお手軽に出来る万能ノコギリ。金属、竹、木材、段ボール、カーペット、プラスチック …などに。
用途かさばるゴミをコンパクトに。 材質(刃)炭素工具鋼SK5、(ハンドル)TPE樹脂、鉄 質量(g)1000 折りたたみ寸法(mm)50×285×22
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

軽量・コンパクトで収納、持ち運びに便利な剪定鋸です。軽量、コンパクト設計です。ねじ一本で交換できる簡単・経済的な替刃式タイプです。刃先は衝撃焼入れ処理済みで、切れ味抜群で長切れします。2段階角度調節刃で、作業状況に応じて角度が変更できます。
用途庭木の剪定作業用。 切断能力(mm)生木:60 寸法(縦×横)(mm)折り畳み時:150×60 刃厚(mm)0.9 硬度HRC(刃部)55±2 材質(刃)刃物鋼 材質(ハンドル)TPR
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途仮枠作業、庭木の剪定 表面処理(刃部)クリアコート 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 切り溝幅(mm)1.1±0.05 のこぎり板厚(mm)0.8 刃渡り(mm)210 刃ピッチ(mm)3
1枚
798 税込878
当日出荷

折りたたみ式で軽量・コンパクトな引廻しノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。クリアー塗装仕上げ刃
用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに 刃長(mm)120 折込 全長(mm)255 ピッチ(mm)2.54 材質SK-5(炭素工具鋼) 幅(mm)19 高さ(mm)57 質量(g)130 板厚(mm)0.9 刃厚(mm)0.9 収納時寸法(mm)150 切り幅(mm)1.3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

65MN鋼製の刃とサイドの鋭い刃で効率的な切断ができます。人間工学に基づいたデザインで、快適に使用できます。使用しない時は刃をロックでき、怪我を防ぎます。パルス硬化処理された歯で、長寿命を実現しています。7TPIの歯数で、より速い切断速度を提供します。
材質刃/高炭素鋼、ハンドル/硬質プラスチックABS+コーティングTPR 質量(g)240 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)305× 68× 28
1個
1,798 税込1,978
欠品中

1本
3,698 税込4,068
当日出荷

1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷

1008396 多目的マジックのこぎり アイメディア 動画あり
1.切るものに併せて刃を選ぶ 炭素鋼・・・金属や厚めのプラスチック 平ノコ刃・・・木材、じゅうたん、薄いプラスチック 2.時間短縮 平ノコ刃でスイスイ切れる。 ・これ1本で2役!・廃棄物はもちろん金属、プラスチック、じゅうたん、木材までサクッと切れる!・刃の飛び出しを防ぐロックボタン付。・女性でも握りやすいグリップで疲れにくい。・収納に便利な折りたたみ式
材質握り手:ABS樹脂、スチレン系熱可塑性エラストマー、ロックボタン:ABS樹脂、金ノコ刃・平ノコ刃:炭素工具鋼、ナット・刃止め:スチール 質量(g)約167 折込折りたたみ式 寸法(cm)折りたたみ時約22.5×4.5×2.4、使用時39×4.5×2.4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

お求めやすい、折りたたみ式引廻しノコ。軽量・コンパクトで腰袋にすっぽり入る木柄ノコ。刃は衝撃焼入れで切れ味長持ち(刃は交換式ではありません)。表面メッキ処理で錆びにくい。曲線切りにも最適
刃長(mm)100 折込 全長(mm)250 質量(g)50 刃厚(mm)0.7 収納時寸法(mm)140
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

折りたたみ式で軽量・コンパクトな押切りノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。ニッケルメッキ仕上げ刃
用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに 刃長(mm)120 折込 全長(mm)259 ピッチ(mm)9.5 材質SK-5(炭素工具鋼) 幅(mm)19 高さ(mm)53 質量(g)132 板厚(mm)1.3 刃厚(mm)1.3 収納時寸法(mm)150 切り幅(mm)1.75
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷

電工プロ折りたたみ引廻しノコJHNT-120専用替刃。クリアー塗装仕上げ刃
刃長(mm)120 材質SK-5(炭素工具鋼) 刃厚(mm)0.9
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

屋内外での様々な切断作業に活躍する折りたたみ式園芸用のこぎり。収納に便利な折り込み式。優れた切断力と防錆性。安全ロック仕様で刃のロックの角度は3つのポジションから選べる
用途屋内外での様々な切断作業に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/園芸用のこぎり/折込式のこぎり/硬質クロムめっき仕上げ/防錆性/切断力/切断作業/フォールディングソーGARDENA/屋内外/刃 材質プラスチック、鉄 質量(g)320 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.5×2.9×8.1 刃渡り(cm)20
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

ブレードを折りたたみコンパクトに収納できます。17TPIのエッジ(細かい目)と7-10TPIのエッジ(荒い目)を備えたダブルエッジブレードにより、複数の仕上げカットが可能です。
トラスコ品番681-5568 材質スチール 全長(mm)355 刃長(mm)254
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

SKM2-160 家庭用万能のこぎり 2枚刃 SK11 動画あり
ご家庭でいらなくなった廃品を小さく切断できます。2枚刃なので素材に合わせて使い分けできます。 木工用は、木材・竹・塩ビ・プラスチック・生木・段ボールに使用でき、金属用は、アルミ・軽金属・鉄に使用できます。 軽量で、握りやすいABS樹脂ですので、指の掛かりがよく、挽きやすいエビ型柄です。 折込式で収納・携帯に便利、収納時は刃先が隠れるので安全で、刃先の保護にもなります。 刃先は衝撃焼入れで切味が長持ちします。
用途プラスチック収納ケース・木製イス・ベビーカー・生木・アルミパイプなどの切断作業。 刃渡り(mm)160 表面処理無電解メッキ 折込折りたたみ式 刃厚(mm)0.8 材質(ハンドル)ABS樹脂 刃先処理衝撃焼入れ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

4381替刃式折畳鋸210mm用の替刃です。4382替刃式折畳鋸210mm用の替刃
用途生木の剪定や木工用に。金属、塩ビ、プラスチックの切断に。 刃長(mm)210 トラスコ品番836-4224 材質炭素工具鋼 SK95、炭素工具鋼 SK85 質量(g)30 折込折りたたみ式 2018年トラスコ掲載ページ4 1188
1枚
999 税込1,099
当日出荷

4381替刃式折畳鋸210mm用の替刃です。4382替刃式折畳鋸210mm用の替刃
用途生木の剪定や木工用に。金属、塩ビ、プラスチックの切断に。 刃長(mm)210 トラスコ品番836-4225 材質炭素工具鋼 SK95、炭素工具鋼 SK85 質量(g)30 折込折りたたみ式 2018年トラスコ掲載ページ4 1188
1枚
999 税込1,099
当日出荷

【粗大ゴミをコンパクトに解体!匠斬鉄X折込式粗大ゴミ解体のこぎり】。建設業のプロ用のこぎりをだれでも使いやすい家庭用万能のこぎりに設計しました。刃の角度が3段階に調整できます。刃は0.7mm厚で腰が強く、女性でも扱いやすい。鉄・プラスチック・木材・アルミ・竹・カーペットにOK!!。鉄、木材、プラスチックが切断できる国産の素材を使用し、日本の職人が製造した逸品。特殊衝撃焼入れにより、切味と長寿命を実現。無電解ニッケルメッキで、錆びにくい。
用途鉄・プラスチック・木材・アルミ・竹・カーペット等の切断に 材質刃:高級炭素工具鋼(SK-85)グリップ:ABS、エラストマー樹脂 刃数24 質量(g)約230 表面処理無電解ニッケルメッキ 切断能力(mm)塩ビパイプ:100Φ/鉄管:25/アルミサッシ:50角/プラスチック:10厚 板厚(mm)0.7 折込折りたたみ式 使用時寸法(mm)440×50×20 刃先処理衝撃焼き入れ 折りたたみ寸法(mm)240×40×20
1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロ折りたたみ パイプソー替刃
電工プロ折りたたみパイプソーJPST-120専用替刃。無電解ニッケルメッキ仕上げ刃
刃長(mm)120 材質SK-5(炭素工具鋼) 刃厚(mm)0.6
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロ折りたたみ 押切りノコ替刃
電工プロ折りたたみ押切りノコJOMT-120専用替刃。ニッケルメッキ仕上げ刃
刃長(mm)120 材質SK-5(炭素工具鋼) 刃厚(mm)1.3
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

スチール、カーペット、プラスチック、木材など、色々な材質のものを切ることができます。 処理に手こずっていたものも細かく解体して普通のゴミとして出す事もできます。 刃の角度を3段階に調節できます。
用途粗大ゴミの解体に 刃渡り(mm)190 折込折り畳み式 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約255×55×25
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。特殊Uカット目立てで、切り粉の排出スムーズで、切れ味が向上しました。 錆に強く、ヤニが付きにくい、ハードクロームメッキ仕上です。切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。 アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。ネジ1個だけで簡単替刃交換できます。
用途一般木材の切断作業。 仕様一般木工用 タイプ折込式 折込折りたたみ式
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)