22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密加工用鋸刃としてアサリがなく切断面が綺麗に仕上がります。
用途金工、真鍮・アルミ(TN11←目が細かい、目が粗い→TN18) 全長(mm)130 幅(mm)0.9 刃厚(mm)0.26 刃長(mm)75 仕様(アサリ)なし 材質SK1 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(12本)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。
用途木材、ベニヤ、化粧合板、石膏ボードの窓抜き加工に 表面処理(刃部)クリアコート 材質(刃)SK-85 切り溝幅(mm)1.1±0.05 のこぎり板厚(mm)0.8 刃渡り(mm)125 刃ピッチ(mm)1.7
1枚
698 税込768
翌々日出荷

防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。
用途木材、ベニヤ、化粧合板、石膏ボードの窓抜き加工に 表面処理(刃部)クリアコート 材質(刃)SK-85 切り溝幅(mm)1.1±0.05 のこぎり板厚(mm)0.9 刃渡り(mm)125 刃ピッチ(mm)1.7
1枚
698 税込768
翌々日出荷

竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。 切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。
用途竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用 刃長(mm)240 ピッチ(mm)1.7(寸18枚目) 板厚(mm)0.6
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

用途内装工事・配管工事(塩ビ)・電気工事 刃長(mm)150 ピッチ1.7 トラスコ品番769-2587 質量(g)200 ピッチ(mm)1.7 板厚(mm)0.9 切り幅(mm)1.2
1枚
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

竹専用タイプです。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
用途竹林での伐採や竹材加工
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途塩ビ・アクリル用 刃長(mm)210 ピッチ(mm)1.7 トラスコ品番420-3186 全長(mm)240 質量(g)40 板厚(mm)0.6 材質(刃)刃物用炭素鋼 切り幅(mm)0.65
1枚
759 税込835
当日出荷

竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。ささくれも出ずスムーズに切断します。
用途竹材
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃渡り(mm)265 ピッチ(mm)1.7 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.9±0.05
1枚ほか
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竹・塩ビパイプ専用タイプです。 竹材の切断や、さまざまな建築材料や樹脂系(塩ビパイプ・デコラ・アクリル)材料など幅広い用途に応じた目立を施しています。 目が小さいので、軽快でリズミカルな切断を発揮し、切り口は美しく仕上ります。 竹の切断面にササクレが出ません。
用途竹全般(伐採・細工)、管材・電材作業
1枚
1,498 税込1,648
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせて角度2段切り替え可能!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途木材、ベニヤ、化粧合板、石膏ボードの窓抜き加工に ピッチ(mm)1.7 表面処理(刃部)クリアコート 折込折込 材質(刃)SK-85 切り溝幅(mm)1.1±0.05 のこぎり板厚(mm)0.8 刃渡り(mm)125
1丁
1,088 税込1,197
翌々日出荷

用途造作・建具・家具 刃長(mm)240 ピッチ(mm)1.7 板厚(mm)0.6
1枚
1,698 税込1,868
翌々日出荷

用途に合わせて角度2段切り替え可能!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途木材、ベニヤ、化粧合板、石膏ボードの窓抜き加工に ピッチ(mm)1.7 表面処理(刃部)クリアコート 折込折込 材質(刃)SK-85 切り溝幅(mm)1.1±0.05 のこぎり板厚(mm)0.9 刃渡り(mm)125
1丁
1,088 税込1,197
翌々日出荷

41144 スーパー技工替刃式片刃鋸 塩ビ・アクリル用210mm 角利 動画あり
刃の取り替えがワンタッチでできます。
用途塩ビ・アクリル用。 刃長(mm)210 全長(mm)350 ピッチ(mm)1.7 トラスコ品番420-3178 質量(g)180 板厚(mm)0.6 材質(柄部)スチール・強化ナイロン(PA)・合成ゴム(TPR) 材質(刃)刃物用炭素鋼 切り幅(mm)0.65
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

竹きりのための独自目立てを施した、収納しいあすい折込式鋸。 竹を素早くスムーズに切断でき、従来鋸では難しかった斜め切りも切りやすい。
用途竹、果樹剪定、乾燥木材、塩ビパイプ。 刃長(mm)240 ピッチ(mm)1.7 仕様アサリなし 刃形直刃 折込折りたたみ式
1枚
1,698 税込1,868
翌々日出荷

レザーソースーパーハード 06-270 替刃
エコ商品
背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。 あらゆる木材の切落とし加工が可能です。接着加工した集成材も問題なく切れます。幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸です。 レザーソースーパーハードは造作タイプです。一般木材から集成材・コンパネ・角材まで幅広い材料の切落とし対応します。よりスピーディーに加工できるのが特長です。
用途一般木材・集成材・コンパネ・角材 刃長(mm)270 ピッチ(mm)1.7(寸18枚目) 板厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,498 税込1,648
翌々日出荷

[EA599RA-7用]替刃。
用途集成材、一般木材、角材、仮枠(コンパネ)向け。 ピッチ(mm)1.7 刃長(mm)270 刃厚(mm)0.6 材質(刃)SK材
1個
2,010 税込2,211
翌日出荷

[EA599RD-33用]替刃。
用途集成材、一般木材、角材、仮枠(コンパネ)。 ピッチ(mm)1.7 刃長(mm)240 刃厚(mm)0.6 材質(刃)SK材
1個
2,140 税込2,354
翌日出荷

軽い!手軽!替刃交換も簡単!!エコノミータイプEGシリーズです。 メーカー従来商品の重さの半分以下(59g)のグリップは長時間作業でもストレスを軽減させます。 また、替刃の交換も手で簡単ネジを緩め替刃交換ができます。作業効率も格段に上がります。 竹専用タイプです。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
用途竹林での伐採や竹材加工 刃長(mm)250 全長(mm)340 ピッチ(mm)1.7 トラスコ品番769-1301 質量(g)120 板厚(mm)0.7
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

替刃式鋸のパイオニアが作る、最高の切味を。 替刃式 カッター式鋸です。ちょっとした場面で大活躍できます。 木工から竹・プラスチック切り、そしてお庭の小枝切などご家庭に一丁あれば大変便利です。 刃はどんなカッターにも取付可能ですのでカッター本体(L型タイプ)お持ちの方は替刃だけでの購入で使用可能です。 また、当然本体に市販のカッター刃を取付可能です。 刃はレザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 名前どおり一人前の働きする鋸です。 ※最大25mmまで切断可能です。 庭木・盆栽・生花の細枝を楽に切落せる刃で目詰まりしない専用目立です。 携帯用としてプロも愛用。ガーデニング作業におすすめ。
刃長(mm)80 ピッチ(mm)1.7 板厚(mm)0.45 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1丁
2,798 税込3,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)